カテゴリ

  • 機構部品(1)
    • パッキン(1)
  • 作業工具(37)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 医療(16)
  • 測定用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 制御機器(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 日用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 作業服(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UPI」の検索結果

関連キーワード
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
しっかりマルチ押さえ(U字型) 日本マタイしっかりマルチ押さえ(U字型)日本マタイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(50本)
4日以内出荷
マルチシートや不織布の固定に最適なU字型押さえピンです。先端が尖っているので打ち込みも楽です。錆に強い亜鉛メッキ鉄線です。
用途マルチシート、不織布の固定に。薄手の防草シートの固定にも。材質亜鉛メッキ鉄線線径(Φmm)約2長さ(cm)15肩幅(mm)(U字部分)約50
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
339税込373特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)40明るさ25実視界(°)8.2ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約6m視野1000mにおける:143m質量(g)約735寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)132×188×58付属品ケース、ストラップ
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)大阪魂(11件のレビュー)
429税込472
1パック(50個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(16件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(9件のレビュー)
209税込230特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(7件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
279税込307特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
505税込556特価
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
平行ピン B種h7(S45C/生地) 大阪魂平行ピン B種h7(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
169税込186特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス) 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
KFI ピンセット KFIKFI ピンセットKFI(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 耐酸性・耐腐食性に優れています。
材質ステンレスSUS304
平行ピン(S45C生材) A種m6・プラス公差 大阪魂平行ピン(S45C生材) A種m6・プラス公差大阪魂(4件のレビュー)
249税込274特価
1パック(43個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上S45C生材タイプA種種類平行ピンA種m6
平行ピン(ステンレス)  B種h7・マイナス公差 大阪魂平行ピン(ステンレス) B種h7・マイナス公差大阪魂(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(32個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ステンレスタイプB種種類平行ピンB種h7
平行ピン(S45C/焼入) B種h7・マイナス公差 大阪魂平行ピン(S45C/焼入) B種h7・マイナス公差大阪魂(4件のレビュー)
719税込791特価
1パック(14個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上S45C/焼入タイプB種種類平行ピンB種h7
平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスタイプ軟質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
平行ピンB種h(SUS303)(パック品) 大阪魂平行ピンB種h(SUS303)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h
平行ピン(ステンレス) A種m6・プラス公差 大阪魂平行ピン(ステンレス) A種m6・プラス公差大阪魂(2件のレビュー)
719税込791特価
1パック(32個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上ステンレスタイプA種種類平行ピンA種m6
とげ抜き用ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)とげ抜き用ルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ルーペ部分が自由に調節できるので、細かい作業等をする時にこれがあると非常に便利です。
材質ABS樹脂・ステンレス・他トラスコ品番805-1966質量(g)27.6倍率(倍)6レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)直径30mmサイズ(mm)ピンセット部分:横 約10.8cm x 縦 約1.2cm x 厚み 約1.5mm
平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスタイプA種種類平行ピンA種m6
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
KFIピンセット GG 幸和ピンセット工業KFIピンセット GG幸和ピンセット工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
欠品中
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)125松吉医科器械コード05-2930-00
毛抜きピンセット フリッツメディコ毛抜きピンセットフリッツメディコ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質ステンレス全長(mm)115医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003松吉医科器械コード19-2905-00医薬品医療機器等法一般医療機器
平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
KFIピンセット 折曲 細筋 無鈎 K-17 幸和ピンセット工業KFIピンセット 折曲 細筋 無鈎 K-17幸和ピンセット工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121医薬品医療機器等法一般医療機器
ルーツェピンセット(鼻用) フリッツメディコルーツェピンセット(鼻用)フリッツメディコ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質ステンレス全長(mm)170医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003松吉医科器械コード19-2900-01医薬品医療機器等法一般医療機器
ハクジュウジピンセット(滅菌済) 白十字ハクジュウジピンセット(滅菌済)白十字(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1式(40袋)
当日出荷
滅菌済の単包ディスポピンセットです。
材質プラスチック全長(mm)180松吉医科器械コード23-7211-00
刺抜きピンセット 122mm アズワン刺抜きピンセット 122mmアズワン(2件のレビュー)
1,386税込1,525
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)全長(mm)122アズワン品番0-4209-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000026医薬品医療機器等法一般医療機器
ルーツェピンセット(耳用) フリッツメディコルーツェピンセット(耳用)フリッツメディコ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質ステンレス全長(mm)140医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003松吉医科器械コード19-2900-00医薬品医療機器等法一般医療機器
トゲ抜きピンセット フリッツメディコトゲ抜きピンセットフリッツメディコ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)130医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003松吉医科器械コード19-2910-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mm アズワンピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mmアズワン(1件のレビュー)
6,039税込6,643
1本
当日出荷
頑丈でさびにくい、良品質のステンレスを使用しています。 1K102は掴みやすい斜めの角度になっています。 1K002はトゲや破片など、食い込んでいるものを掴むのに適しています。
材質ステンレス(SUS304L)全長(mm)97アズワン品番0-9821-01
KFIピンセット J 幸和ピンセット工業KFIピンセット J幸和ピンセット工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)120松吉医科器械コード05-2950-00
ルーツェピンセット(耳用)無鈎 140MM メドライフルーツェピンセット(耳用)無鈎 140MMメドライフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
耳穴への先端挿入時に目視の邪魔にならないよう中央部分からクランク形状となる。 ステンレス製。
材質ステンレス全長(mm)140医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:35079001医薬品医療機器等法一般医療機器
マイスコアドソンピンセット(無鈎) 松吉医科器械マイスコアドソンピンセット(無鈎)松吉医科器械(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)125タイプ無鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00025000001松吉医科器械コード22-2258-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポピンセット PS製 未滅菌(class1) TGK(東京硝子器械)ディスポピンセット PS製 未滅菌(class1)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1箱(100本)
3日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい柔軟性にすぐれたPS樹脂製ですべり止めが施されており、作業性にすぐれています。
全長(mm)130TGK品番734-25-25-01型式72042摘要未滅菌規格一般医療機器クラスⅠケース入数(本)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00015000017医薬品医療機器等法一般医療機器
キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)キャブレター用ピンクリーナーDAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
関連キーワード
upiパッキン特集