838件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド 対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8 コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13 回転数非固定 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) 動画あり
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 ブラック 質量(g)約900 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W)18 電源供給セルフパワー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1) 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数USB部:1 ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「カクうす(HDPX-UTSシリーズ)」は、アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。 美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。シンプルなのに飽きない、洗練されたフォルムがハードディスクの繊細さを引き立てます。 また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。
インターフェイスUSB 3.0/2.0 付属品取扱説明書、USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) ※ USB 3.0/2.0で使用可 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.12~10.13/Mac OS X 10.10~10.11 対応機種USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)、Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×114×8.6 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式 対応フォーマットNTFS 設置条件横置き
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1 回転数非固定 ファンファンレス インターフェイスUSB3.0/2.0
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア) 質量(g)270 外形寸法(mm)139.45×94×18.1 対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上 入力電圧(V)5 電源供給バスパワー方式 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B×1 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 準拠規格USBマスストレージクラス 動作環境5~35℃/20~80% 電源供給バスパワー セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
アイロングレー/ミリタリーグリーン 仕様ストレージメディア:2.5インチHDD 寸法(mm)129.5×80.8×16.1 質量(g)185 電圧(V)5 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)5~55 電源供給バスパワー インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 USBタイプマイクロUSB - USB Type A ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した小型のポータブルハードディスクです。 手のひらサイズのコンパクトボディ。 さらに、USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。 写真・動画データの保存や、パソコンのデータバックアップに最適です。 全体はシンプルなデザインながらも、側面にはさりげない波模様をあしらいました。 日本の伝統である左官技術のパターン塗りからインスパイアされ、空間と調和するようにデザインしました。 また、持ち運び時には手にフィットするようになっており、デザイン性と実用性を兼ね備えたポータブルハードディスクです。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1 使用温度範囲(℃)5~35 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 保証期間1年 フォーマット形式NTFS 取得規格VCCI Class B 電源供給バスパワー方式 設置条件横置き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。 USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。 アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。 また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。
付属品USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書 質量(g)約130 対応OSmacOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit) コネクタ形状USB Micro B 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6 使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式NFTS 取得規格VSSI ClassB 電源供給USBバスパワー インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 設置条件横置き
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。 インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格USBマスストレージクラス 端子形状USB 3.0 MicroB 対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 保証期間1年 動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可) 端子数1
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g)約70 タイプ変換器 ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番64-0866-78 インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB)(対応最大)3 オス形状USB Type-A/SATA 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能 付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター 質量(kg)約1 電源(V)AC100(50/60Hz) 対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)18 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 電源供給セルフパワー ファンファン付き インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps ハードウェア暗号化対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さわずか11.5mmのスリムなデザイン。USB3.1対応(USB3.0、USB2.0互換)。手に持ちやすく、目に美しいスタイリッシュな光沢のあるハウジング。明るい青色 LED がデータの読み書きを教えてくれます。
インターフェイスUSB3.1(USB3.0、USB2.0互換) ブラック 入力電圧(V)5 保証期間3年 電源供給バスパワー方式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。 表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、 より高級感あふれるデザインに。 みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を 通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。 PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。 データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が 可能になります。
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 端子数1 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171 ※本体のみ(突起部除く) 質量(g)約900 保証期間1年間 付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。 端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

REGZAUSBハードディスク
エコ商品
レグザの純正USBハードディスクV3シリーズ 通常録画のハードディスクとしても、タイムシフトマシンのハードディスクとしても使える大容量USBハードディスク。 レグザにつないで簡単録画・容量アップ 省スペース縦置き・横置き対応 ファンの音がしないアルミ放熱ボディ 24時間連続録画対応
インターフェースUSB3.0/USB2.0 USB ポートType B 容量(TB)4 録画時間タイムシフトマシン:約80時間、通常:地デジ/約約502時間、BS・110度CS/約355時間、4K放送/約258時間 電源(V)AC100・50/60Hz(付属のACアダプター使用時)、入力端子DC12(定格電流:2A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212.6×120.0×30.9(本体のみ、突起部を除く) 質量(kg)(本体のみ)1.1 消費電力(W)8 使用周囲温度(℃)0~40 付属品USBケーブル(1m)、縦置き用スタンド、ACアダプター、取扱説明書 グリーン購入法適合 ブラック ファンファン付き
1台
23,980 税込26,378
13日以内出荷

REGZAUSBハードディスク
エコ商品
レグザ純正USBハードディスクD3シリーズ誕生 1台でタイムシフトマシン録画と通常録画に同時対応2つのハードディスクを搭載。 レグザにつないで簡単録画・容量アップ 縦置き・横置き両対応 ファンレス+騒音の小さいAV用ハードディスク採用 地デジ/BS・110度CS/新4K衛星放送録画に対応
インターフェースUSB3.0/USB2.0 USB ポートType B 容量(TB)(タイムシフトマシン+通常録画) 4+2 録画時間タイムシフトマシン:約80時間、通常:地デジ/約251時間、BS・110度CS/約177時間、4K放送/約129時間 電源(V)AC100・50/60Hz(付属のACアダプター使用)[入力端子:DC12(定格電流:2A)] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置き時:200×200×36(本体のみ、突起部を除く)、縦置き時:70×200×204(本体およびスタンド) 質量(kg)(本体のみ) 1.4 消費電力(W)12 使用周囲温度(℃)0~40 付属品USB3.0ケーブル(1m)1本、USB2.0ケーブル(1m)1本、縦置き用スタンド、ACアダプター、取扱説明書 グリーン購入法適合 ブラック ファンファンレス
1台
38,980 税込42,878
13日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen1(USB 3.0)対応 録画用ハードディスク 4TB
エコ商品
最大8TBの大容量で長時間録画に最適なテレビ録画用ハードディスクです。24時間連続録画&4K録画にも対応。TVS REGZA/東芝「レグザ」、パナソニック「ビエラ」、シャープ「アクオス」など、様々なテレビやレコーダーでお使いいただけます。大容量ドライブを搭載した本商品は、テレビ番組をたっぷり録画することができます。24時間連続録画に対応しているので、TVS REGZA/東芝「レグザ」、「レグザタイムシフトマシン」での全録機能をご利用いただけます。新4K衛星放送(※)の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。※新4K衛星放送とは、BS・110度CSの4K放送のことです。容量がいっぱいになって「古い番組が消えてた…」なんてことにならないよう、不足しそうなときは本商品で容量を増設しておきましょう。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)8.2(typ) 電源AC100V/50-60Hz 本体質量(g)約910 対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応です。 コネクタ形状USB(Micro B) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45(ゴム足含む、突起物含まず) 対応機種【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、パナソニックプラズマテレビ/液晶テレビ「ビエラ」、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年 取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.00117 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)4 設置条件横置き 使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク
エコ商品
米軍の落下試験規格MIL-STD810Fメソッド516.5手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meter freefall test. IEC529に基づくIPX7の防水試験に準拠 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) インターフェース 耐圧、防塵機能 ケーブルキャリーデザイン 電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質メタル / プラスチック 寸法(mm)139.5×94.0×18.1 ブラック 質量(g)270.0~293.0(容量による) 規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM 保証期間3年 保存温度範囲(℃)-40~70 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換) グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)5~55 動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク
エコ商品
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式NTFS 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) ファンファン付 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20~80(結露無き事) グリーンマーク認定
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)USB3.0対応ポータブルハードディスク『WD Elements SE Portable』
エコ商品
「WD Elements SE Portable」はUSB3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製ハードディスクを搭載し、安心の2年保証付。セキュリティ機能を省いてお求めやすい価格のハードディスクです。USB3.0に接続してデータ転送を行うと優れたパフォーマンスを発揮します。USB2.0でも使用可能なので、幅広い機器でご使用いただけます。Windows10、Windows8.1、Windows7と互換性があり、NTFS型式でフォーマット済み。もちろんMac用に再フォーマットすることも可能です。
インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0(※USB3.0の性能速度を得るにはUSB3.0ホスト及び正規認証USB3.0ケーブルが必要です。) 対応OSWindows 10/Windows 8.1(※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。) データ転送速度USB3.0:最大5Gb/s、USB2.0:最大480MB/s 電源USBポートより給電 保証期間2年(日本国内において) 付属品USB3.0ケーブル、保証規定 グリーン購入法適合 ブラック
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキュリティUSBメモリーとセキュリティUSBハードディスク専用のソフトウェアです。企業のシステム管理者向けのソフトウェアで、ログインパスワードの詳細設定や、ログインログの閲覧、パスワードミスロックの解除ほか、ハイレベルな拡張機能をご利用いただけます。「SUHManager(SUHM)」はUSBメモリー「ED-S4シリーズ、ED-SV4シリーズ、ED-S4/MOTシリーズ(別売)」とUSBハードディスク「HDPD-SUTBシリーズ(別売)」のみに対応した管理者専用ソフトウェアです。ツリー表示になっているので、操作がしやすく、目的の画面をすぐに見つけられます。操作画面はポリシー設定画面で、良く使う基本的な設定項目と、より詳細な設定をしたい場合の項目を分けることで、操作性がアップしています。出力したツールで使用期間を設定することで、貸出運用等をより厳密に行っていただけます。設定した期間を超過した場合、延長処理を行わない限り、パスワードログインができなくなります。使用期間設定ツール出力時に、起動パスワード、設定可能な最大日数が指定可能です。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※Active Directory固定プロファイル環境ではご利用いただけません。※Active Directory環境のように使用するパソコンが都度異なる場合には、使用するすべてのパソコンで設定をする必要があります。※PC識別機能をご利用の際は、デバイスを使用するパソコンにネットワークアダプターが必要です。 対応機種IBM PC/AT互換機 アズワン品番64-3791-66
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

Macですぐ使える!USB-C対応の大容量外付けハードディスク。本商品は、高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。USB-C(10Gbps)に対応しており、最大250MB/s(。6TBモデルの場合)の読み書き速度でHD写真、ビデオ、音楽、ファイルをすばやくバックアップおよび保存できます。
付属品USB-CtoCケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド 電源ACアダプター 対応OSMacOS10.15以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41 保証期間3年 コネクタUSB-C インターフェイスUSB3.2Gen2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE
エコ商品
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。堅牢製が高く放熱性にも優れたアルミニウム筐体を採用しました。複数のG-Driveを積み重ねて設置することも可能で、見た目もスタイリッシュにMacとも調和します。安心の3年保証付き
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc. 付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド 質量(g)1320 電源ACアダプター 対応OSMacOS11以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41 保証期間3年 コネクタ本体:USB-C インターフェイスUSB3.2Gen2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)24 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

情報は発表当初のものです。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.2 Gen 1(USB 3.
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 アズワン品番65-3417-64 ファンファン付き 容量(TB)4
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。 高速データ転送 StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。 優れた耐衝撃性 StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。 ワンタッチ自動バックアップ StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。 優れた品質 トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
寸法(mm)129.5×80.8×16.1 ミリタリーグリーン 質量(g)185 保証期間3年 OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F) ストレージメディア:2.5インチHDD 動作電圧(V)5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。リビングのTV台の中に入れて使っても音が気にならない静かなハードディスクです。アイ・オー・データ機器では、全国家庭電気製品公正取引協議会が「静音」「静か」な状態と定める基準をクリアしたハードディスクだけを静音モデルとして認定しています。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、必ずお読みください、パソコン接続ガイド 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)約11(typ) 電源電源内蔵 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OS【日本語版のみ】Windows 11Windows 10Windows 8.1Windows RT 8.1Windows 7Windows Server 2025Windows Server 2022Windows Server 2019Windows Server 2016Windows Server 2012 R2Windows Server 2012Windows Server 2008 R2Windows Server 2008macOS 10.11~15Chrome OS ※1※1 常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。※対応アプリの対応OS詳細は、各アプリのダウンロードページにてご確認ください。※macOSでご利用の場合はフォーマットが必要になります。 コネクタ形状USB-B 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 電源コード(m)約1.5 使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと) 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aポートを搭載した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイスを装備した機種を含む※USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbpsに対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年 フォーマット形式NTFS ファン搭載 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)8 設置条件縦置き/横置き
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

購入から3年間安心して使える HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 「DriveStation Check Tool」
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 電源供給セルフパワー
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。 。USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換 ブラック/レッド 材質プラスチック 保証期間3年 ケーブルType-A to Type-A 電源供給バスパワー
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本商品はUSB5Gbps(USB3.2Gen1)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。メーカー製NASサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適。大容量モデルを豊富にラインアップしお使いのNAS・サーバーの容量にあわせてお選びいただけます。もちろん24時間連続稼働にも対応しています。独自ヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するためハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。電源内蔵タイプでコンセント周りもスッキリです。
仕様対応機種・動作環境:WindowsPC、Mac、ChromeBook USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 セット内容USBケーブル(A-B USB5Gbps 約1m)×1、ラバーフット 質量(kg)1.7 ブラック 消費電力(W)約10 電源電源内蔵(電源コード長1.5m) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コネクタ形状USB-Bコネクター×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155 使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80% フォーマット形式NTFS ファン搭載 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)24 設置条件縦置き/横置き グリーンマーク認定
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

USB 5Gbps対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、データ保存やサーバーのバックアップ等に最適です。RAID 0、RAID 5、RAID 10に対応しており、お客様の目的に合わせてご使用いただけます。重要なオフィスデータを格納しているWindows Serverやアイ・オー製NAS「LAN DISK」でのバックアップ用途としてお使いいただけます。もちろん、パソコンに直接つないでデータバックアップ用としてもご使用いただけます。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。お客様のご利用用途に合わせて設定をお選びください。
1個
999,800 税込1,099,780
5日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen1(USB 3.0)対応 録画用ハードディスク 8TB
エコ商品
最大8TBの大容量で長時間録画に最適なテレビ録画用ハードディスクです。24時間連続録画&4K録画にも対応。TVS REGZA/東芝「レグザ」、パナソニック「ビエラ」、シャープ「アクオス」など、様々なテレビやレコーダーでお使いいただけます。大容量ドライブを搭載した本商品は、テレビ番組をたっぷり録画することができます。24時間連続録画に対応しているので、TVS REGZA/東芝「レグザ」、「レグザタイムシフトマシン」での全録機能をご利用いただけます。新4K衛星放送(※)の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。※新4K衛星放送とは、BS・110度CSの4K放送のことです。容量がいっぱいになって「古い番組が消えてた…」なんてことにならないよう、不足しそうなときは本商品で容量を増設しておきましょう。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)8.2(typ) 電源AC100V/50-60Hz 本体質量(g)約980 対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応です。 コネクタ形状USB(Micro B) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45(ゴム足含む、突起物含まず) 対応機種【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、パナソニックプラズマテレビ/液晶テレビ「ビエラ」、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年 取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.000564 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)8 設置条件横置き 使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルハードディスク Armor A75
エコ商品
軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。 放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。 便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能) 「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0 寸法(mm)124.4×82×12.2 質量(g)169 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x 保証期間3年 ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側) 電源供給バスパワー 動作温度(℃)5~55 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。 テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。 本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター ブラック 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)8.1(typ) 対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OS コネクタ形状USB(Micro B)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS(出荷時) インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き・横置き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 セキュリティハードディスク 8TB
エコ商品
USB 5Gbps対応のセキュリティHDDです。ハードウェア自動暗号化&パスワードロック機能を搭載しており、情報漏洩を防ぎます。たとえ解体されても、解析される心配はありません。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付きで長く安心してお使いいただけます。 保存するデータは、すべて自動で暗号化されるため、簡単に情報漏えい対策ができ、データにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」と「パスワードロック」のダブルのセキュリティ機能でデータの流出を防ぐことができます。 24時間常時稼動を前提に開発された高信頼HDDを採用し、データをしっかり守ります。アイ・オー製NASやお使いのサーバーと合わせてバックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめ。NASやサーバーの急な故障やデータ紛失に備え、バックアップ体制を整えておくと安心です。 長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。また、アイ・オー製NAS「LAN DISK」も5年保証のため、NASとセットでのご使用もおすすめです。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)、ラバーフット、取扱説明書 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) ケーブル長(m)1 対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022 コネクタ形状USB-B コネクター 対応機種Windowsパソコン 電源コード(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×216×155 (突起物含まず) 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載した機種 フォーマット形式NTFS ファン搭載 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
76,980 税込84,678
8日以内出荷