2台のパソコンを自在に操れるPC SMART BRIDGE II 。ドライバーインストール不要 。Windows 7(32bit/64bit)に対応
付属品取扱説明書
適合モニター:解像度1920×1200(WUXGA)まで表示可能
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.5
本体質量(g)約30
対応OSWindows 7(32bit/64bit) / Vista SP2以降(32bit/64bit) / XP SP3以降
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×20×10
保証期間6か月間
動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
グリーン購入法適合
1台
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)
付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット
寸法(mm)スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367
質量(kg)スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8
消費電力(W)最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh
定格AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵)
対応機種【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesS
端子入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT34型ワイド/ADS/非光沢/最大表示解像度:3440×1440Px/画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°
リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120
グリーンマーク認定
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
ACアダプターなしでスキャンができる、「USBバスパワー駆動」を実現。USBケーブル1本で手軽にスキャンして、使い終わったらすぐに収納できます。
USB3.0のポートあるいはUSBケーブル2本で接続すれば、スキャン速度がアップ。さらに、ACアダプターもオプションとしてご用意しました。
さまざまな活用ニーズに応えます。本体背面のAuto StartスイッチをONに切り替えると、本体内蔵のソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」による「プラグアンドスキャン」が行えます。
パソコン側にドライバー・ソフトウエアがインストールされていなくても、USBケーブルを接続するだけで簡単にスキャンすることができます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺対応は1000mmまで、大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【カード(スイッチバック方式)】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:8mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと
センサーCIS
仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約20枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ3mm以下(カール込み)、297mmを超える原稿は、一枚給紙を推奨、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード
付属品P215II専用USBケーブル(1.8m)、給電用USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド
型式卓上型シートスルースキャナー
質量(kg)約1.0
消費電力(W)(動作時)USBケーブル1本接続時:USB2.0/2.5、USB3.0/4.5、USBケーブル2本接続時:USB2.0/5.0、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.1以下
電源【USBバスパワーより供給時】USBケーブル1本接続時/USB2.0:0.5A、USB3.0:0.9A、USBケーブル2本接続時/USB2.0:1A、【ACアダプター(オプション)使用時】DC6V、0.8A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:285×40×95、トレー全開時:285×174×257
ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467
インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)
読取片面/両面
解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
使用環境温度(℃)10~32.5
給紙方法標準/自動/手差し
読み取り速度USB2.0×1本接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:12枚/分、300dpi:12枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:14面/分、300dpi:14面/分、600dpi:5面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:10面/分、300dpi:6面/分、600dpi:1.5面/分USB2.0×2本/USB3.0×1本/USB2.0×1本+ACアダプター接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:15枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:30面/分、300dpi:30面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:20面/分、300dpi:12面/分、600dpi:2面/分
使用環境湿度(%)25~80RH
グリーン購入法適合
ドライバタイプISIS/TWAIN
背景色白
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体重量(kg):約11.0●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 30度●本体サイズ(H×W×D):471.0~601.0×714.6×477.6●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり:275度/ 275度●高さ調整:あり:130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●Display HDR:DisplayHDR 400●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●TCO:対応●モニタ形状:平面
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)220
コントラスト比2000:1
輝度400cd/m2
表示色約10億7000万色
解像度3840×2560ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-160KHz
走査周波数(垂直)24-76Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり:3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):468.6~581.6×714.6×263.1●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●Display HDR:DisplayHDR 400●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:110mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):5ms●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●TCO:対応●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約10.8
最大消費電力(W)220
コントラスト比2000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2560ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-160KHz
走査周波数(垂直)24-76Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり:3Wx2
色(本体)メタリックグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
47個のSMD LEDチップを曲面に配置 広範囲をムラなく照射。最大400ルーメンの高出力。大容量バッテリーで最長16時間の長時間点灯が可能。点灯モード切替機能:強点灯⇔OFF⇔弱点灯(暖色)OFF⇔弱点灯(白色)。ライト部角度調整機能。
用途2種類のLED色を用途に合わせて選べ、広範囲に照らすので暗所での作業からアウトドアまで幅広く活用できます。
付属品ポリシリコンバンド ×1本 /USBコード ×1本
本体質量(g)約200(バッテリー、ポリシリコンバンド含む)
光源白色 SMD LED ×32灯/暖色 SMD LED ×15灯
使用電池リチウムイオン充電池 (3.7V 5000mAh)
充電時間(時間)約5
明るさ(Lm)全点灯時:約400/弱点灯時(白色) :約270/弱点灯時(暖色) :約230
特性照射:スーパーワイド
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×35(LEDライト部分のみ)
点灯時間(時間)全点灯時:約9.5/弱点灯時(白色) :約15/弱点灯時(暖色) :約16
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】。手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352
付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個
電源(V)AC100-240(50-60Hz)
本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)
メモリー1GB
最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi
給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙
印刷方式バブルジェット方式
インク顔料4色(チュービング方式)
使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm
インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数顔料4色(BK/C/M/Y)
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ゲーミングモニター「GigaCrystaシリーズ」のUWQHD解像度に対応した34型ゲーミングモニター。フルHD解像度に比べ約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示できます。ゲームを快適に楽しむため、コンテンツに適した設定がプリセットされており、簡単にゲームにあわせた美しい映像を楽しむ事ができます。さらにカスタマイズできるなど、こだわり派にも満足いただける機能が充実です。高さや角度をお好みにあわせて調節できるスタンド、3辺フレームレスデザイン、入力切替やモード選択に便利なリモコン付きです。
仕様パワーマネジメント、プラグ&プレイ:VESA DPM互換、VESA DDC2B
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB3.1 Gen1 1.5m)、リモコン、単4形電池(動作確認用)×2、ネジ×4、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り約9.6、スタンド無し約7.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~+60
規格WQHD
消費電力(W)最大時88、通常時26.6、待機時0.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(内蔵電源)
表面処理ノングレア
外寸(mm)スタンド有り817×231×428~538(※突起部含まず)、スタンド無し817×61×367(※突起部含まず)
表示方式TFT34型ワイド
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
機能盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1、CREX レベル2設定時/6900:1
最大解像度3440×1440
視野角上下178°、左右178°
走査周波数(水平)DisplayPort、USB Type-C:31~115(kHz/HDMI:14~115(kHz
走査周波数(垂直)DisplayPort:59~76Hz、HDMI:23~76Hz
応答速度14ms[GTG](75Hz/オーバードライブレベル3設定時:2ms[GTG]
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー3.5W+3.5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
画面サイズ34型
高さ調節可
アズワン品番64-3790-26
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5
USBポートアップストリーム/USB Type-c:USB3.1Gen1、Power Delivery最大20W、(5V/3A、9V/2.2A、12V/1.6A)
年間消費電力量(kWh/年)83.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2325×0.2325
音声出力ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比16:9
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色(10臆7374万色中)(※10bit入力時)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)400
入力ポート映像:HDMI×2、DisplayPort、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
角度調節可
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。
仕様総ノズル数(ノズル):4352
付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個
電源(V)AC100-240(50-60Hz)
本体質量(kg)約32(ヘッド含む・インクボトル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)
メモリー1GB
最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi
プリント方式インクジェット
給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙
インク顔料4色(チュービング方式)
使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm
インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイププリンタ
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナー。〇特許技術によりソフトウエアのインストール不要ですぐに使用可能。一般的なスキャナーと違い、ソフトウエアをパソコンにインストールする必要がありません。付属のUSBケーブルでパソコンと接続するだけで、スキャナー本体に内蔵されているソフトウエアが起動し、簡単にスキャンすることが可能です。社内・自宅・出張先など、どこでも簡単に接続して使うことができます。また、スキャナー本体にデータが残らないため、情報漏洩の心配もありません。〇直感的で使いやすい内蔵ソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」搭載。内蔵ソフトウェアの操作画面は、直感的に使えるシンプルなレイアウトとなっています。トップ画面のアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンするだけの3ステップで、簡単に使うことができます。〇充電不要、ACアダプター不要。簡単接続で、持ち運びにも便利。USBポートから電源供給されるため、スキャナー本体を付属のUSBケーブル1本でパソコンと接続するだけで、簡単に使用することができます。 〇給紙トレイの開閉だけで電源ON/OFF。パソコンと接続中に給紙トレイを開くと、自動的に電源が入りボタンが点灯します。すばやく原稿をセットして、効率よくスキャンが行えます。スキャンが終わったら、トレイを閉じるだけで自動的に電源がOFFになるので、省電力化にも役立ちます。 〇「カードスキャン」にも対応。スキャナー前面のスロットにカードをセットするとローラーが回転し自動的に搬送します。搬送が完了するとローラーが逆回転に切り替わりスキャンを開始し、終了するとカードが手前に排出されます。カウンター業務などでも幅広く活用できます。 。〇多彩な原稿に幅広く対応・安定した給紙。使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナーA4普通紙の資料や企画書、発注書や納品書といった薄紙の伝票や名刺など、さまざまなサイズ・厚さの原稿に対応。 原稿は一度に20枚(80g/m2紙)までセットできるので、何度も繰り返しセットする手間を省くことができます。さらに、原稿を整える原稿ガイドと、原稿の背面を支える原稿補助プレートが給紙の安定性を高め、スキャンの信頼性を向上させます。〇持ち運び可能な軽量ボディ。寸法285×95×40mmの重量998gの軽量ボディは鞄にすっぽりと収まり、移動時にも簡単に持ち運ぶことができます。〇使いやすさを追求したコンパクトなスタイリッシュデザイン。オフィスや家庭など、どこでも馴染みやすい白を基調とした柔らかいデザインを採用し、机の引き出しにも収まるよう厚みを抑えた設計を実現しています。使う時だけ取り出し、使用後は収納することで机周りを綺麗に保つことができます。コンパクトでありながらADF(自動原稿送り装置)を搭載しており、最大20枚までの原稿をセットし、連続でスキャンすることができます。モノクロ毎分12枚(A4タテ・300dpi)の速度でスキャンが可能です。 〇最適なサイズで読み取る「用紙サイズ自動検知」。異なるサイズが混載する原稿を連続スキャンする際も、1枚1枚読み取りサイズを指定する必要はありません。それぞれの用紙サイズを自動的に検知し、常に最適なサイズで効率よくデータ化します。〇原稿内容の傾きも検知し補正する「斜行補正」機能。スキャンした原稿の外形から原稿自体の傾きを検知して補正する方法と、印刷不備で内容が曲がっている場合など、画像の直線や文字列といった原稿内容の傾きから補正する方法があり、原稿にあわせて2タイプのモードを切り替えることができます。※文字が斜めに書いてある場合など、原稿の種類により正しく補正されない場合があります。〇読み取り容量を抑える「カラー・グレー・白黒自動判別」。カラー原稿、白黒原稿だけでなく、写真などが入ったグレー原稿を含め、3つのタイプを自動的に判別してスキャンします。原稿タイプに合せて、見やすく読みやすいスキャンを実現するとともに、白黒やグレーが混在する複数枚の原稿をカラー設定で読み取るよりも、適正なデータ容量に抑えることができます。〇原稿の白紙面を自動的に消去「白紙スキップ」。両面と片面の混在した原稿を両面スキャンした際に生じる白紙面を、自動的に認識して消去。ムダなページをデータ生成時になくして、スキャン後の編集・削除作業の手間を省きます。〇裏面の写り込みを抑える「裏写り・地色除去」。裏写りするような薄い原稿をスキャンする際に発生しやすい、裏面の文字や写真の写り込みを低減。さらに、地色を除去して、細かな文字も読みやすく、図や表も見やすい画像データを生成します。〇細かな階調再現に対応する「グラフィック原稿モード」搭載。写真やイラストなどの画像をスキャンする際に生じやすい、黒ツブレや白トビを抑えます。細かい階調を保ちながら、より高品位に読み取ることができます。 〇「Made in Japan」の高品質と環境への配慮。開発設計から組み立てまで、すべて日本国内で実施している「Made in Japan」の高品質スキャナーです。消費電力を抑えた設計で、動作時の最大消費電力2.5W以下を実現しています。さらに国際的な省エネルギー制度である国際エネルギースタープログラムに適合しています。また、地球環境に配慮して、梱包材にはリサイクル可能な紙素材を使用しています。
グリーン購入法適合
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)給紙トレイ収納時:285(横)×95×40、給紙トレイ全開時:285(横)×257×174
質量(kg)約1
付属品USBケーブル(1.0m)、セットアップガイド
インターフェースHi-Speed USB2.0
対応OSWindows 8.1、Windows 10、 Mac OS 10.14、10.15、11.0
最大解像度600×600dpi
使用可能用紙サイズ普通紙、名刺、カード、エンボスカード、プラスチックカード
用紙寸法(mm)(普通紙)幅:50.8~216、長さ:70~356、紙厚:0.08~0.15、(名刺)幅:49~55、長さ:85~91、紙厚:0.15~0.3、(カード)幅:86、長さ:54、厚さ:0.76以下
仕様エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある
給紙可能枚数(最大積載枚数)約20
消費電力(W)動作時:USB 2.0 2.5、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.1以下
電源USB バスより供給(USB 2.0:通信用500mA)
給紙方法標準/自動/手差し
使用温度範囲(℃)15~70
使用環境湿度(%)25~75RH
PCレス・スキャンやグループ共有が可能で、画像処理を強化した有線LAN対応モデル。〇有線LANでネットワークスキャンを実現。有線LAN・USBの2種類のインターフェースに対応し、多様なオフィス環境において、ネットワーク上の複数のPCでスキャナーを共有・活用が可能。また、PCを操作せずに本体操作でもスキャンを実行できます。〇ジョブ・ユーザー情報をサーバーで集中管理。専用サーバーソフト「COT Admin」で、ジョブの管理・配信、ユーザー認証、プッシュスキャンの拡張などの機能拡張が可能。安全性の高いスキャナーの運用を実現し、さまざまな業務システムと効率的に連携します。〇カラーも白黒も、両面原稿も、高速スキャン。カラー・白黒ともに片面50枚/分、両面100面/分(A4タテ・200dpi)の高速読み取りが可能。一度の搬送で両面原稿の表裏を同時に読み取り、高速かつ快適にスキャンが行えます。〇重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能。リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、便利なDFRに対応し、重送と検知された場合にもスキャンを継続することが可能です。〇多彩な画像処理技術。可読性・OCR精度を高めるアクティブスレッショルドや、背景データを生成する背景塗りつぶし機能、写真も文字もキレイにスキャンできる写真入り文書モード、強調する色を指定せずに有彩色を強調する有彩色強調機能を搭載。用紙サイズの自動検知、斜行補正、原稿の白紙面の消去、不揃い原稿の向きを自動補正する文字向き検知、一回のスキャンで最大3種類のデータを生成するマルチストリームなど、従来の機能と併せて、効率的なスキャンを実現しています。
仕様消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー),読取面:片面/両面
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.2 Gen1用ケーブル)、セットアップガイド
適合【使用可能な特殊原稿】NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり
質量(kg)約3.4(ACアダプターを除く)
色ドロップアウト:赤、緑、青に切替え・赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト
容量トレー積載量:最大60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下
形式卓上型シートスルースキャナー
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)動作時:最大22以下 スリープモード:1.6以下
使用温度(℃)10~32.5
センサーCIS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)約291×242×267、(トレー全開時)約291×378×600
機能超音波重送検知、重送検知無視機能(DFR)
インターフェースUSB3.2 Gen1×1/USB2.0、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
読取1日当たりの読み取り量:~6000枚/日
解像度光学:600dpi、出力:100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi、1,200×1,200dpi
保証期間無償:1年間(引取修理)
給紙方法標準給紙/パネルで給紙/自動給紙
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバ種類斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去、モアレ除去、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え
適合寸法(mm)【使用可能なカード】幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)、【使用可能なパスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)、【原稿サイズ】幅:50.8~216、長さ:54~356(長尺モード時、最大5,588まで)、厚さ:0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)
グリーン購入法適合
ドライバタイプISIS/TWAIN
読取方式無償
使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
¥104,900
税込¥115,390
4日以内出荷
搬送をサポートする「リタード方式」を採用。一度に2枚の原稿が送られたときには、リタードローラーが2枚目の原稿をやさしく押さえ、原稿を傷めることなく分離して搬送。重送による読み取りエラーを抑止し、効率のよい「ダブらんスキャン」を実現します。複写伝票など複数枚で構成される原稿や、A3半折り原稿をスキャンするときのために、「非分離モード」も搭載しました。
給紙された原稿がUターンして本体前部に収まる搬送方式「ラウンドスキャン」により、排紙される原稿用のスペースを不要にし、優れた省スペース性を実現しました。さらに、カラー・グレー・白黒いずれも毎分25枚で、効率よく連続スキャンが可能(A4タテ・200dpi)。デスクにすっきり設置して、必要なときにすばやく活用できます。
原稿サイズ最大A3半折り、【ラウンド排紙】幅:50.8~216mm、長さ:70~356mm、厚さ:0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【ストレート排紙】幅:50.8~216mm、長さ:53.9~356mm(長尺対応は3000mmまで)、厚さ:0.05~0.25mm(40~209g/m2)、カード:幅:53.9mm×長さ:85.5mm×厚さ:0.76mm(エンボスカード可。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する場合がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ。)、名刺:原稿サイズ50.8mm×53.9mm以上、紙厚0.35mm以下(300g/m2)(縦搬送)、大判(半折):最大サイズ216×297mm(40g/m2以下の用紙の半折、半折状態で厚さが0.2mmを超える場合は動作保証外)、はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと
センサーCIS
仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約30枚(80g/m2紙)または、積載高さ6mm以下(カール込み)、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド、ソフト(CaptureOnTouch)
型式卓上型シートスルースキャナー
質量(kg)約2.7
電源(V)100
消費電力(W)(動作時)最大12.7以下、(スリープモード時)1.7以下、(電源オフ時)0.5以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:300×220×156、トレー全開時:300×339×235
ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467
インターフェースHi-Speed USB2.0
読取片面/両面
解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
使用環境温度(℃)10~32.5
給紙方法標準/自動/手差し
読み取り速度解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:25枚/分、600dpi:13枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:50面/分、600dpi:26面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:4枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:30面/分、600dpi:6面/分
アズワン品番65-0440-32
使用環境湿度(%)20~80RH
グリーン購入法適合
ドライバタイプISIS/TWAIN
背景色白
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
高画質写真を低コストで、写真プリントに便利なホーム画面で家族でうれしいプレミアムハイスペックモデル。写真プリントに便利なホーム画面。写真プリントに便利なホーム画面を採用。トリミングや加工をプリンター本体で行えます。かんたんモードへの切り替えも可能です。ワンランク上の写真画質「プレミアム6色ハイブリッドインク」。光沢紙における色域の拡大により、発色性がさらに向上し、風景写真などでより自然で鮮やかなプリントを実現。また、フォトブルーインクにより粒状感が低減し、さらなる繊細な描写が可能です。写真プリントをもっと気軽に「低ランニングコスト」。 L判写真が1枚約10.8円と、大容量インクタンクにより従来モデルから大幅なコストダウンを実現。写真をたくさんプリントする方にオススメです。 ※キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド使用時のインク・用紙合計コスト、詳細はホームページよりご確認ください。ワンランク上の上質感「プレミアムデザイン」。シックで特別感のあるダークシルバーメタリックをテーマカラーに、デザインのこだわりを細部まで徹底しました。便利な機能。給紙口が前後2か所で置き場所や用途が選べる「2WAY給紙」や、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する自動紙幅検知、SDカードを差し込むだけのダイレクトプリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。かんたん便利なWi-Fi搭載。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまでできる「Wi-Fi 5GHz 対応 & 自動電源オン+スマートトレイ」や、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)に対応しています。スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。Canon PRINT Inkjet/SELPHYやEasy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。L判写真を約10秒※でプリント。印刷スピードを従来モデルより約4秒短縮。写真をより快適にプリントできます。※印刷スピードはメーカー測定環境下における参考値であり、詳細はホームページよりご確認ください。
グリーン購入法適合
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)
商品タイプ複合機
シリーズPIXUS
色数6色
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約372×345×142
質量(kg)約6.6(プリントヘッド/インクボトルを含む)
付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
インク色6色(独立インクタンク)
ノズル数総6656(プリントヘッド)
最大解像度4800(横)×1200(縦)
給紙方式後トレイ/カセット
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)
消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約0.9(待機時/USB接続時)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約44.5
インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB
対応インクタンク/カートリッジXKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK
エコマーク認定認定
仕様【最大複写サイズ】A4/レター
エコマーク認定番号21 155 056
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
2つの搬送方式で幅広いニーズに応える簡単操作の高速コンパクトスキャナー。
一度に両面読込みが可能な毎分40枚・80面高速スキャン
カラー・グレー・白黒ともに片面40枚/分、両面80面/分(A4タテ・200dpi)の「1パス両面スキャン」を実現。
頻繁なスキャン業務も効率よく行えます。多彩な原稿にあわせて排紙方法を選択可能
普通紙などは「Uターン排紙」で、厚みのあるカードなどは「ストレート排紙」で搬送。
2つの搬送方式を切り替えることで、多彩な原稿をスキャンできます。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド、給紙ローラー/分離ローラー(本体に取り付けが必要)
適合特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下)※各紙、使用条件あり/カード(mm):W54、L86、T0.76以下(エンボスカードは1.4以下)
セット内容(同梱ソフト)CaptureOnTouch Pro
最大外形寸法(mm)313×165×250(トレー全開時)
本体質量(kg)2.6
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×93×181(トレー全開時)
インターフェースHi-SpeedUSB2.0
原稿サイズ幅(mm):50.8~216、長さ(mm):54~356(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ(mm):0.04~0.15(Uターン排紙時)/0.04~0.30(ストレート排紙時)
解像度光学解像度(dpi):600
給紙方法標準/自動/手差し
グリーン購入法適合
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適)
定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能)
TURBO機能搭載(高付加始動用)
質量(kg)130
周波数(Hz)交流:50/60切換式
電源USB:DC5V・1A/2.1A
定格電圧(V)交流:単相100/単相200、直流:12
燃料無鉛ガソリン
定格電流(A)交流:65/30、直流:8.3
騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:84
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×765×773
燃料タンク容量(L)25
バッテリーGTZ14S-BS(GSユアサ YTZ14S互換品)
連続運転時間(h)定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4
交流定格出力(kVA)6.5
エンジン形式LC190FD-2
始動方式セルスターター/リコイルスターター
点火プラグBPR6ES(NGK)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エンジンオイル量(L)1.45
排気量(cc)420
推奨エンジンオイルSAE10W-30/API分類SE級以上
1台
¥639,800
税込¥703,780
翌々日出荷
関連キーワード