10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0 質量(g)10 電源USBバスパワー 対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ) コネクタUSB タイプA オス
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

読込速度180MB/sの超高速データ転送を実現。アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0 質量(g)約11 電源USBバスパワー キャップタイプスライド式 対応機種Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×21×8 保証期間1年 コネクタUSB タイプA オス セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びやすいスティックタイプ 大容量データも快適に扱える高速転送 データの誤消去やウイルス感染を防ぐ
対象パソコンUSB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 質量(g)約10 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% キャップタイプキャップ式 対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×10×71 最大消費電力(W)2.5 動作環境温度:0~40℃湿度:20~80% 保証期間1年 LEDLED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯 インターフェイスUSB3.0/2.0
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識されるUSBメモリ。CD-ROMよりも大容量で高速、専用のライティングソフトウェアでのみデータの書き込みが可能。
仕様対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 ホワイト 質量(g)約9 外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0 電源USBバスパワー 電源電圧DC5.0V±5% キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB タイプA オス 消費電流(mA)(最大)200 保証期間1年間 動作温度(℃)0~50 対象地域日本 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。データの書き込みは専用のライティングソフト「CDM2 Writer」「CDM2 Kitting Tool(有償)」で行います。
1個
4,898 税込5,388
36日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANMAXUSB3.0対応USBメモリー
エコ商品
使いやすいキャップ式USBメモリー。大容量データの転送もサクサク安定のUSB3.0対応でスムーズです。
ブラック キャップタイプキャップ式 対応OSWindows、Mac 保証期間5年 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンクゴールドフレームが女性の魅力を引き立てる 大容量データも快適に扱える高速転送
対象パソコンUSBインターフェース搭載のWindows パソコン、Mac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 質量(g)約10 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% キャップタイプスライド式 対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55 最大消費電力(W)2.5 メモリー容量32GB 動作環境温度:0~40℃湿度:20~80% 保証期間1年 インターフェイスUSB3.0/2.0
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハギワラソリューションズUSBメモリ USB3.0 高耐久 (3D TLC)
法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB3.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、大容量化に最適な3D NANDフラッシュメモリ「TLC」を採用しています。
仕様※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。 その他※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。 ブラック 質量(g)約9 外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0 電源USBバスパワー 電源電圧DC5.0V±5% キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 2000 SP4(32/64bit)、XP SP2(32bit/64bit)、SP3(32bit)、Vista SP1、2(32/64bit)、7 SP1、2(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、Linux 2.6 以降 消費電流(mA)(最大)140 保証期間1年間 動作温度(℃)0~50 対象地域日本 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 堅牢な強制暗号化機能搭載 パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能 対応ソフトウェア
付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 質量(g)約10 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% (DC 5V) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続 対応機種USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55 最大消費電力(W)2.5 動作環境温度:0~40℃湿度:10~85% 保証期間1年 LEDLED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯 セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポートUSB Aソケット
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。 USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ 質量(g)約10 キャップタイプ回転カバー 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時) 電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間1年 コネクタUSB シリーズA インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。 USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ 質量(g)約8(キャップ含む) キャップタイプキャップ式 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む) 電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間1年 LED無し コネクタUSB シリーズA インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
1台
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)