カテゴリ

  • 測定用品(1,240)
  • パソコン/周辺機器(1,205)
  • 家電(769)
  • 照明(659)
  • 防災用品(305)
  • 測定関連サービス(199)
  • 科学研究・開発用品(189)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(105)
  • 制御機器(100)
  • 学童・教育用品(94)
  • 電動工具(83)
  • 防犯用品(77)
  • 安全用品(73)
  • 測量用品(土木/建設)(62)
  • 店舗什器・備品(54)
  • 自転車部品(46)
  • 事務用品(45)
  • 医療(40)
  • カー用品(40)
  • バッテリー・電装(39)
  • 作業工具(39)
  • ヘルスケア(36)
  • 空調・電設資材(31)
  • 理美容(31)
  • 梱包用品(24)
  • 介護用品(21)
  • 建材・エクステリア(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 日用品(14)
  • 農業機械(14)
  • 厨房用品(12)
  • 作業服(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全標識(7)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • エンジン工具(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 完成車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「USB 電池」の検索結果

5,829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リストバンドライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)リストバンドライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
リストバンドで簡単に装着できるLEDライト昼光色・温白色・昼白色の3色の点灯が可能明るさ無段階調光充電式(リチウムポリマー)
仕様ボールジョイント:ライトの向きを自由に変えられる材質ABS、シリコン質量(g)43(リストバンド含む)、30(本体のみ)消費電力(W)2本体寸法(mm)70×45×75(リストバンド含む)、70×40×30(本体のみ)全光束(Lm)40 (昼光色)光源チップLED色温度昼光色:7100K、温白色:3500K、昼白色:5000K充電時間1.6時間内蔵電池リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)LED使用数(個)2関連資料(1.49MB)連続点灯時間(時間)昼光色:HIGH 3 / LOW 15、温白色:HIGH 1.5 / LOW 15、昼白色:HIGH 3 / LOW 15充電端子USBタイプC端子
32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
32インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくい広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 1.4 (60Hz/ARC対応)、HDMI 1.4 (60Hz)とVGA (60Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子を搭載。USBポートを搭載していますので、簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●HDR400相当:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル,保証書,リモコン,リモコン電池,HDMI ケーブル質量(kg)3.6サイズ32使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢使用湿度範囲10%~67%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×719×200 スタンド670表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度Typ:10ms入力端子HDMI x 2、VGA x 1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8Wx2コントラスト1200:1RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率NOアスペクト比16:9パネルIPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
HDMI端子付きDVDプレーヤー アズマHDMI端子付きDVDプレーヤーアズマ
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
HDMI端子を搭載したDVDプレーヤーです。リモコン付きで操作も楽々。DVD、CDに対応し音楽も映画もこれ1台。また、USB端子を搭載しているので、USBに保存した音楽や動画などもお楽しみいただけます。
付属品リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、AVケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅225×奥行192×高さ45容量USB2.0対応 USBメモリ最大16GB質量(g)770消費電力(W)10電源専用ACアダプター 入力AC100-240V50/60Hz、出力DC5V2Aコード長さ(m)【ACアダプター】1.5対応DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW使用環境温度(℃)5~35対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、WMA、JPEG、AVI(Xvid)信号方式NTSC/PAL入出力端子HDMI出力(Ver.1.3)、音声出力端子、映像出力端子、USB端子、DC入力端子
半固体モバイルバッテリー5,000mAh センチュリー半固体モバイルバッテリー5,000mAhセンチュリー
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
多発するモバイルバッテリーの発火事故の増加を背景に、釘を挿しても発火しづらい安全性の高い半固体電池を採用した圧倒的安全性を誇るモバイルバッテリーです。薄型でコンパクトなサイズ感で持ち運びにも便利。また2台同時充電にも対応し、あらゆるデバイスを充電可能です。
付属品本体、充電用USB-A to Type-Cケーブル(30cm)質量(g)131出力DC5V2.4A(2ポート合計)電源半固体リチウムイオン電池3.7V5000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×160×25入力DC5V2.4A端子USB-A×1、Type-C×1
GWポータブルソーラーパネル GWソーラーGWポータブルソーラーパネルGWソーラー
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
屋外での非常用電源
用途単結晶シリコンセルにより23%の高変換効率最大出力(W)15防塵防水性能IP44(USBポート保護カバー付き)出力ポートUSB-A×1・USB-C×1最大出力電圧(V)合計5最大出力電流(A)合計3
パワーリュック TAKAGI(高儀)パワーリュックTAKAGI(高儀)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
最大出力15W ソーラーパネル着脱式 2層式リュック(上部:約11.5L/下部:約3.5L)
用途屋外活動時の補助電源となるソーラーパネル付きリュック付属品■リュック(黒)×1 ■ソーラーパネル×1 ■カラビナ×4 ■USBケーブル×1(Type-A-Type-C)材質ポリエステル容量(L)上部:約11.5/下部:約3.5 合計約15最大出力(W)ソーラーパネル:15耐荷重(kg)3防塵防水性能IP44(USBポート保護カバー付き)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リュック:約450×290×140、ソーラーパネル:約380×240×14.5出力ポートUSB-A×1、USB-C×1最大出力電圧(V)合計5最大出力電流(A)合計3
3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ EARTH MAN3.7V充電式小型COBライトキューブタイプEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯することが可能です。
用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8
3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ EARTH MAN3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプEARTH MAN
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
1回の充電で約3時間連続点灯することが可能です。(Low点灯時) 大光量!約450ルーメン ※Hihg点灯時 面発光LED(COB)タイプ カラビナフック 強力マグネット付き 可動式スタンド 三脚取付け穴付き 充電用コード付属
用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品コンパクトLEDライト本体×1 、USBケーブル×1 、取扱説明書×1質量(g)50電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)約450(High)/約400(Mid)/約200(Low)入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約80×48×26バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋内・屋外入力電流(A)充電プラグ:0.5バッテリー容量(mAh)500防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約1(High)/約1.5(Mid)/約(L3ow)/約1(点滅)
COB多機能ムーブヘッドライト ニードCOB多機能ムーブヘッドライトニード
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
防災・防犯・アウトドアに!ヘッド部分が回転する多機能ライト!広範囲を明るく照らす、5つの点灯モード(LEDハイモード⇒LEDローモード⇒COBライト⇒COB赤色ライト⇒COB赤色ライト点滅)を搭載したCOB多機能ムーブヘッドライトです。8段階で90度まで調整可能なヘッド部で、用途に合わせた照射ができます。クリップ付きで作業バッグなどに取り付けることも可能です。USB充電式で繰り返し使えるため、倉庫作業やキャンプにおすすめです。強力マグネット付でさまざまな場所に付けられ、両手での作業や防災時のライトとしても活躍します。内蔵電池:リチウムイオン電池。
セット内容本体×1、USB充電ケーブル(TypeC)×1材質ABS樹脂寸法(mm)150×30×28
COB充電式ランタンライト ニードCOB充電式ランタンライトニード
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
レトロデザインでおしゃれ!非常時にも安心のCOB充電式ランタンライト!レトロなデザインがおしゃれなCOB充電式ランタンライトです。ダイヤルを回すだけでお好みの明るさや調光可能です。USB充電式で繰り返し使え、モバイルバッテリーからも充電可能です。ベランダやリビングなど日常のライフスタイルから、アウトドアや災害時の常備灯としても活躍します。内蔵電池:リチウムイオン電池。
セット内容本体×1、USB充電ケーブル(TypeC)×1材質PP、ABS、スチール寸法(mm)Φ115×180(ホック無し)
3in1ケーブルソーラーチャージャー ニード3in1ケーブルソーラーチャージャーニード
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
4台同時充電が可能なケーブル付のソーラーチャージャー!2A出力の急速充電に対応したモバイルバッテリーです。最大4台同時に充電でき、災害時やアウトドアでも電源を確保可能。出力ケーブルとして、Lightning・USB Type-C・MicroUSBが1本ずつ内蔵されており、使わないときは収納して邪魔になりません。太陽光で充電できるため、非常時の備えとしてもおすすめのモバイルバッテリーです。【商品スペック】容量:10,000mAh / 入力・出力:DC5V/2A / 対応端子:USB Type-C・Lightning・microUSB・USB Type-A / 満充電時間:ケーブル充電 約6~8時間 / ソーラー充電 約50~62時間(※天候・光の強さにより変動) / 満充電時稼働時間:約4~5時間 / 電池種類:リチウムイオンポリマー電池(Li-Po) / 認証:PSE取得
セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)68×150×22包装形態箱入り
ペダル X-TRACK POWER SINGLE LOOKペダル X-TRACK POWER SINGLELOOK
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
パワーメーター 限界を超えるパワー取り付けが簡単、正確、軽量:LOOKパワーペダルはパワーメーター内蔵型として、クリップレスロードペダルの新しいベンチマークを打ち立てました。100%一体化したエレクトロニクス最先端の設計、電子部品をペダルアクスルに一体化、ロードでのテストを繰り返し、信頼性の高いパワーメーターを開発しました。振動衝撃や極端な気象状況に耐え、厳しい試験を楽にクリアしました。3年間の製品保証(ワランティ)は私たちの自信の表れです。Xトラックファミリーのメンバーですペアで404g、接触面積540 mm?:重量/接触面積比は、市場で最高です。信頼性の高いSPD規格と組み合わされ、あなたのフルパワーをそのまま伝達します。ラピッドリリースシステムは、安全性と快適性を保証します。ペダルを交換しても、ポジションに影響しません電子機器の小型化のおかげで、Xトラックパワーボディのジオメトリが維持されました。Qファクター53mm、スタック高さ10.7mmでスタンダード規格と同じです。だから、ノーマルペダルからパワーペダルにポジションやクリートのセットアップを変更せずに移行できます。パワーだけじゃないペダルアクスルと一体化した電子部品はワット数、左/右バランス、ケイデンス、その他多くのパフォーマンス指標を測定します。Xトラック パワーデュアルは、ペダリングデータをリアルタイムで表示できます。効果的なトレーニングを行ない、レースで輝くために。驚異的な精度パワーメーターは温度と気圧の変化に応じて自動的にキャリブレーションを行なうよう設計されています。最新世代の電子部品とアルゴリズムによって誤差約1%の精度を誇ります。すばやく簡単なインストール取り付け、接続、セットアップはすべてXトラックパワーで簡単です。自転車に取り付けるのに30秒、ポジションやクリートの設定に影響を与えません。その後の自動キャリブレーションとBluetooth / ANT+によるサイクルコンピュータやスマートフォンへの接続も素早く簡単ですわずか数分でスタートです。最適化されたエコシステムサイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。最適化されたエコシステムサイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。あらゆる路面状況での信頼性Xトラックパワーデュアルの電子部品は水やほこり等から完全に遮断されています。水、ほこり、泥、砂、寒さを完璧に長期間遮断するために3段階の保護層を設け、防水性能(IPX7)を確保します。どんなに過酷な気象条件にも立ち向かう準備ができています。バッテリー寿命60時間の並外れたバッテリー寿命で、長時間ライドのお供をします。マグネットコネクタとUSB-Cケーブルで、両ペダルを同時に充電します。リチウム電池はアクスルと一体化されています。
シャフト高強度ステンレススチール商品番号10252-00028664材質(ボディ)リサイクルアルミニウム充電時間(時間)バッテリー:2防水性IPX7保護等級稼働時間(時間)バッテリー:60
ペダル X-TRACK POWER DUAL LOOKペダル X-TRACK POWER DUALLOOK
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
パワーメーター 限界を超えるパワー取り付けが簡単、正確、軽量:LOOKパワーペダルはパワーメーター内蔵型として、クリップレスロードペダルの新しいベンチマークを打ち立てました。100%一体化したエレクトロニクス最先端の設計、電子部品をペダルアクスルに一体化、ロードでのテストを繰り返し、信頼性の高いパワーメーターを開発しました。振動衝撃や極端な気象状況に耐え、厳しい試験を楽にクリアしました。3年間の製品保証(ワランティ)は私たちの自信の表れです。Xトラックファミリーのメンバーですペアで404g、接触面積540 mm?:重量/接触面積比は、市場で最高です。信頼性の高いSPD規格と組み合わされ、あなたのフルパワーをそのまま伝達します。ラピッドリリースシステムは、安全性と快適性を保証します。ペダルを交換しても、ポジションに影響しません電子機器の小型化のおかげで、Xトラックパワーボディのジオメトリが維持されました。Qファクター53mm、スタック高さ10.7mmでスタンダード規格と同じです。だから、ノーマルペダルからパワーペダルにポジションやクリートのセットアップを変更せずに移行できます。パワーだけじゃないペダルアクスルと一体化した電子部品はワット数、左/右バランス、ケイデンス、その他多くのパフォーマンス指標を測定します。Xトラック パワーデュアルは、ペダリングデータをリアルタイムで表示できます。効果的なトレーニングを行ない、レースで輝くために。驚異的な精度パワーメーターは温度と気圧の変化に応じて自動的にキャリブレーションを行なうよう設計されています。最新世代の電子部品とアルゴリズムによって誤差約1%の精度を誇ります。すばやく簡単なインストール取り付け、接続、セットアップはすべてXトラックパワーで簡単です。自転車に取り付けるのに30秒、ポジションやクリートの設定に影響を与えません。その後の自動キャリブレーションとBluetooth / ANT+によるサイクルコンピュータやスマートフォンへの接続も素早く簡単ですわずか数分でスタートです。最適化されたエコシステムサイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。最適化されたエコシステムサイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。あらゆる路面状況での信頼性Xトラックパワーデュアルの電子部品は水やほこり等から完全に遮断されています。水、ほこり、泥、砂、寒さを完璧に長期間遮断するために3段階の保護層を設け、防水性能(IPX7)を確保します。どんなに過酷な気象条件にも立ち向かう準備ができています。バッテリー寿命60時間の並外れたバッテリー寿命で、長時間ライドのお供をします。マグネットコネクタとUSB-Cケーブルで、両ペダルを同時に充電します。リチウム電池はアクスルと一体化されています。
シャフト高強度ステンレススチール商品番号10250-00028665材質(ボディ)リサイクルアルミニウム充電時間(時間)バッテリー:2防水性IPX7保護等級稼働時間(時間)バッテリー:60
ヒートパワーガンスリム シルバー kiralaヒートパワーガンスリム シルバーkirala
20,000税込22,000
1台
6日以内出荷
温感機能×振動ケアを融合したハンディタイプのマッサージガン。温めながら筋肉をほぐせるヒートモードを搭載。低温(約43℃)と高温(約46℃)の2段階設定が可能。血行促進や筋肉の緊張緩和に効果的です。運動後のリカバリーやデスクワークで凝り固まった肩・首のケアに最適です。振動レベルは5段階調整可能で、最大約3,000rpm&8mmの振動幅を実現。強めの刺激を好む方にも満足できるパワーがあります。さらに、3種類のアタッチメント(U型・半球型・円錐型)を付属し、部位に合わせたケアが可能。肩や太ももなどの大きな筋肉から、足裏や手のひらのピンポイント刺激まで対応します。本体はスマホサイズ(約W107×D36×H144mm)・重量392gと軽量コンパクト。USB-C充電式で約4時間充電、最大3.5時間稼働するため、持ち運びにも便利です。アルミボディ採用で振動吸収設計を備え、手への負担を軽減する工夫も魅力的。 筋肉のコリや張りを自宅で手軽にほぐしたい方・ワークアウト後のケアをしっかりしたい方・コンパクトでパワフルなマッサージガンを探している方・温感機能でリラックス効果も得たい方などにオススメ。
付属品収納ケース、充電ケーブル(USB-Type C)、専用アタッチメント、取扱説明書、使い方ガイド、製品保証延長サービスのご案内(保証書)材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:シリコンシャンパンシルバー電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)30電源充電式本体寸法(mm)約W107×D36×H144本体質量(g)約392(付属品含まず)充電時間約4時間使用電池1100mAh リチウムイオン電池使用環境温度(℃)15~35動作時間約3.5時間
居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグ NAKAGAMI居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグNAKAGAMI
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
iPhoneの「探す」アプリ上で位置情報が確認できる防犯ブザー型スマートタグ(月額料金不要)お子様の登下校・迷子対策や夜間の外出に防犯、盗難、迷子、災害時など多様な場面で安心を提供大音量120dBのブザー音LEDライト付き定格入力:DC5V内蔵電池:リチウムイオンポリマー電池150mAh充電時間:約2時間充電口:USB Type-Cポート技術適合番号:217-252497
用途防犯ブザー、防犯グッズ、物探しなどに。Phone 探す LEDライト付き 大音量 120dB Type-C 子供 子ども キッズ KIDS 防犯アラームセット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.8×1.7×8.6
ワイヤレスマウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 充電式 Type?C ガラス面対応 8ボタン Mサイズ エレコムワイヤレスマウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 充電式 Type?C ガラス面対応 8ボタン Mサイズエレコム
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
考える手を、止めない。ガラス面でも使える高精度IR LEDセンサーと滑らかな高速スクロールが、思考の流れを止めない精密な操作性を実現します。毎日の作業効率を高める”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズの8ボタンワイヤレスマウスです。
用途全ての人のカーソルワークを、より正確に、軽快に。左右対称形状のシンプルな美しさと高い機能性を兼ね備えた、”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズの8ボタンワイヤレスマウスです。 従来のUltimate Blue LEDセンサーをさらに進化させ、高いトラッキング性能と省電力を両立した高性能IR LEDセンサーを搭載。素材の種類や色を問わず、ガラス面を含む多様な操作環境で安定したパフォーマンスを発揮します。優れた読み取り性能と追従性も備え、思い通りにポインターを操作できます。 ※光を反射しない素材や完全な透明素材など、一部の素材ではトラッキング能力が低下する場合があります。すべての操作面での動作を保証するものではありません。 スクロール疲れ、ゼロへ。ホイールの回転スピードによって、1行ずつのスクロールと高速スクロールが自動的に切り替わる、スマート高速スクロールを搭載しています。 傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載。ホイールだけで上下左右に自在なブラウジングが可能です。スマート高速スクロールと合わせて、縦長・横長のExcelやWebページでの作業効率が大幅に向上します。 左右ボタンとチルトホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計8つのボタンを搭載しています。 全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 ※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 利き手や持ち方を問わず使える、シンプルな左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 ボディの上部と側面に切り替えを施したデザイン。側面は握り心地の良いラバー素材でなめらかに仕上げています。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 最大3台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。接続先は本体上部のスイッチで切り替えられます。 スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 ※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 付属のUSB Type-C(TM)ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載した充電式マウス。電池交換不要で使えます。 手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●レシーバー収納:対応●質量:本体●接続先切り替え機能:対応(USB2.4GHz無線セット内容マウス本体×1、レシーバー×1、USB Type-C -USB-A充電ケーブル(約0.5m)×1サイズMサイズ電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OS(Android)Android 16、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia 15、(その他)ChromeOS外形寸法本体コネクタ形状レシーバー接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線対応機種(USB)USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機適合機器(Bluetooth)Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機分解能センサー:2000DPI保証期間2年間電池寿命1回の満充電で最長約10カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数8個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth Low Energy読取方式Ultimate IR LED電波周波数2.4GHz帯
アグリスケールタフ 200kg 高森コーキアグリスケールタフ 200kg高森コーキ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
[商品特徴]計量するたびに実感する圧倒的な耐久性!200kgまで量れるタフネスボディ
用途[用途]◎最大200kgまで計量可能で、重量物の計量に最適。◎見やすい位置で測定値を確認できるリモート式(壁掛・スタンド対応)◎大きい皿で楽々測定。◎便利な風袋引き機能付き。付属品USB ACアダプタ、USBケーブル(Type-A Type-A)、吊り下げ用L字フック(2本)、取扱説明書材質(本体・ディスプレイ)ABS、炭素鋼質量(kg)3.5ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池2本本体寸法(mm)(計量部)325×315×45、(操作部)80×130×20精度±400g目量(g)50使用環境5~35℃(結露しないこと)オートパワーオフ5分測定範囲(kg)使用:.25~200液晶表示LCD6.9×3.3cm
多機能ソーラーラジオライト ヒロ・コーポレーション多機能ソーラーラジオライトヒロ・コーポレーション
5,398税込5,938
1個ほか
4日以内出荷
スマホが充電できる災害発生時・停電時に大活躍!4種の電源:ソーラー/USB充電/手回し充電/乾電池多機能:読書ライト/懐中電灯/SOS点滅&コール/スマホ充電/AMFMラジオ
用途災害発生時・停電時の懐中電灯、ラジオ、スマホの充電、SOSなどに付属品専用USBケーブル(Type-C)、ストラップ、取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)0~45(充電時:10~40)本体質量(g)286バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)USB充電:約3.5 手回し充電:約18 ソーラー充電:約96(晴天の太陽光直射の環境において)バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)懐中電灯:(中灯)約55/(上下灯)約60/(中灯+上下灯)約105 読書ライト:約35 SOSライト:約105防水性IPX3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×約78×約53
充電式LED4灯フラッシュライト ヒロ・コーポレーション充電式LED4灯フラッシュライトヒロ・コーポレーション
719税込791
1個ほか
4日以内出荷
災害時、停電時に大活躍約46gの軽量で、持ち運びも楽々非常時にも大活躍
用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
充電式ソーラー懐中電灯 ヒロ・コーポレーション充電式ソーラー懐中電灯ヒロ・コーポレーション
8,998税込9,898
1ケース(6個)
4日以内出荷
災害時に活躍間違いなし!災害発生時、停電時に大活躍!1200mAhのバッテリー内蔵でアウトドア、震災時とさまざまな場面で使用可能!3段階調光の懐中電灯&1面・2面ライトのランタン
用途災害発生時、停電時に材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)257バッテリーリチウムイオン電池点灯方式懐中電灯(弱・強・点滅) ランタン(1面、2面)充電時間(時間)USB充電:約3 ソーラー充電:約15~20※快晴時バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)懐中電灯:(強)約220/(弱)約60/(点滅)約200 ランタン:(1面)約220/(2面)約320本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×約109×約76連続点灯時間(時間)懐中電灯:(強)約2.5/(弱)約5.3/(点滅)約5 ランタン:(1面)約2.5/(2面)約1.5
肩掛け式LEDライト ヒロ・コーポレーション肩掛け式LEDライトヒロ・コーポレーション
56,980税込62,678
1ケース(12個)
4日以内出荷
明るさ2段階切替1回の充電で約2時間連続使用(HIGH使用時)手をふさがずに作業ができる2WAY仕様肩に掛けて作業ライト部は取り外し可能!マグネット付き
用途レジャー、アウトドアに付属品USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書 ※ACアダプター別売り材質ABS、シリコン、ナイロン、マグネット使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約590×約40×約52光源COB、LED(交換不可)バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2400(3.7V)光束(Lm)(HIGH)最大900・(LOW)最大400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1500×約40×約52(120cm~150cm長さ調節可能)連続点灯時間(時間)【満充電時】(HIGH)約2 ・(LOW)約6.5
デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ コードレスタイプPeacock(尾崎製作所)
47,980税込52,778
1台ほか
4日以内出荷から17日以内出荷
電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約270°)使用いただけます。RS-232C準拠のデータ出力付きです。
使用温度(℃)5~40データ出力有線のみ、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)指示誤差(mm)0.003保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)
デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ コードレスタイプPeacock(尾崎製作所)
79,980税込87,978
1セットほか
4日以内出荷から17日以内出荷
測定値をワイヤレスで送信! ( Bluetooth通信 5m 以内 )正確・迅速・簡単接続・ デジタルゲージ 新登場!電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約2
仕様●Min+Max:最小値+最大値を保持 (Delta)●最小値:最小値を保持 (Min)●省電力:自動で電源 ON/OFF 機能 (スピンドルを動かすと自動で電源 ON )、約20分使用しないと OFF (長期間使用しないとシャットダウン)倍率表示:設定した倍率で演算表示 (Mult)使用温度(℃)5~40データ出力無線 Bluetooth4.0 USB レシーバーはアクセサリーを確認 BT-4(有線で接続出力も可)、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)最大値最大値を保持 (Max)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)合否判定-NG OK +NG の合否判定 LED 表示 (Tol)保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)無線距離(m)データ無線送信(Bluetooth4.0 タイプ、動作距離 5 以内)(動作環境 Windows 10 でアップデート済み)
ポータブル卓上CO2/温度/湿度モニター 長期安定動作デュアルビームNDIR式 bitstrongポータブル卓上CO2/温度/湿度モニター 長期安定動作デュアルビームNDIR式bitstrong
13,980税込15,378
1箱
5日以内出荷
?ポータブルな卓上型の小型CO2濃度、温度、湿度モニターです。?CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化は同等のため、差の変化は少なく長期校正が不要になります。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・広視野で視認性に優れる大型LCDスクリーンを採用しています。?連続稼働時間40時間以上の充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。?カラーインジケーターにより室内のCO2濃度が一目で分かります。?電池の稼動時間を伸ばすため、バックライトの明るさを3段階で調節できます。
用途・レストラン、図書館、オフィス、学校、ショッピングモール、温室システムなどの建物内のCO2濃度の監視付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル寸法(mm)110×38×27.8質量(g)103(本体のみ)電源(V)DC 5(Micro USB Type-Cケーブル経由)精度【CO2濃度測定】±50ppm(0~3000ppm)または、測定値の±5%の大きい方、±7%(>3000ppm)表示分解能【温度測定】0.1℃、【湿度測定】1 RH% / 0.1RH%(最大・最小値表示)温度測定範囲(℃)0~50応答時間【CO2濃度測定】63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満、【温度測定】20分未満(63%ステップ)消費電力(mA)【ピーク時】160【平均】15(5V時)ウォームアップ時間【CO2濃度測定】15秒動作/保管温度(℃)0~50/-20~60湿度測定精度【湿度測定】±5 RH%測定範囲(ppm)【CO2濃度測定】0~5000測定再現性(ppm)【CO2濃度測定】20(400) ※10回/分の測定結果の標準偏差測定精度(℃)【温度測定】±0.5湿度測定範囲(%RH)【湿度測定】5~95分解能(ppm)【CO2濃度測定】1(0~1000)、5(1000~2000)、 10 (>2000)湿度範囲(%)0~95(結露なし)
発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載 LEPLUS NEXT発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載LEPLUS NEXT
3,598税込3,958
1個
32日以内出荷
半固体電池を採用した安心安全なモバイルバッテリー/コンパクトで持ち運びやすい/USB Type-C&Aの2ポート搭載/5000mAh/最大出力15W/バッテリー残量ランプ搭載/電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合/付属品:充電ケーブル(USB Type-C to C)、取扱説明書兼保証書
付属品・充電ケーブル(USB Type-C to USB Type-C)・取扱説明書 件 保証書材質ABS+PC+V0難燃材料質量(g)133.2(本体)最大出力(W)最大15(合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×96.2×15.2(本体)定格出力USB Type-C:DC5V/3A・USB Type-A:DC5V/3A出力容量2800mAh(定格)動作環境放電時:-10~60℃、充電時:0~45℃充電時間(時間)約2.5(DC5V3Aで充電した場合)バッテリー容量(mAh)5000(18.5Wh)充電可能回数500回(80%)定格入力USB Type-C:DC5V/3A
大型モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)大型モノラルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
昭和レトロなデザインのモノラルラジカセ。ボタン型のスイッチやくるくる回すタイプのチューナーやボリュームなどもレトロデザインを再現しています。microSDカードスロット、USB端子を搭載しておりデジタル音源にも対応しているのが嬉しい。また、BluetoothVer.5.3搭載で、スマホの音源をラジカセで聴くことも可能。MicroSD等へのデジタル録音も可能。
仕様カセット:一時停止/停止/再生/早送り/巻き戻し/録音、ラジオ:AM(522~1620kHz)、FM(76~108MHz)、SW(SW1:3.2~7.6MHz/SW2:7.0~23MHz)、FMワイドバンド対応その他内蔵マイク、microSD/USBにデジタル録音可能、キャリーハンドル付き付属品ACコード、取扱説明書質量(kg)2.55(電池含まず)電源(V)AC100または単1乾電池×5本(別売り)消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×115×246スピーカー7W端子microSD/USB(MP3対応)※microSDカードやUSBメモリーは別売りです、Φ3.5mmステレオミニ(ヘッドフォン)Bluetooth(IN)Ver.5.3
AUREX ワイヤレススピーカー 東芝AUREX ワイヤレススピーカー東芝
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
最大60Wのスピーカーを搭載。ダンスレッスンや広めの場所での使用でもパワフルなサウンドで楽しめます。また、低音を強調する「BASS」ボタンを搭載。お好みの曲にあわせて切替が可能です。3時間充電で最大約10時間の長時間再生が可能。リチウムイオン電池搭載で簡単に充電できます。USB充電が可能なのでスマホなどの充電も可能です。7色に光るLEDを搭載し、音楽に合わせた多彩な演出で場を盛り上げます。
付属品電源コード、横置き用シリコンゴムクッション×4、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)6.8電源AC100V50/60Hz(消費電力40W)最大出力(W)実用:30×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×608×260(突起部含む)機能TWS:本機を2台用意いただくことで、2台をワイヤレスでつなげてステレオ再生が可能。左右のスピーカーが連動し臨場感あふれるサウンドを楽しめます。バッテリー11.1V4h充電式リチウムイオンバッテリー(充電約3時間)メモリー【USB』】容量:32MB~32GB迄、再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、対応メモリー:USB1.1またはUSB2.0、再生可能メモリー:USB-IF 認定品(USB1.1、USB2.0)入力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ6.3mmジャック×2スピーカーΦ16.5cmフルレンジスピーカー×2、Φ5cmツイーター×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)USBポート音楽再生USBポートDC出力:5V200mA、充電ポートDC出力:5V1ABluetoothVer.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:約10m
ハリウッドミラー コイズミハリウッドミラーコイズミ
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
便利な小物置きトレー付きハリウッドミラー3色調色ライト(昼光色・昼白色・電球色)、調光機能付きミラーの縦横回転、上下角度調節可能タッチセンサースイッチ、自動電源OFF機能(約30分)
付属品USBケーブル幅(mm)170質量(kg)0.75高さ(mm)280奥行(mm)105電源2電源方式:DC5V 1A(専用USBケーブル使用)/DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3本(別売)使用)
コードレス前髪アイロンプラス コイズミコードレス前髪アイロンプラスコイズミ
4,598税込5,058
1台
予約販売
前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利ブラシ型のセラミックコーティングプレート特許取得のブラシ形状 ※特許第76245482段階温度調整(約140℃/180℃)充電池の取り外しOK、海外使用OK※2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)
付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)175質量(kg)0.1高さ(mm)24奥行(mm)27電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)25充電時間(時間)4
コードレスストレートアイロン コイズミコードレスストレートアイロンコイズミ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
コードレスタイプのストレートアイロン海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ幅(mm)183質量(kg)0.17高さ(mm)35奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
コードレスカールアイロン コイズミコードレスカールアイロンコイズミ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
コードレスタイプのカールアイロン(25mm)2段階温度切替え(約140/180℃)、セラミックコーティングパイプ専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)231質量(kg)0.17高さ(mm)50奥行(mm)34電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
コードレス2WAYアイロン コイズミコードレス2WAYアイロンコイズミ
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)235質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)36電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
USB充電シェーバー コイズミUSB充電シェーバーコイズミ
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
指先でつまめるミニサイズ、やさしい剃り心地の回転式シェーバーIPX7基準の防水設計で水洗いOKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載マグネット式のキャップで収納や持ち運びをスマートにUSBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)携帯や収納に便利な専用キャップとケース、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)48質量(kg)0.07高さ(mm)46奥行(mm)48電源充電・交流式(市販またはメーカー別売部品のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)充電時間(分)90
USB充電5枚刃シェーバー コイズミUSB充電5枚刃シェーバーコイズミ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
研ぎ澄まされたシームレスデザインハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)66質量(kg)0.13高さ(mm)60奥行(mm)45電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回)充電時間(分)90
USB充電3枚刃シェーバー コイズミUSB充電3枚刃シェーバーコイズミ
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
肌にしっかり密着するフロート構造の往復式3枚刃操作しやすいハンディサイズ、直径28mmスリムグリップUSB充電タイプIPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)携帯、収納に便利な専用キャップ、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)61質量(kg)0.13高さ(mm)126奥行(mm)34電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約60(約10分で自動停止×6回)充電時間(分)90
USB充電3ヘッドシェーバー コイズミUSB充電3ヘッドシェーバーコイズミ
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
3つのヘッドが可動し肌に密着するフローティングヘッド手のひらに収まるミニマルデザイン、グリップしやすい三角フォルムIPX7基準の防水設計、お風呂で使用OKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)61質量(kg)0.12高さ(mm)60奥行(mm)60電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)充電時間(分)90
LEDミラー コイズミLEDミラーコイズミ
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
スタンド式でコンパクト、四角型卓上タイプ拡大率:等倍/5倍(付属品)鏡サイズ(148mmx217mm)
付属品USBケーブル幅(mm)167質量(kg)0.48高さ(mm)238奥行(mm)28電源2電源方式:DC5V 1A(専用USBケーブル使用)/DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3本(別売)使用)
卓上CO2/温度/湿度/RTCモニター長期安定動作デュアルビームNDIR式 bitstrong卓上CO2/温度/湿度/RTCモニター長期安定動作デュアルビームNDIR式bitstrong
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
・CO2濃度、温度、湿度、電源をオフにしても7日間維持するリアルタイムクロック時刻情報を測定します。・CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化が同等のため、差の変化が少なく長期校正が不要になります。・約20分で手動校正もできます。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・最大24時間のCO2の測定結果をチャート表示します。・2段階のアラーム値を設定できます。・3色のバックライトで室内のCO2濃度が一目で分かります。・夜間22:00~6:00では、バックライトが暗くなり外部電池の寿命を伸ばします。
用途・植物工場・温室栽培・キノコ栽培、炭酸飲料工場、ドライアイス・CO2ガス製造保管、ドライアイス冷凍、CO2ガス置換包装、会議室・教室・病室など、炭鉱・トンネル・地下施設など、CO2防火設備、畜舎などでのCO2濃度の測定と24時間記録仕様CO2濃度測定温度依存性:25℃で、1℃あたり±0.2%、または1℃あたり±2ppmの大きい方/CO2濃度測定気圧依存性:1mmHgあたり0.13%(高度な入力により補正)寸法(mm)110×38×27.8本体質量(g)84測定精度CO2濃度:±50ppmまたは読取り値の±5%の大きい値(0~3000ppm)、±7%(3000ppm以上)表示分解能温度測定:0.1℃、湿度測定:1%RH、0.1%RH(最大・最小値表示)温度測定範囲(℃)0~50応答時間CO2濃度:63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満/温度測定:20分未満(63%ステップ)消費電力(mA)ピーク時160、平均15(5.0V時)電池寿命(時間)40以上(実験データ)電源(DC-V)5(Micro USBケーブル経由ACアダプターまたはモバイルバッテリー)ウォームアップ時間CO2濃度:15秒動作/保管温度(℃)0~50/-20~60温度測定精度±0.5℃湿度測定精度±5%RH測定範囲(ppm)CO2濃度:0~5000測定再現性(ppm)CO2濃度:20(400)10回/分測定結果の標準偏差アズワン品番67-7353-65動作湿度(%RH)0~95(結露無し)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(ppm)1(0~1000)、5(1000~2000)、10(>2000)保存湿度(%RH)0~95(結露無し)
かげあかり05 むさしかげあかり05むさし
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体42/金属ベース13/合計55電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.6 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)30機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×10×34寿命充放電サイクル300回電池寿命15秒モード:60日・40秒モード:25日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
かげあかり04 むさしかげあかり04むさし
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体22/金属ベース9/合計31電源リチウムイオン電池3.7V 300mAh電球(W)0.3 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)5機能点灯モード切替:5秒/OFF/30秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×9×30寿命充放電サイクル300回電池寿命5秒モード:120日・30秒モード:30日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら