スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
色ホワイト
ケーブル長(m)3
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4(規格値)
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%
保証期間初期不良のみ
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
アズワン品番64-3778-24
最大電圧(V)20(規格値)
ケーブル太さ(mm)3.4
ケーブル種類スリム、耐久性
適合用途データ転送、充電
1本
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
関連キーワード