ケーブル (5) コネクタ形状: USBType-C(オス) - RJ-45(メス)すべて解除
Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ JTT 6日以内出荷
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
仕様 ●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps 寸法(mm) 51×25×14 質量(g) 11 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス) オス形状 Type-C メス形状 RJ45 変換タイプ オス-メス
USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) ラトックシステム 当日出荷
HDMI、有線LAN、USBメモリーをひとまとめ!USB Type-C 接続で多機能なマルチアダプター
用途 USB Type-Aポートを3基搭載高速ギガビット対応のLANポート搭載HDMIポート搭載最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむウルトラワイドモニターに対応最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone15に対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイドライバーのインストール不要で簡単セットアップ配線しやすいロングケーブル 仕様 【PD入力】最大100W(PD3.0対応) セット内容 製品本体、マグネット×2、ユーザーズマニュアル/保証書 材質 アルミ / プラスチック 質量(g) 約85 電源 バスパワー/セルフパワー(PD入力時) 対応OS Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPad 15以降、Chrome OS、iOS 17以降(※32ビット/64ビット両対応) コネクタ形状 USB Type-C - HDMI/RJ-45/USB Type-A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約122×47×16 対応 映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、iPad、Chromebook、iPhone インターフェース 【USB】USB3.2 Gen1(5Gbps)、【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PD入力ポート】USB Type-Cポート 動作環境 【温度】0~40℃【湿度】20~80%(ただし結露しないこと) ケーブル長(cm) 30 伝送速度(Mbps) 10/100/1000(理論値) HDMI規格 【インターフェイス】HDMI Type-A ポート【解像度】最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応【HDMI音声出力】対応 USB 【通信速度(理論値)】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps【使用可能機器】マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど【供給可能電流】最大900mA(各ポート)※但し、パソコンの供給能力に依存します。 LAN 【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応【ジャンボフレーム】対応、最大9KB【LED】緑(LINK)点灯】リンク確立中、橙(ACT)点灯/点滅】データ通信中
USB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター TP-LINK 当日出荷
ノートパソコンやタブレット等、多くのUSB-C搭載デバイスで有線接続するのに最適です。
USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。
Windows(XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X(10.9/10.10)、Linux OSに対応。
但し、Mac OS X(10.5-10.8)ではドライバーが必要。
折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
色 白 質量(g) 20 コネクタ形状 USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス サイズ(mm) 71×26×16.2 商品タイプ 有線LAN アダプタ オス形状 USB Type-C メス形状 10/100/1000Mbps RJ45 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 RJ45
2.5Gbps USB-C/RJ45 イーサーネットアダプタ アドテック 9日以内出荷
Type-C接続で光回線などに対応した高速2.5Gbps通信対応イーサーネットアダプタ。高性能なRTL8156Bチップを搭載し、MacOSやWindowsなどプラグアンドプレイで接続可能です。ノートパソコンだけで無く、一般的なデスクトップパソコンでもギガビットLANが標準的であり、このアダプタを使用する事で2.5倍高速(理論値)にインターネットに接続可能です。
色 グレー コネクタ形状 USBType-C(オス)-RJ45(メス) ケーブル長(cm) 14 オス形状 USB3.2 Gen1 / 3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0 / 1.1/ Type-C メス形状 RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 変換タイプ オス - メス