有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質(筐体)プラスチック
質量(g)約30.5(本体のみ)
規格(有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OS【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ(有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)1000/100/10※理論値
データ転送速度(最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(デバイス側)USB-A×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
定格入力5V/900mA
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
シンプルで使いやすい100/10M対応LANアダプター・ドライバインストール不要でMacBookAirを有線接続・MacBookAirにベストフィット、シンプル・ホワイト筐体・Windowsでのセットアップも簡単。「LUAナビゲーターCD」添付・本体側面ガイドにケーブルを固定。ケーブルが絡まない・地球に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令」に準拠
ポート数1
アズワン品番64-3796-88
変換タイプUSB-LAN
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
規格VCCI class B
ポート数1
仕様(有線規格)IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3x(Flow Control)、(対応ソフト)MACアドレスチェンジャー
質量(g)24
消費電力(W)1.05
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)210
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年
コネクタ(有線)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
ケーブル長(cm)9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)10/100<理論値>
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB2.0/1.1、Type-A(オス)×1ポート、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps
アクセス方式CSMA/CD
入力電圧DC5V
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色シルバー
質量(g)パッケージ (本体含む):約95
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB
本体質量(g)約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LAN
ポート数3
対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、(Mac)macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15
通信規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1
転送速度(Mbps)USB3.2(Gen1)スーパースピード/最大5Gbps、USB2.0ハイスピード/最大480、USB1.1フルスピード/最大12
USBポート【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート
供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内
定格入力バスパワー 5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×約41×約16(ケーブル部分を除く)
ケーブル長(cm)約30(USB/コネクターを除く)
質量(g)約56
材質プラスチック(筐体)
色ブラック(筐体)
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
取得規格VCCI class B
RoHS指令(10物質対応)対応
保証期間1年間
付属品セットアップガイド
対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)パッケージ (本体含む):約95
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB
本体質量(g)約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25
適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ホワイト
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
電源供給方式バスパワー
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
有線LANで安定通信!USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き
高速・安定通信ができる有線LANアダプター
ギガビット対応の高速LAN搭載
USB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポートを3基搭載
ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ
仕様Auto-Negotiation対応
セット内容RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書
対象パソコンUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac
質量(g)約42(本体のみ)
対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
適合機器マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。
電源電圧(V)DC+5(USBポートより供給)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm)
LED橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中
適合コネクタUSB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps)
伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)
インターフェイスRJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3
供給電流(mA)最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。)
ジャンボフレーム対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。
通信速度(理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:USB-C対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します。筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにノートパソコン/デスクトップにギガビットネットワーク機能を追加。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。小規模事業所、ホームオフィス、部門別ネットワークアプリケーション、オンラインゲームに最適
ケーブル長(m)0.1
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり
セット内容USB-C-デュアルギガビットイーサネットアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
幅(mm)60
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)54
ポート数2
電源USB電源
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)5~50
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(Ethernet-フルデュプレックス)、【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USB3.0A(Fast-Charge9pinSuperSpeed)、USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
microUSB接続の有線LANアダプタです。
仕様搭載チップ:REALTEK 8152B
適合速度:USB2.0/10Mbps/100Mbps
質量(g)16
対応OSAndroid4以降(5.0.2以降推奨)、WindowsTablet(Lenovo Miix2 8 Windows8.1にてテスト確認済)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アダプタ部)15×60×21、(ケーブル部)150
変換タイプmicroUSB-LAN
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB 3.0ホスト接続でノートパソコン/タブレットをフルギガビットの回線容量に接続。周辺機器を2つのUSB 3.0ポートに接続。ネイティブドライバ対応(Windows、Mac、Chrome OS)。IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで有線ネットワークアクセスを提供。堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット。携帯性に優れたUSBバスパワー。Wake On LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。Auto MDIX対応。フルデュプレックスのフロー制御対応
用途RJ45ポートを持たないUltrabook、タブレットまたはスリム型ノートパソコンに最適。旧式LANポートの代用品として最適。プリンターや外付けSSD/HDDケースなどの周辺機器を内蔵2ポートUSBハブに接続。USBバスパワー対応。ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びに便利
ポート数1
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 100BASE-T、IEEE 802.3u 1000BASE-TX、802.3X Full Duplex、【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)37
色ブラック
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
最大消費電力(W)150mA
保護装置【サージ】5KV
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps-USB3.0/2Gbps-FullDuplexGigabitEthernet
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプUSB-LAN
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
ポート数1
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【業界標準】IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.1qVLANタギング、【最大距離】100m
セット内容USB3.0ギガビットアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)210
幅(mm)26
色ホワイト
高さ(mm)15.5
質量(g)27
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)80以下
保存温度(℃)-20~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)0~40
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LAN
ポート数3
対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、(Mac)macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15
通信規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠
コネクタRJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1
転送速度(Mbps)USB3.2(Gen1)スーパースピード/最大5Gbps、USB2.0ハイスピード/最大480、USB1.1フルスピード/最大12
USBポート【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート
供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内
定格入力バスパワー 5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×約41×約16(ケーブル部分を除く)
ケーブル長(cm)約30(USB/コネクターを除く)
質量(g)約54
材質プラスチック(筐体)
色ブラック(筐体)
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
取得規格VCCI class B
RoHS指令(10物質対応)対応
保証期間1年間
付属品セットアップガイド
対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。USB電源。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。動作状況とリンクを示すLEDインジケーター。小型軽量設計
用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換
ポート数1
仕様【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)22.6
色ブラック
質量(g)22
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットASIX-AX88179
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】1(ギガビットイーサネット)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
USBネットワークアダプター:USB-A対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザイン。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途同時に2つの異なるネットワークに接続する必要があるビジネス/IT環境。ワークステーションで実行するバーチャルマシンから物理的ネットワークに接続。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用品として使用
ケーブル長(mm)203.2
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【最大距離】100m
セット内容USB3.0デュアルネットワークアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
幅(mm)60
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)59
ポート数2
電源USB電源
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)0~50
ジャンボフレーム最大4K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
インターフェース.iLO専用 USB LANアダプター
仕様●製品タイプ:ネットワークインターフェース●仕様:iLO専用 USB LANアダプター●コード番号:HP18Y63●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7605-74
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。2.5Gbpsイーサネット対応。最大データ転送速度2500Mbps (理論値) で、1Gbpsの約2.5倍の高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。
コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×25×15 (ケーブルを除く)
適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android
材質(ハウジング)アルミ、樹脂
使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス
転送速度(Mbps)2500(理論値)
ケーブル長(cm)12 (コネクタ含む)
イーサネット対応2.5GBASE-T (10/100/1000/2.5GBASE-T)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
Giga越え環境が安価に。2.5GbE対応有線LANアダプター。
USB Type-A to Type-C変換コネクタを付属。
Type-A、C両端子にて2.5Giga有線接続可能。
15cmの柔らかUSBケーブルで、あらゆるPC/タブレットに
楽々設置。
通信帯域制御ソフト「Dragon」搭載、ゲーム・ボイスチャット
アプリ等を優先通信可能。
安心の温度設計で、高速通信中も安定した通信を実現。
付属品USB Type A to C 変換コネクター、取扱説明書、保証書
質量(g)約34
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源5V DC(USB バスパワーによる供給)
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×16×85 ※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大:390
最大消費電力(W)1.95
インターフェース【規格】USB 3.2 (Gen1)/ USB 3.1(Gen1)/ 3.0/ 2.0/ 1.1/USB端子Aタイプ
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと
変換タイプUSB Type-A/Type-C -LAN
無線LAN【規格】IEEE802.3bz準拠(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】PAM16(2.5GBASE-T)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、【伝送速度】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。ギガビットイーサネット対応。最大データ転送速度1000Mbps (理論値) で、快適な高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。Nintendo Switch対応。有線LAN接続により、快適なゲームプレイを実現
コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×24×16.5 (ケーブルを除く)
適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android、Nintendo Switch
材質(ハウジング)ABS
使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス
転送速度(Mbps)1000(理論値)
ケーブル長(cm)18 (コネクタ含む)
イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
USB-Cネットワークアダプター:ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに搭載のUSB Type-Cポート経由で、2.5GbEのネットワーク接続が可能。既存のCat5ケーブルでネットワークパフォーマンスを約2倍に向上。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-Cポート経由でノートパソコンやデスクトップPCに2.5Gbpsイーサネットネットワーク接続を追加
仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応
長さ(mm)353
幅(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)18
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)1912948
湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換
用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加
長さ(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)25
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0
出力電圧5 VDC
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)
対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
インターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1
ジャンボフレーム最大9K
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5 VDC
MTBF平均故障間隔(h)1912948
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電
規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android
長さ(mm)27
幅(mm)174
高さ(m)16
質量(g)23
ケーブル長(cm)30
保証期間2年間
動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F)
保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F)
使用環境湿度(%)10~85
電源バスパワー
コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
コネクタBRJ-45
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
用途中小規模のビジネス。ホームオフィス。部署内ネットワーク。ネットゲーム
ポート数1
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)210
幅(mm)25
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)22
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)、ChromeOS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:USB Type-CまたはType-Aポート経由で、ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに2.5GbEのネットワーク接続が可能。USB-A変換アダプター付属。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-CまたはUSB Type-Aポート経由で、ノートパソコンやデスクトップにマルチギガビット イーサネット ネットワークの接続機能を増設
仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応
長さ(mm)353
幅(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)26
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)1612526
湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加。MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン 。コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適
ケーブル長(cm)【最大】1.5
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
長さ(mm)65
幅(mm)24
色シルバー
高さ(mm)17
質量(g)34
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター: 10/100/1000 Mbps BASE-Tネットワークの自動検知機能を搭載し、ギガビットスピードに対応にするイーサネットポートをパソコンに増設。高いセキュリティを必要とする有線ギガビットネットワーク接続またはWi-Fiの代替に最適。フル装備:USB3.0接続有線LAN変換アダプター。30cm一体型ケーブル内蔵、長いリーチでポートコネクタの負担を軽減。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLED。Realtek RTL8153チップセットを搭載し、パソコンとのネイティブな互換性を提供。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーが製品に付属
長さ(mm)100
幅(mm)22
高さ(mm)15
質量(g)27
ケーブル長(cm)30
保証期間2年間
コネクタ1 - USB 3.2 Type-A (9 pin、 Gen 1、 5Gbps)
インジケータLED:1-リンク(アンバー)、1-動作中(ホワイト)
ポート数1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度5Gbps(USB3.1)、2Gbps(イーサネット-全二重)
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源USB電源
セット内容1-USBネットワークアダプタ
色スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - RJ-45
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ
ケーブル長(mm)190.5
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】アルミ
色シルバー
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
保護装置【サージ】あり
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに理想的なスリム設計のLANアダプター。ネットワークからの大容量ファイルの高速ダウンロード、快適なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドファイル同期を実現。ワイヤレスネットワークに接続するよりも高速で安全
用途USB-CまたはThunderbolt 3対応MacBook、Chromebook、ノートPCに2.5Gbイーサネットポートを増設
長さ(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)25
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、USB Power Delivery 3.0
出力電圧5 VDC
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)
湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)
対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート数
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
インターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5 VDC
MTBF平均故障間隔(h)1912948
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター:10/100/1000Mbps BASE-Tネットワーク対応、オートネゴシエーション機能を搭載。最大ギガビット速度に対応するUSB-CまたはUSB-Aコンピューターにイーサネットポートを追加。リンクステータスLEDにより、トラブルシューティングが容易になり、ダウンタイムを最小限に抑制。考え抜かれたデザイン:15cm一体型ケーブルにより、接続距離を広げて柔軟性を向上させてポートへの負担を軽減する有線LANアダプター。USB-Cコネクター、およびUSB-C to USB-A変換アダプターにより、ノートパソコン、デスクトップPC、2-in-1デバイスとの互換性を確保USBバスパワー対応。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTSカーネル4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなどさまざまなOSに自動インストール。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、すべてのハードウェアプラットフォームで動作するUSB LANアダプター
用途ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なイーサネットアダプター。自宅、オフィス、外出先で、ワイヤレスよりも高速で安全な有線接続を提供。WoL(Wake on LAN)およびPXEを活用し、ノートパソコンの効率的な設定と管理が可能
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)●搭載ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1●USBパススルーポート:なし●対応規格:IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps/1000Mbps●Wake On Lan:対応●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●MTBF[平均故障間隔]:1,969,065時間●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露しないこと)●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●注意:macOSではジャンボフレームは非サポートとなっています。●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:152mm●製品幅:22mm●製品長さ:353mm●製品高さ:15mm●製品質量:26g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送
ケーブル長(mm)135
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)26
色ブラック
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+
チップセットASIX-AX88179
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます
ケーブル長(mm)145
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)210
幅(mm)25
色ホワイト
質量(g)24
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
USBネットワークアダプター:USB‐A対応ノートパソコンに1口のギガビットイーサネットポートを増設。USB 3.0パススルーポート搭載で、周辺機器の接続が可能。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザインのUSBイーサネットアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用
ケーブル長(mm)155
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプUSB-LAN
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適
ポート数1
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)175
幅(mm)141
色ブラック
質量(g)58
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RLT8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ、電源
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様●電気通信事業法:適合●その他環境及び安全規格:IEC 62368-1●本体サイズ(H):13mm●LANポートタイプ:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab●電気通信事業法備考:対象●本体サイズ(W):22mm●J-Moss:対応●本体サイズ(D):59mm
付属品取り扱いの手引き、保証書、NECサービス網一覧表
本体質量(g)23
対応OSWindows 11/10
対応機種PC-X1475JAS
インターフェースUSB Type-C Plug (To Host PC) ×1、Ethernet (RJ45) Receptacle ×1
通信速度1000BASE-T : 1000Mbps、100BASE-TX : 100Mbps、10BASE-T : 10Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
対応プロトコルMicrosoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP)
変換タイプUSB-LAN
1台
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンに最適なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なのでLANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約7cmです。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質プラスチック
質量(g)約28.5(本体のみ)
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×約25.9×約15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約7cm(コネクター部分を除く)
定格入力(V/mA)5/900
伝送速度(Mbps)【有線(理論値)】1000/100/10
データ転送速度【最大】USB3.2 Gen1 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートデバイス側:USB Type-C(TM)×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプTypeC-LAN
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
有線LAN端子のないPCを高速で安定した有線LANに接続するための変換アダプタです。1000Mbpsに対応しているため、ゲームや高精細な映像などを楽しむときには最適な変換アダプタです。HDMI出力 4K@30Hz x 2画面出力に対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C
セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。
寸法(mm)幅60×奥行22×高さ16
電源不要(USBバスパワー)
対応機種Window PC(Win11、Win10)、Mac Book(MacOS X以降)。※USB-Type-C端子を搭載したPC。
ケーブル長(cm)12
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
3 つの USB 3.0 ポートを追加、最大 5Gbps の転送速度に対応、USB 2.0 と比較して 10 倍の高速性.最大 1000Mbps の転送速度をサポートするギガビット イーサネット ネットワーク接続機能を追加.小型軽量.プラグ&プレイ.安定性と互換性を強化
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
USB3.2 Gen1対応ギガビットLANアダプタ。LANポートが無いUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、モバイル端末を有線で高速LAN接続。Nintendo Switch対応
外形寸法(mm)59×24×17
規格【USB】USB3.2 Gen1/ USB3.1 Gen1/3.0/2.0【LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠、IEEE802.3u(100BASE-T×)準拠、IEEE802.3(10BASE-T)準拠
電源DC5V (USBバスパワー駆動)
本体質量(g)約29
保証期間1年間
コネクタ【USB】Type-C オス【LAN】RJ-45※Auto MDI/MDI-×対応
動作温度、湿度範囲0~40℃0~85 %RH(ただし結露なきこと)
転送速度(Mbps)(LAN)10/100/1000(理論値)
ケーブル長(cm)約16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流最大約184mA
転送速度(Gbps)USB:(最大)1
1個
¥4,298
税込¥4,728
22日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ