33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 質量(g)148 消費電力(W)最大3.5 電源USB電源(DC 5V) ハネ径(cm)約11 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲最大45度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14 切タイマー10時間
1台
1,990 税込2,189
欠品中

通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン
用途どこでも好きな時に涼しい風を送ります。 付属品USBケーブル、ストラップ 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×39×144 連続使用時間(時間)約5~24 風量5段階 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX 充電時間(時間)約4~5 取扱説明書(3.99MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
付属品ACアダプター、電源コード ホワイト 質量(g)365(本体のみ) 消費電力(W)2.7 羽根枚数6枚 モーターDCブラシレスモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235 電源コード(m)1.1 風量調整3段階 羽根径(Φmm)155 上下角度調整(手動)0~15°
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

コンセント不要のUSB充電式の卓上ファンです。自在の三脚で置く、吊るす、巻く、持つと多様な設置が可能です。3段階の風量調整が可能です。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として 仕様USB充電式 付属品USBケーブル(USB A→Type‐C) 材質ABS シリコン 質量(g)約270 羽枚数3枚 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 2000mAh 連続使用時間(時間)3~5 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約4 上下角度調節縦横360°
1個
2,490 税込2,739
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式 材質ABS/PP 寸法(mm)163×123×64 ブラック 質量(g)約196 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 機能クリップ/卓上置 ファン径(cm)11 風量調整3段階 角度調節360°
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です 付属品USBケーブル 寸法(mm)195×190×65 質量(g)約420 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 連続使用時間(時間)3~8 風量調整3段階 充電時間(時間)約8 インターフェイスUSB Micro-B 回転角度(°)(上下)360
1個
2,990 税込3,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。 付属品USBケーブル 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175 連続使用時間(時間)約3.8~24 風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切) バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX 充電時間(時間)約3 取扱説明書(66.68MB)
1台
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続使用時間(時間)約2.5~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213 充電時間(時間)約3~4
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つのモードでしっかり送風するクリップファンです。上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。 付属品充電用USBケーブル、ストラップ 材質ABS ブラック 質量(g)126 寸法(cm)11.1×Φ5 連続使用時間(時間)1.5~3 風量調整4段階 充電時間(時間)3 充電端子USB Type-C
1台
3,298 税込3,628
欠品中

ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127 電源USB給電にてバッテリー充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80 連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2 風量調整3段階 充電時間(時間)約4
1個
1,290 税込1,419
欠品中

静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
風量2段階 羽根枚数7枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30 質量(g)約72 電圧(V)USB 5.0 消費電力(W)2.5 材質ABS/ポリカーボネート バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)500 充電時間(時間)約1.5(USB充電) 連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

USB充電式で持ち運びに便利、羽根径15cmでコンパクトに収納 USB充電式折りたたみ収納扇
付属品USBケーブル 本体質量(kg)約1.0 連続使用時間(時間)約5~24 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)7200
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。 付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書 材質プラスチック 幅(mm)106 高さ(mm)161 奥行(mm)90 電源(V)5 コード長さ(m)電源:0.9 ハネ径(cm)8 羽根枚数2 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)3.5 風量調整2段階(弱・強) 首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°) RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h 標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 幅(mm)99 質量(kg)0.15 高さ(mm)110 奥行(mm)78 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(時間)【強】3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g)530 ハネ径(cm)18 羽根枚数7 モーターDCモーター 風量4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5 電源仕様2電源対応:コンセント、USB 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア 付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書 質量(g)265 消費電力(W)最大8 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V ハネ径(cm)12 羽根枚数7枚 モーターDCモーター 連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強 保証期間1年 オートパワーオフ10時間使用で自動停止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約5 切タイマー1/3/5時間 上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首にかけて両手を自由に使える扇風機。ポケットにも収納できるコンパクトサイズ。首への負担が少ない軽量約180g。くるくる巻いて長さを調節可能。風量は3段階で調節可能。髪を巻き込まない安全な羽根なしタイプ。丸めて収納できる付属ケースはカラビナ付きなのでカバン等に付けて持ち運べます
用途首掛け扇風機 ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト くるくるネックファン 可愛い USB おしゃれ 付属品本体、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書 材質ABS、シリコン 質量(g)180 連続使用時間約1.5-6時間(選んだ風量により異なります) 風量3段階切り替え可能(弱・中・強) 充電時間約3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.9×4.2(収納時) 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 1600mAh
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

QB-FANB01SKA バッテリー機能つきベルトファン カーキ 腰掛扇風機 モバイルバッテリー 風量3段階 バッテリー容量6000mAh 連続使用最大23時間 ネックストラップ付属 QoLBE 動画あり
ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属服の中から涼しく。 ベルトファンを装着すれば、いつもの服が簡易的な空調服に。 中の空気を循環して肌に張り付くのを軽減するので、快適に過ごせます。
用途こんなシーンにおすすめ。 両手がふさがらないので、屋内外の作業をはじめ、通勤・通学、毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンで大活躍。 ・屋外作業 ・倉庫内での作業 ・冷房が効かない場所での作業 ・通勤・通学 ・買い物・散歩 ・キャンプ。アウトドア ・スポーツ観戦 ・屋外イベント 付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書(英語/中国語版)※パッケージに記載のQRコードから日本語版の説明書をご覧いただけます(保証書付き)、ネックストラップ(全長32cm~52cm) 材質ABS+シリカ+電子部品 カーキ 質量(g)(本体)276 風量調整3段階 充電時間(時間)約4(使用環境により異なります) バッテリー容量(mAh)6000 連続動作時間風量弱:約23時間・風量中:約7.5時間・風量強:約4.5時間※いずれも使用環境により異なります 定格入力DC5V/2A 取扱説明書取扱説明書(0.83MB) 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-A
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード。・バッテリー搭載でコードレス。・カラビナフックで持ち運びラクラク。送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学 セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1 材質ABS/金属 ホワイト 電圧DC 5V/1A 質量(g)144 消費電力(W)最大5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150 連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1 風量弱・中・強(3段階) 充電時間2.5時間 保証期間6か月 バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオンバッテリー)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

クリップ扇と卓上扇の2WAY設置が可能なミニ扇風機。2WAY電源、USB+コンセント。DCモーター搭載。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、縦横360°可動。モバイルバッテリーでも使用可能。
用途デスクファン、卓上扇風機、クリップ扇として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m) 材質ABS樹脂 質量(g)440 電源(V)AC100V(50/60Hz)、モバイルバッテリー可 ハネ径(cm)17 羽根枚数3 電源自動OFF10時間 風量微弱・弱・中・強 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6 風量調整4段階 取付可能幅(mm)クリップ:40まで 上下角度調整360度 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,690 税込4,059
当日出荷

5wayで使える薄型ハンディファン。手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5役を兼ね備えたハンディファン。風量調整:弱⇒中⇒強⇒リズム風の順番で切り替え可能。
用途ハンディファン、首掛け扇風機、卓上扇風機として。スマホスタンド モバイルバッテリー ハンディ 小型扇風機 くすみカラー おしゃれ 可愛い usb 暑さ対策 熱中症対策 デスクワーク キャンプ バーベキュー アウトドア イベントお祭り テーマパーク 行列 対策 涼しい 夏 防災グッズ セット内容本体、充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂、ポリカーボネード 質量(g)130 連続使用時間(時間)(約)3-8(選んだ風量により異なります) 風量弱⇒中⇒強⇒リズム風 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2.5×16.7 充電時間(時間)約4.5 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池3.7V 2500mAh リズム風
1台
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)375(アダプターを除く) 消費電力(W)最小1、最大5 電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本 ハネ径(cm)12 羽根枚数7 機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6 左右首振約80度(自動) 切タイマー0.5/1/2時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 ブラック 質量(g)200(設置アーム除く) 消費電力(W)最小0.5、最大3 電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本) コード長さ(m)約1.3 ハネ径(cm)9 羽根枚数4 電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲180度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
1台
2,990 税込3,289
欠品中

スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ 幅(mm)105 質量(kg)0.17 高さ(mm)205 奥行(mm)42 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh) 充電時間約150分 風量調整5段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)【ターボ】60
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のコードレス扇風機。持ち運びしやすいハンドル付き
用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策 その他【ミスト】300~400mL(3段階) 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 質量(g)860 消費電力(W)約12 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 充電時間約4時間 ファン径(cm)14(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間 タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働) 水タンク容量(mL)500 角度調節上50度/下20度(手動)
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策 質量(g)390 電源USB電源 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3 操作方法タッチスイッチ方式 バッテリー容量(mAh)2000 羽根寸法(cm)11(5枚) 取扱説明書(0.58MB)
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のハンディファン。卓上でも使用できる自立用スタンド付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策 その他【ミスト】50~100mL(2段階) 付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 質量(g)225 電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh 入力USB-C (5V/1A) 風量3段階(弱・中・強) 充電時間約3時間 ファン径(cm)9(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用) 水タンク容量(mL)50
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策 付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)225 電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh 入力USB-C(5A/1A) 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 充電時間約2時間 ファン径(cm)9(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

カバー丸洗い可能(手洗いor洗濯ネット)。USB。風量3段階。ファン2箇所。シロッコファンなので安全性◎。フルメッシュ、85箇所の穴。ファン取り外し可能。紐2箇所、フック1箇所。足元はお手入れしやすいPU素材
セット内容本体、固定用ひも(約950mm)×2本、日本語取扱説明書 材質ポリエステル 質量(g)約760 消費電力(W)約7.5 電源USB 5V 2.0A以上 ケーブル長(m)約1.5 風量2.89m/s、中モード:4.14m/s、強モード:5.16m/s(ファン1つあたり) モード3種類(弱モード/中モード/強モード) サイズ(mm)幅420×奥行50×高さ980 アズワン品番60-2370-02
1個
7,578 税込8,336
9日以内出荷

デジタル表示機能搭載の小型ハンディファン。バッテリー残量表示機能を搭載。自立スタンド機能をもつカラビナ付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 ミニファン ハンディファン パワフル 自立 デジタル表示 カラビナ付き USB-C シンプル 付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 質量(g)115 電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh 入力USB-C(5V/1A) 風量3段階(弱・中・強) 充電時間約3時間 ファン径(cm)4.5(7枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×5.2×15.7 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】7時間【中】3.5時間【強】2時間 (※内蔵電池使用時)
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能。スタンドで高さ調節可能。充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーター ホワイト 質量(g)946 電源DC5V/2A ハネ径(cm)15 羽根枚数3 モーターDCモータ バッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAh 保証期間メーカー:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100 風量調整4段階(弱/中/強/自然風) 充電時間(時間)約5.5 首振り手動式(上下) 使用時間(時間)約5-23(満充電時) 回転角度(°)上下180
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

建設現場や屋外作業で奮闘するあなたへ。服に装着するだけで、まるでエアコンを着ているかのような涼しさを体感できるウェアラブルファンが登場!コンパクトなボディから、4段階のパワフルな風量を送り込み、服の中に空気を循環させます。汗でべたつく不快感を軽減し、作業効率アップをサポート。5000mAhの大容量バッテリー内蔵で、長時間の作業も安心です。USBケーブル付属で、現場事務所や休憩中にも手軽に充電可能。今年の夏は、このファンで過酷な屋外作業を乗り切り、快適な作業環境を手に入れてください。
用途服の中に涼しい風を送り込む!パワフルな風量と大容量バッテリーで、真夏の現場を快適に。 付属品USBケーブル ブラック 電圧(V)3.7 消費電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×85 風量4段階 バッテリー容量(mAh)5000
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

夏の暑さもスマートに乗り切る、多機能ハンディファンが登場!5段階の風量調整で、微風からパワフルな送風まで思いのまま。通勤中やアウトドアシーンなど、どんな場所でも快適な風を手に入れられます。さらに、90度の角度調整機能で、ピンポイントに風を送れるのも嬉しいポイント。分解して洗える設計なので、いつでも清潔に保てます。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ストラップやスタンドも付いているから、手持ちでも卓上でも自由に使えます。機能性とデザインを兼ね備えたこのファンで、今年の夏を快適に過ごしませんか?
用途5段階の風で、どんなシーンも快適に。洗えて清潔、多機能ハンディファン。 付属品USBケーブル、ストラップ、スタンド、アロマタブレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×185 入力(電圧/電流)5V-1A最大 機能製品力(W):2.5 バッテリーモデル:18650リチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 風量調整5段階 角度調節90度
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)