トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。
合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。
スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。
機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。
充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え)
ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電
色ブラック
許容電流(A)(最大出力)4.8
適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ
主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]
主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]
主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
関連資料適合表
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-10~40
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.1(MAX)
消費電流(A)1(出力最大時)
太さ(sq)0.5
端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ギガ クオン専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。
電圧DC24V専用
配線長約600mm
USBポート数2個
主な適合車種ギガ/クオン(H17/1~H29/3)
許容アンペア数(A)上1/下2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品防塵キャップ
セット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚
径(Φmm)6(クワ型端子)
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5V
出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)
消費電流(A)1.5(出力最大時)
使用可能温度範囲-10~40℃
適合車種DC12V車専用
太さ(sq)0.5(コード)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
専用設計で、センターコンソール小物入れにピッタリフィット。
どちらの向きでも差せるリバーシブルタイプUSBポート。自動認識機能付きで迷わずタブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
2口ソケット・2口USBポートを、使いやすい場所に簡単増設。
USBポートはスマートフォン等を充電中は赤色ランプ、満充電付近で青色ランプに自動で切り替わる充電状況お知らせランプ機能付き。
ソケットのフタを閉じている時は、通電モニターランプのブルー光が透過して文字が浮かび上がる。
アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。
本体部は両面テープで簡単取付。
コード隠しカバー付属で、本体部からカープラグ部までのコードの配線を目立ちにくくできる。
適合型式:ZYX10/NGX50系 右ハンドル車専用
適合DC12V
色ブラック/シルバー
出力電流(A)(ソケット最大許容)7、(USBポート最大許容)合計4.8
メーカートヨタ
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
・Heartsの急速充電対応USBポート、UPTYACN001です。・トヨタAタイプの急速充電対応 USBポートが2つをカプラーオンで取付可能です。・最大容量出力3A/5A。夜間でもわかりやすいホワイトイルミネーション付きです。
セット内容本体×1、取扱説明書
色イルミネーション:ホワイト
保証期間初期不良/配送時保証あり
適合車種ハイエース/レジアスエース、年式:2013/11~、4型~現行、※1型~3型対応用有り、型式:TRH/KDH/GDH2## バン スーパーGL/ワゴンGL、タイプ:ワイドボディ/標準ボディ
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
セット内容本体/ベース×1/ネジ×2
ケーブル長(m)約1
寸法(Φ×mm)本体:26.5×28
端子USB(メス)-USB(オス)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
専用設計でピッタリフィット
カローラスポーツ/カローラツーリング/カローラ(ZWE/ZRE/NRE210系)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
2口ソケット・2口USBポートを簡単増設。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
通電するとフロントコンソールをブルーに照らすイルミネーションランプ付き。
コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼るだけの簡単取付。
色ブラック
メーカートヨタ
適合車種カローラ
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力
セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書
質量(g)64(RCAケーブル含む)
消費電力(W)(最大)5
出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16
入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)
電源電圧(V)DC5
ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200
動作温度範囲(℃)0~70
湿度範囲(%)10~85
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。
通電すると、フロントコンソールをイルミネーションランプでブルーに照らす。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
色ブラック
出力電流(A)USBポート最大許容:4.8
メーカートヨタ
適合車種ヤリス
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
60系ハリアー専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ハリアー(AVU/ZSU/ASU60系)の右ハンドル車専用。
給電専用USBポートを使用して、タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能
1口ソケット・2口USBポートを、フロントコンソールに簡単増設。
ソケットとUSBポートの周りがブルーに光る。
アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。
両面テープで簡単装着。
色ブラック
電圧(V)DC12
許容電流(A)(USBポート最大出力)4.8、(ソケット最大出力)7
メーカートヨタ
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
車両USB通信ポートにつなぐだけ LEXUS/トヨタ車のディスプレイオーディオでDVD/CDが楽しめます。
用途車内でDVD/CDが楽しむ
セット内容本体×1、接続ケーブル1.5m×1、USB-A/C変換ケーブル×1、予備電源ケーブル0.6m×1
消費電力(W)2.5以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×19
消費電流(mA)約450
定格電流(V)DC5
動作温度範囲(℃)-5~+30
ピーク電流(A)約1以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス
規格USB2.0
電源電圧(V)5
消費電流(A)最大1.5
奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18
USBケーブル(m)1.5
適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54)
出力端子USB Type-Aオス
ケーブル長(cm)20
入力コネクタUSB Type-Aメス
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
ライズ(A200系ロッキー(A210系))の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。
USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone・携帯電話等を車内で充電可能。
フロントコンソール内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
色ブラック
出力電流(A)USBポート最大許容:4.8
メーカートヨタ・ダイハツ
適合車種ライズ・ロッキー
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケットと2口USBポート(Type-A×1/Type-C×1)を簡単設置。
USBポートは接続機器に合わせて、最適な電流を供給できる自動認識機能付き。
急速充電に対応したUSB Type-Cポート付き。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼るだけの簡単取付。
コード隠し用の不織布テープ付き。
色ブラック
メーカートヨタ
適合車種アクア
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
オーディオレス車(ディーゼル車)に、市販8インチ/9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。パネルにはトヨタAタイプサイズの スイッチホールが2か所設置されています。お好みでUSBやHDMIを接続するポート等をお取付けできます。
主な適合車輌型式(三菱)デリカD:5[H31/2~現在](CV1W)
構成部品パネル(ピアノブラック)、パネル(8インチ用ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、サブブラケット(L)(R)、コネクター(20P)、アンテナ電源コード、その他
適合メーカー三菱
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
専用設計でピッタリフィット。
専用設計で、内装にピッタリフィット。
純正オプションのCD・DVD装着車にも取付可能。
USBポートは接続機器に合わせて、最適な電流を供給して充電する自動認識機能付き。
タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
USB Type-Cポートは急速充電に対応。
内装に合わせた革シボ調+黒ツヤ。
色ブラック
メーカートヨタ
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。
電圧DC24V専用
配線長約600mm
USBポート数2個
主な適合車種プロフィア(H15/11~H29/4)
許容アンペア数(A)上1/下2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
専用設計で取付ピッタリフィット。
コード隠しカバーとコード隠し用不織布テープで電源コードを隠しながら取り回しできる。
コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取る。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。
通電すると、見やすいホワイト光でフロントコンソールを照らす。
用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車のフロントコンソールに取り付ける増設ソケット
色ブラック
取付本体は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着
電圧(V)DC12
許容電流(A)(USBポート最大出力)4.8、(ソケット最大出力)7
メーカートヨタ
USBポート数2個
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
関連キーワード