4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UC3310 CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーは、2系統の最大4K@30のUSBカメラソースを1系統のHDMI出力として、およびMicrosoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch等のストリーミングサービス向けに1系統のUVC信号として、合計2系統の出力を制御可能なマトリックスイッチャーです。最大2つの4K@30 USB カメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換。マトリックススイッチング用のUSBオーディオ入出力をサポート。一般的なストリーミングサービス用として1080p@30 UVC出力をサポート(Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)。切替操作方法-フロントパネル プッシュボタン、RS-232。ATEN VKコントローラー対応。PTZカメラコントローラー接続用のVISCAプロトコルをサポートするRS-485/RS-422対応。ラックマウント金具同梱。ソフトウェア不要。UVCクラスをサポートする主要なOSに対応
付属品AC電源コード×1、AC電源アダプタ×1、USBケーブル(Type A - Type B, 1.8m)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.98 接点【カラースペース】NV12 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 消費電力DC12V:6.50W:92BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート 】164.6×200×44 材質(ケース)メタル 制御【RS-232C】 インターフェース:RJ-45、ビットレート:50bps~921.6Kbps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル:TxD, RxD, GND、【RS-485】 PTZ 制御 サポートプロトコル : VISCA、インターフェース : ターミナルブロック、フロー制御:N/A、FIFO 64 bytes、ビットレート:50bps~115200bps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル : Data+(B), Data-(A), GND、回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m、IEC 61000-4-8 PFMF 解像度【USBカメラ入力】720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、2160p24, 2160p25, 2160p30、【PGM HDMI出力】HD Video Standards、720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、 / 【Ultra HD Video Standards】2160p24, 2160p25, 2160p30、【USBビデオ出力】4Kp30 (MJPEG)、1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG) 動作環境PC/Mac:CPU: Intel(R) i3 Dual Core 2.8Ghz以上、RAM: 4GB以上、USB Type-Aインターフェースを持つこと コネクタビデオ入力 USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1、USB-C 3.2 Gen 1 メス (Black)×1、オーディオ入力 USB 2.0 Type-A メス (White)×1、ビデオ出力 HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1、USBポート USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue)、(USB Type-A to USB Type-B ケーブルは製品に同梱されています) 動作温度(℃)0~40 OSWindows10以降、Mac OS 12以降 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ【入力】AC 100V-240V【出力】DC12V 3.3A オーディオ【サンプリングレート】16-bit PCMオーディオ, 48KHz グリーンマーク認定
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

Cat 6Aケーブルを利用し、非圧縮 USB 3.2データを最大 5Gbpsの転送速度で100m延長が可能です。高速データ通信によって様々なUSB周辺機器と接続し、様々なシーンで活用することが出来ます。双方向24V パワー・オーバー・ケーブル(PoC)機能によって、ローカルまたはリモートのどちらかで給電が行われていれば、追加の電源アダプターを使わずにご利用可能です。USB信号をCat 6Aケーブルで伝送するエクステンダー(2台1組で構成)。USB 3.2データを最大5Gbpsで100m延長。USB 2.0/1.1仕様と下位互換。リモートユニットにUSB Type-Aポートを4カ所搭載 - 複数のUSB周辺機器(フラッシュドライブ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、インタラクティブ・ホワイトボード、その他のUSB機器)を接続可能。双方向RS-232パススルーをサポート - 制御システムに統合可能。産業用カメラ・アプリケーション向けに双方向フレーム同期(FSYNC)GPIOパススルーをサポート。双方向24Vパワー・オーバー・ケーブルにより、追加の電源アダプター不要(ローカルユニットまたはリモートユニットが給電されていること)。プラグアンドプレイ対応 - ドライバーやソフトウェアは不要。各種オペレーティングシステムで動作可能。壁掛け可能なコンパクトな筐体 - 設置の柔軟性を高め、省スペースを実現
仕様<リモートユニット>【アップストリームポート】 RJ-45 メス×1【ダウンストリームポート】 USB Type-A メス×4、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-C ポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1 / <ローカル>【アップストリームポート】 USB Type-B メス×1【ダウンストリームポート】 RJ-45 メス×1、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-Cポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1 質量(g)260 消費電力DC24V:1.92WBTU/h、DC24V:2.64WBTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】107.5×85×25.5 材質(ケース)メタル LEDステータス LED×3 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 信号範囲100m ケーブル種類【イーサネットケーブル】Cat 6A 湿度(%)20~90(※結露なきこと) グリーンマーク認定 USBUSB 3.2 Gen 1
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

US3384i - よりハイレベルなBYOM/BYOD環境構築を実現。US3384iは、最大8台のPC間で最大4台のUSB 3.2デバイス(キーボード、マウス、カメラ、スピーカーフォン、サウンドバーなど)を共有できるシェアリングスイッチです。 ワークスペースを整理し、複数の会議参加者によるスムーズなUSBコンテンツ共有を可能にします。最大5Gbpsの高速帯域幅とUSB 2.0/1.1との下位互換性により、データ転送が高速かつスムーズに行えるようになり、会議の進行を妨げにくくなります。また、前面パネルのプッシュボタン、RS-232/RS-485シリアルコマンド、外部リモートコントローラーといった多彩なポート選択方法に対応しており、柔軟な運用が可能です。電源オン検出機能により、最後に接続または電源が入ったホストデバイスに自動的にフォーカスを切り替えられるほか、プライマリホストが失われた場合にセカンダリホストへフォーカスを切り替える優先ポート設定が可能です。また前面パネルのポートステータスLEDの点灯状況をチェックすると、現在どのPCがUS3384iにフォーカスされているか一目で確認できます。設置面では、WindowsおよびmacOSのプラグ&プレイに対応しているため、ドライバーなしで使用できます。また、ホットプラグに対応しており、スイッチの電源を切らずにホストデバイスの動的な接続・取り外しが行えます。
適合コンピュータ:USB Type-B メス×8(Blue)、接続数:8、シリアル:3ピン ターミナルブロック×1(Green) 質量(kg)0.5 電源(V)2ピン9~24端子プラグ×1(Green) 電源(オプション)DC12V ジャックメス×1(Black) ケーブル長(m)USBケーブル:USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル(1.2m)×8 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力DC12V:0.52W:130BTU/h、DC24V:0.53W:130BTU/h 材質(ケース)メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:20 × 8.06 ×2.5 LEDシリアルRS-422(Orange)、RS-485(Green)、ポート選択8(Orange) モード電源:ターミナルブロック / DCジャック電源アダプター 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート選択:プッシュボタン/ワイヤードリモコン / シリアルコマンド デバイスUSB Type-A メス×4(Blue) グリーンマーク認定
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

wacom(ワコム)Cintiq Pro 27
エコ商品
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。 ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。 リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。 PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。 創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。 クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。 作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。 ​​直感的に操れるマルチタッチ機能対応。 指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。 マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。 専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。 左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。 さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。 ※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。 タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。 オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。 手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。 ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。 キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。 ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。 ※1別売 ※接続パーツは別売 より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。 環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。 これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。 ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。 40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。 そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。 これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。 ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス セット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド 質量(kg)7.2 ブラック 外形寸法(mm)379×638×31 スイッチサイドスイッチ3個または無装備 対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版) 表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス 出力電圧(V)19/8.4A 接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。 機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○ 読取(mm)596×335 分解能(mm)最高0.005(読取) インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1 コントラスト比41.6673611111111 スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応 使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事) 保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃ 保証期間1年 視野角水平178°/ 垂直178° (標準値) 応答速度10 ms (標準値) 替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本) 画面サイズ26.9型(対角線) セキュリティケンジントンセキュリティスロット 電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz)) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電結合方式 画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525 対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT) アスペクト比0.672916666666667 読取方式電磁誘導方式 最大輝度(cd/m2)400(標準値) 筆圧レベル8192レベル パネル駆動方式IPS方式 最大表示色10億7000万色(30bit) 対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASV グリーンマーク認定
1個
479,800 税込527,780
5日以内出荷