「UTi20 42-3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
43型(突切りバイト) ハイカット43型(突切りバイト)ハイカット(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格43型
33型(右片刃バイト) ハイカット33型(右片刃バイト)ハイカット(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格33型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
超硬バイト (42型) 三菱マテリアル超硬バイト (42型)三菱マテリアル
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格42型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
21型(突切りバイト) ハイカット21型(突切りバイト)ハイカット(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格21型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から6日以内出荷
JIS規格34型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から6日以内出荷
42型(左向いバイト) ハイカット42型(左向いバイト)ハイカット(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
JIS規格42型
スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29300形NSK(日本精工)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト外輪タイプフラット転動体材質高炭素クロム軸受鋼
41型(右向いバイト) ハイカット41型(右向いバイト)ハイカット(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格41型
11型(穴ぐりバイト) ハイカット11型(穴ぐりバイト)ハイカット(13件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から31日以内出荷
JIS規格11型
チップ TPGX 三菱マテリアルチップ TPGX三菱マテリアル
9,998税込10,998
1パック(10個)
7日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5トラスコ品番661-9762材質UTi20T厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
34型(左片刃バイト) ハイカット34型(左片刃バイト)ハイカット(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
JIS規格34型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から6日以内出荷
39型(右先丸スミバイト) ハイカット39型(右先丸スミバイト)ハイカット(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格39型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から8日以内出荷
超硬付刃バイト(右向いバイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(右向いバイト)三和製作所(三和バイト)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷