「UV 消毒器」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コスモ・ティアンドエフ卓上紫外線消毒器
スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

軽量で、内部は取り外し可能な2段棚付きです。
消費電力(W)11 殺菌灯8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(庫内)31×16×19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×20.5×24
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V) 材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%)約95以上 通液可温度(℃)1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz 殺菌灯6W×1本 タイマー20分
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
263,000 税込289,300
当日出荷

前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段 質量(kg)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310 庫内寸法(mm)390×230×200
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ15W アズワン品番8-8779-11
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5 口金G13
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

場所を取らないコンパクトでスタイリッシュな新型紫外線消毒器。扉は強化ガラス。安全の為、扉にはインターロックスイッチにより開くと瞬時に紫外線の漏洩を防ぎます。デジタルタイマー付きで5分刻みに最大120分まで設定でき、常時点灯設定も可能です。JET適合規格取得製品。
仕様扉右開き、殺菌灯:6W×1本、棚段:2段 外寸(mm)高さ240×幅350×奥行255(取手まで280) 棚板寸法(mm)幅285×奥行200 庫内寸法(mm)高さ160×幅290×奥行200 繰り返し・詰め替え対応
1台
27,980 税込30,778
11日以内出荷

サンスターステンレスUV CUBIC
紫外線消毒器。扉の開閉操作で殺菌灯が点灯します。20分タイマー機能搭載で無駄な電力を消費せず殺菌不足の心配もありません。内装と棚網はステンレス製。インバーター点灯方式採用。
仕様棚網:1段式 材質本体/スチール、内装/ステンレス、扉/強化ガラス 質量(kg)7.5 サイズ高さ257×幅413×奥行275mm 電源AC100V 50/60Hz 消費電力11W 内寸(mm)高さ150×幅360×奥行240mm 扉開閉方式右開き アズワン品番60-3178-31
1個
56,398 税込62,038
6日以内出荷

ウイルス対策や気になるところを簡単に消毒!。アルコール除菌とUV除菌が同時にできる便利なスプレーガン。USB充電式。UV除菌ライト付き。噴射距離1.5mまで。手動と自動2つのモード。感染症の気になる季節にあると便利!。寝室を問わず、ベビールーム、キッチン、バスルーム、ベッドルーム、。高齢者の部屋や他の場所も役に立ちます。紫外線で細菌やダニを効果的に除去します。しっかり除菌できるので、安心感も増します!。家族に健康的な生活環境を提供します。噴射距離が長く、噴射範囲も広いので、とても使いやすいです。水道水、アルコール、亜塩素酸水などご使用可能です。
用途学校、幼稚園、保育園、食堂、エステ、整体院、整骨院、美容室、動物病院、老人ホームなど セット内容本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 消費電力(W)約8 電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵1800mAh) 本体質量(g)約340 タンク容量(mL)約350
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

イーエムエンジニアリングJok Queen 手のひら除菌システム
わずか3秒で99%以上を除菌(※特定試験環境下での結果であり、ご使用時にすべての細菌へ効果を保証するものではございません。)。上下2灯の紫外線(UV)により手のひら全体を非接触で安心・安全に除菌します。除菌1回に掛かる費用は1/250(対アルコール比)です!。【アルコール除菌】:1回あたり約2円※1 回 4cc 使用、アルコール価格 1Lあたり500 円換算 (75% 濃度 )。【手のひら除菌】:1回あたり約0.008円(1+2)。1 UV 管交換費用:約 0.007 円※150 万回使用後 10.000 円 (10W 2 本、交換はお客様 )。2 電気代:約 0.00045円※27 円 /kwh ( 東電 計算式参考 ) 20W、3 秒照射
仕様●寸法420×300×300mm●重量17.6kg(スタンド含む)●テーブル調整幅 テーブル高550~750mmまで可変●電源・電圧 1相2線AC100V 50/60Hz 25W●紫外線 UV0C波253.7nm(上下2灯) アズワン品番65-9404-39 繰り返し・詰め替え対応
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷