スマホや小物をクリーンに!
ワンタッチで簡単!
UVC除菌で清潔習慣!
スマホやマスクなど、水和え愛が不可能なものもボックス内に入れるだけで除菌ができる!
ワイヤレス充電対応
置くだけで充電できる
ワイヤレスチャージ機能搭載
除菌しながら、スマホを充電できる!
除菌と同時にアロマディフューザーとして使用できる!
仕様99.9%除菌
付属品Type-Cケーブル、クロス、スポイト、取扱説明書(日本語)
寸法(mm)211×126×66
出力(W)ワイヤレス:最大10
電源(V)DC5.0/2.0A 9.0/2.0A
電力(W)UV除菌:最大5
内寸(mm)199×104×36
紫外線波長(nm)253.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
深紫外線光でボックス内の物を99.9%高速除菌します(90秒)。
用途身の回りの物の除菌
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)228×160×138
質量(g)970
光出力(mW)【深紫外線LED】105
波長(nm)【深紫外線LED】260~280
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します
付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠
材質ABS+PC+ファブリック
質量(g)約488
出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5
対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン
入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61
LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個)
RoHS指令(10物質対応)対応
除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36
再生紙使用マーク適合
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
UVライトで簡単除菌!約8分で除菌効果99%を発揮!
アロマ機能で除菌しながら香りをつけることができます
材質(本体)ABS/(ケーブル)PVC+銅
質量(g)387
消費電力(W)5
電源DC 5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×125×58
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×104×33
波長(nm)253.7(UV-C)
コネクタUSB-Type-C(電源用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)254
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)
材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)約95以上
通液可温度(℃)1~40
スマホをカプセルの中に入れて隅々まで除菌可能なスマホ除菌器です。
UV-Cとオゾンで強力に除菌します。スマートフォン以外にも眼鏡やウエラブルデバイスなどにも使用可能です。
前面部にハーフミラーがついているので、除菌中にメールなどの通知が届いたら確認することができます。
フル充電で10回使用可能なので持ち歩きながらの除菌に便利です。
付属品Micro USBケーブル、取扱説明書
質量(g)300
使用時間満充電で約10回
充電時間(時間)約1
内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V、900mAh)
適合寸法(cm)縦18.5×横8.5×幅4まで
本体寸法(cm)10×22.5×7.5
1個
¥7,900
税込¥8,690
9日以内出荷
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz 12W
コード長さ(m)2m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×205×240
殺菌灯8W(上部1灯)
棚2段(棚間隔:90mm)
アズワン品番8-9983-01
庫内寸法(mm)310×160×190
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
約2分間の照射で除菌ができるトースター型の紫外線除菌庫
紫外線が外部に漏れない安全構造設計
除菌中に扉が開くと紫外線ランプは自動で消灯
1台
¥31,320
税込¥34,452
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)スチール メラミン焼付塗装
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
蛍光灯15W×1(照明用青色蛍光灯)
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
人感センサー搭載。人が離れたことを感知した10秒後に通常のLEDライトからUVC除菌ライトに切り替わります。マグネットで設置可能なので、クローゼットはもちろん、靴箱や衛生用品ボックスなど様々な場所でご使用いただけます。市街性の中で最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を発生させ、細菌・ウイルス・カビ等の菌種を殺菌します。
仕様UV-C:検査実証済み、PSE:認証取得済み
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×22×30
バッテリー容量(mAh)1000
1台
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
電源AC100V 50/60
消費電力(W)3
棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30
電源コード(m)2(2Pプラグ)
セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
アズワン品番2-8170-01
容量(L)65
1個
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
本体をスライドするだけで13個の強力なUV LED が照射 し、10秒で対象物を最大 99.9%除菌できるコンパクトUV マルチ除菌器。
従来にないポケットに収まる超小型サイズで照射時間も短いため、この1台で外出先のあらゆる場所や物を自由に除菌する事ができます。
UV-LEDを上向きにすると自動で電源がオフになる安全設計で、直接UVライトが目に入らないので安全に使用することが可能です。
質量(g)約70
入力5V、0.43A
寸法(cm)5.5×9.5×2(スライドを閉じた状態)
ランプUV-C LED(275nm・2個)、UV-A LED(390nm・11個)、照射範囲確認用ランプ(青色・4個)
バッテリーリチウムポリマー 3.7V 、500mAh、1.85Wh
使用時間10秒利用時最大約300回
充電時間(時間)約1.5
照射範囲直径約20cm
距離最大5cm以内(近いほど除菌率は高くなります)
関連キーワード