249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
業界初 左右利き手用モデル。 材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
適合電線径(Φmm)Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心 質量(g)390 適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.6 全長(m)5 定格電圧(V)600 定格電流(A)18
1個
999 税込1,099
当日出荷

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線 種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜 絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時) シース厚(mm)1.5 試験電圧(V/1分)AC1500 定格温度(℃)60 材質(導体)電気用軟銅線
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3200VA1 プロコンVA線ストリッパー ベッセル 動画あり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むき トラスコ品番814-4737 全長(mm)185 質量(g)350 握り径(Φmm)114 線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル 芯数(C)2 全長(m)3
1個
719 税込791
翌々日出荷

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 許容温度(℃)(導体最高)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(100m)ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MVA-4A ダイヤル式VA線ストリッパー マーベル 動画あり
VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)
全長(mm)180 質量(g)390 能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

協和電線工業VVF 電力ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 規格JIS C 3342 全長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VS-4A VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所) 動画あり
熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心 トラスコ品番758-7473 全長(mm)232 質量(g)220 適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形 適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。 材質アルミダイカスト 寸法(mm)185×54×57 ブラック・ゴールド 質量(g)378 タイプ4サイズ対応 電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

MVA-1620 VA線ストリッパー マーベル 動画あり
これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー 全長(mm)228 質量(g)215 目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mm アズワン品番65-2056-72 適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。ストリップしやすい目盛付です。バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。
用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。 トラスコ品番429-7992 材質スチール、アルミ 全長(mm)180 適合電線1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
定格600V 18A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)VA線ストリッパ
定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。バネが進化!。露出を抑え、バネが外れにくい。目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加
全長(mm)185 質量(g)378 切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 関連資料(1.02MB)
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

VICTOR(花園工具)電工VA線ストリッパ
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。 トラスコ品番263-1036 材質特殊鋼 全長(mm)235
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

VA線、エコ電線専用ストリッパです。 軽量かつ握り幅が小さく、作業の負担を軽減します。 便利な目安ゲージ付です。
トラスコ品番818-4589 全長(mm)180 質量(g)350 適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

TASCO(タスコ)VA線ストリッパ-
外皮、内皮を別に剥くことができます。
全長(mm)180 質量(g)350 適合電線VVF(VA線)、EM600VEEF/F 適合寸法(mm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯 商品タイプ本体
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

TASCO(タスコ)VA線ストリッパー
業界最狭ハンドル握り幅! 外皮、内皮を別に剥くことができます。
全長(mm)180 質量(g)350 適合電線VVF(VA線)、EM600V EEF/F 適合電線径(Φmm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯
1丁
8,998 税込9,898
3日以内出荷

Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。
用途VVF線の脱皮。電気工事用。電気工事士技能試験必携工具 対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm 全長(mm)190 質量(g)380 トラスコ品番364-9989 呼び寸法190
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です。ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます。すべての部品を国内生産している製品です。
用途電気施工工事に。電工試験用に。 仕様ストリッピング能力】20mm 全長(mm)190 質量(g)370 適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯 ストリップ長(mm)20
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

高品質・プロ仕様で切れ味抜群です。特殊工具鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
用途電設工事のVVF線(VA線)の切断作業。 材質特殊工具鋼 刃部硬度HRC50~55 切断能力(mm2)IV線22(径9.2mm) 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパ
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離 タイプ本体 製品質量(g)400 ホルダーセフ:別売 フック形状セフ:丸型 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55 線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ワンアクションで素早くストリップ。エコ対応。第1種・第2種電気工事士技能試験対応。経済的な替刃式、切れ味はいつも新鮮!。刃は特殊鋼に独自の焼き入れ技術と刃付け。4サイズ対応。握り幅が小さく作業性アップ
寸法(mm)180×115×50 質量(g)360 皮むき能力VVF1.6mm×2心・3心VVF2.0mm×2心・3心
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
用途VA/エコ電線の被覆剥きに。 VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。 材質本体:アルミ 全長(mm)190 質量(g)390 脱皮能力110mm 適合電線VVF、EM-EEF 使用条件15℃~+40℃ 適合替刃MV-060 適合電線径(Φmm)1.6/2.0
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃の取付ネジを6角穴付きボルトにすることで、交換時のネジの損傷を軽減してます。
用途MVA5A用。 トラスコ品番429-7991 適合機種MVA-5A 材質スチール
1組(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1組
2,798 税込3,078
当日出荷

VSER1623 VA線ストリッパ替刃R1623 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパ 替刃
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離 適合本体SFDK-VASTR タイプ替刃 線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷


1袋
2,200 税込2,420
翌日出荷

VSEL1623 VA線ストリッパ替刃L1623 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

関連キーワード