146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)VCC, LEDレンズ, LED用
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC) LED使用数(個)(1レンズあたり)1
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)VCC LFBライトパイプシリーズ用 固定リング
エコ商品
仕様ハードウェアータイプ:固定リング●併用可能製品:LFBライトパイプシリーズ●シリーズ:RTN●VCC RTNシリーズリテーナLITEPIPER. VCCパネル取り付けライトパイプに使用するリテーナ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED数 = 1。ピーク波長 = 405nm。光度 = 200 mcd。パッケージタイプ = 5 mm。ビュー角 = 15°。ピン数 = 2。LED材質 = InGaN。実装タイプ = スルーホール実装。直径 = 5.9mm。高さ = 8.6mm。シリーズ = VAOLmm。UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。目を保護せずに点灯中のUV LEDを見ないでださい。. VCC紫外線LEDランプ、T1-3/4 5 mm. VCCのUV (紫外線) T1-3/4 (5 mm) LEDランプ製品です。このLEDは、InGaN材料技術を採用しており、無色透明のレンズを備えています。主な用途には、消毒や殺菌、接着剤の硬化、漏れ検出、セキュリティ認証などがあります。選択可能なピークUV波長 / 放射角: VAOL-5EUV0T4 405 nm / 15 ° VAOL-5EUV8T4 385 nm / 15 ° VAOL-5GUV0T4 405 nm / 30 ° VAOL-5GUV8T4 385 nm / 30 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)VCC LFBライトパイプシリーズ用 スプリングリテーナ
エコ商品
仕様ハードウェアータイプ:スプリングリテーナ●併用可能製品:LFBライトパイプシリーズ●シリーズ:RTN●VCC RTNシリーズリテーナLITEPIPER. VCCパネル取り付けライトパイプに使用するリテーナ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体質量2.2kgの軽量コンパクトなサイクロン式クリーナーです。2つの気流を駆使することでパワフルな吸引力を持続させゴミを強力に圧縮します。ゴミを圧縮するからネット部へのゴミの付着も軽減。ゴミ捨ても簡単です。フィルター、ダストカップはまるごと水洗いOK。気持ちよくご使用し続ける事が可能です。
付属品スキマノズル 質量(kg)2.2(付属品含む3.5) 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×255×295 吸込仕事率(W)290 集塵容量(L)0.25 運転音(dB)63~58 集塵方式サイクロン式 ブラシタービンブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用ヘッドカバー
エコ商品
VC-2-1に取り付けて高さ調整をします。
材質樹脂(アセタールコポリマー) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

NVC-20L用キャスターベースです。
用途NVC-20L用キャスターベースとして。 適合機種NVC-20L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

NVC-20L用アダプタ連結パイプです。
用途NVC-20L用アダプタ連結パイプとして。 適合機種NVC-20L RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
翌々日出荷

品川商工絶縁キャップ
エコ商品
L44 l14.0 t1.0 l227.0 l34.5 Φd112.0 Φd210.0 寸法l4(mm)4.5 寸法l5(mm)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
7,998 税込8,798
当日出荷

コンパクトボディで、驚きの軽さ。からみレスブラシ搭載。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ。コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続く。デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)。ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽い操作で強力にかき出す。自走式「からみレス カーボンヘッド」。微細なチリまでしっかり除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。自動で省エネ、かしこく節電。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」。自由な位置で握れて手軽に操作ができる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品お手入れブラシ 性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵 質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.6 ストームグレー タイプコード付きクリーナー/サイクロン式 形式ヘッド:からみレスカーボンヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー) 消費電力(W)850~約120 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)290~約20 集塵容量(L)0.25 機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプラス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ) 集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター 運転音63dB~約58dB RoHS指令(10物質対応)対応 特性らくわざフリーグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ 省エネ機能ecoモード 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで、驚きの軽さ。デュアルトルネード、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、スムーズタイヤ。コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも 軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続く。デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)。ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽くて移動もスムーズ。「フローリングターボヘッド」。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。浮遊するホコリもキャッチ。床面に舞い上がったホコリをヘッドの上から吸い込みます。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「ラクわざグリップ」。まっすぐ握れてひねりもラク。「すき間ノズル」。壁と家具の間など狭い所でもラクラク届きます。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップやヘッドは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品すき間ノズル/お手入れブラシ 性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵 質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.5 ホワイト タイプコード付きクリーナー/サイクロン式 形式ヘッド:フローリングターボヘッド、エアー式、床ピタ設計、水洗い可(全体) 消費電力(W)850~約250 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)290~約80 集塵容量(L)0.25 機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい・(トルネードプレス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ) 集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター 運転音63dB~約58dB RoHS指令(10物質対応)対応 特性らくわざグリップ/スイング連動/スムーズタイヤ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

軽くてラクなスタンダードモデル。デュアルトルネードシステム。床見極めセンサー。からみレス自走ヘッド。ゴミ捨て簡単。洗えて清潔。連続運転時間:標準約32分、約35分(ヘッドを使用しない場合)。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計。軽量 標準質量1.2kg※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。吸引力が99%以上持続。「デュアルトルネードシステム」で吸引力が99%以上持続します。強力な気流でゴミを約1/3に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。からみレス自走ヘッド。「からみレス自走ヘッド」は特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。床見極めセンサーで、床面に合わせてブラシの回転を制御するので、フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。壁際のゴミもスッキリ。清潔がうれしい抗菌ブラシです。さまざまな場所をラクにしっかりお掃除。握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約5.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。
その他【センシング】床見極めセンサー 付属品丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター 質量(kg)標準質量1.2(本体質量0.8※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。 アッシュブラック タイプコードレスクリーナー/サイクロン式 消費電力(W)【本体充電時】8/【充電完了後】0.9 集塵容量(L)0.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×140×1020 機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)/床見極めセンサー:床面に合わせてブラシの回転数を制御/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ゴミ圧縮機能 バッテリーリチウムイオンバッテリー 連続起動時間(分)標準:約32分(約35分)/おすすめ:約20分/強:約8分 充電時間(時間)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様からみレス自走ヘッド、モーター式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、抗菌ブラシ、床ピタ設計
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷

トルネオコードレス史上軽さNo.1!圧倒的な使いやすさ。デュアルトルネードシステム。床見極めセンサー。からみレス自走ヘッド。ゴミ捨て簡単。洗えて清潔。連続運転時間:標準約30分、約35分(ヘッドを使用しない場合)。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、ピカッとライト。軽量 標準質量1.0kg※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。吸引力が99%以上持続。「デュアルトルネードシステム」で、吸引力が99%以上持続します。強力な気流でゴミを約1/3に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工※4 でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。からみレス自走ヘッド。「からみレス自走ヘッド」は特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。床見極めセンサーで、床面に合わせてブラシの回転を制御するので、フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。壁際のゴミもスッキリ。清潔がうれしい抗菌ブラシです。自走でお掃除ラクラク。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。おすすめモード時に、標準/強ボタンを長押しするとすぐに強モードにできる。(約5秒間)。暗いところのゴミを明るく照らす「ピカッとライト」。「ピカッとライト」は取り外し可能な付属品なので、ハンディでも使えて便利。ヘッドと組み合わせて、床のゴミを明るく照らしてお掃除。丸ブラシ、すき間ノズルと組み合わせて、見えにくいすき間などのお掃除も。車内のシートの下など暗いところのお掃除でも。さまざまな場所をラクにしっかりお掃除。握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約5.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。付属品 ふとん用ブラシ:ふとんにはふとん用ブラシで軽くふとんの上を前後に滑らせるだけでキレイにします。付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。ライフスタイルに合った収納と充電。簡単に着脱可能なカートリッジバッテリー。本体にバッテリーを取り付けたまま充電。取り外したバッテリーは単体で充電できるからコンセントがない場所にも本体収納できます。立ったまま、かがまずに付属品をサッと使うことができます。
その他【センシング】床見極めセンサー 付属品付属品収納スタンド/ピカッとライト/ふとん用ブラシ/丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター 質量(kg)標準質量1.0(本体質量0.67※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。 シフォンベージュ タイプコードレスクリーナー/サイクロン式 消費電力(W)【本体充電時】22/【充電完了後】0.3 集塵容量(L)0.13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×913 機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)/床見極めセンサー:床面に合わせてブラシの回転数を制御/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ピカッとライト:暗い所のゴミを明るく照らす/ゴミ圧縮機能 バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー 連続起動時間(分)標準:約30分(約35分)/おすすめ:約15分/強:約8分 充電時間(時間)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様からみレス自走ヘッド、モーター式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、抗菌ブラシ、床ピタ設計
1台
59,980 税込65,978
11日以内出荷

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,688 税込8,457
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

圧倒的パワーが持続!軽量・圧倒的な使いやすさ。インジケーター搭載。フィルターレスサイクロン。床見極めセンサー plus。すみまでヘッド。ゴミ捨て簡単。洗えて清潔。連続運転時間:標準約35分、約40分(ヘッドを使用しない場合)。バーティカルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、ピカッとライト。パワフルな吸引力がお掃除の最後まで長持ち。目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしたパワーキープシステムを搭載。6気筒の気流が、チリや花粉などの微細な粒子まで遠心分離。目詰まりするプリーツフィルターがないので、パワフルな吸引力が持続します。プリーツフィルターがないから面倒なフィルターのお手入れいらず。目詰まりするプリーツフィルターがないからゴミ捨てごとのチリ落としや水洗いの必要がありません。強力な気流でゴミを約1/4に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。つまむだけでダストカップを簡単に着脱でき、迷わずに直観的に外せます。粉ゴミがポケットにたまるので舞い上がりません。外して洗えるから内側もキレイ、乾きやすい。「すみまでヘッド」でホコリが溜まりやすい部屋の隅もしっかりキレイ。壁際のゴミもスッキリ。フローリングの菌を除去します。両端のブラシで壁ぎわまでしっかりキレイ。ブラシも簡単に外せて水洗いできます。さまざまな床面のゴミをしっかり吸引!床見極めセンサー plus。床面に合わせてブラシの回転スピード+吸引力を制御(自動モード時)。ブラシの回転数とモーターの吸引力をアップさせてじゅうたんの奥のゴミまでしっかりかき出します。粒ゴミなどの弾き飛ばしを抑え、優しく集めてしっかり吸引します。ブラシ毛の回転や吸引力の変化がLEDの点灯でわかります。ダッシュモード:自動モード時に、標準/強ボタンを長押しするとすぐに強モードにできる(約5秒間)。髪の毛などがからみにくく、さまざまなゴミをしっかり取り除く。自走でお掃除ラクラク。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。吸い拭き2WAYワイパーで同時にすばやくキレイ。ゴミを吸引しながら同時に拭き掃除ができるので掃除が時短で完了。暗いところのゴミを明るく照らす「ピカッとライト」。「ピカッとライト」は取り外し可能な付属品なので、ハンディでも使えて便利。ヘッドと組み合わせて、床のゴミを明るく照らしてお掃除。丸ブラシ、すき間ノズルと組み合わせて、見えにくいすき間などのお掃除も。車内のシートの下など暗いところのお掃除でも。さまざまな場所をラクにしっかりお掃除。握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約6.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。付属品 吸い拭き2WAYワイパー:ゴミを吸引しながら 新開発同時に拭き掃除ができるので、掃除が時短で完了。付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。ライフスタイルに合った収納と充電。簡単に着脱可能なカートリッジバッテリー。本体にバッテリーを取り付けたまま充電。取り外したバッテリーは単体で充電できるからコンセントがない場所にも本体収納できます。立ったまま、かがまずに付属品をサッと使うことができます。
その他【センシング】床見極めセンサー plus インジケータ―搭載 付属品付属品収納スタンド/ピカッとライト/吸い拭き2WAYワイパー/丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター 質量(kg)標準質量1.7(本体質量1.1※標準質量は本体・延長管・ヘッド、バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。 メタリックベージュ タイプコードレスクリーナー/フィルターレスサイクロン式※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン 消費電力(W)【本体充電時】32/【充電完了後】0.3 集塵容量(L)0.13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×180×1095 機能バーティカルトルネード:2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)/床見極めセンサー plus:床面に合わせて吸引力とブラシの回転数を制御(インジケーター搭載)/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ピカッとライト:暗い所のゴミを明るく照らす/ゴミ圧縮機能 連続使用時間(分)標準:約35(約40)/自動:約10~20/強:約8 バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様すみまでヘッド、モーター式/自走式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、床の菌を除去(抗菌ブラシ)、床ピタ設計
1台
75,980 税込83,578
11日以内出荷

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)PTFE UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,288 税込8,017
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 ワッシャー外径(mm)13 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 ワッシャー外径(mm)12 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 ワッシャー外径(mm)10 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理NBRワッシャー:クロムメッキ(バフ研磨) 材質(ワッシャー)NBR NBRワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ワッシャー/白色不透明 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,398 税込8,138
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨) 材質(ワッシャー)シリコンゴム シリコンゴムワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ワッシャー/黒 表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト白・150形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.7 【プラスチックセード】ホワイト 高さ(mm)150 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)9.3 光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm)86 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)109.6 光束(Lm)1020 明るさ150形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト白・150形中角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.7 【プラスチックセード】ホワイト 高さ(mm)150 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)9.3 光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm)86 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光束(Lm)1000 明るさ150形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト黒・150形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6 【プラスチックセード】ブラック 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)9.3 光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)93 光束(Lm)865 明るさ150形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト黒・150形中角
エコ商品
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6 【プラスチックセード】ブラック 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)9.3 光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)91.3 光束(Lm)850 明るさ150形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト白・150形広角
エコ商品
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6 【プラスチックセード】ホワイト 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)9.3 光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光束(Lm)1000 明るさ150形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト黒・150形中角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.7 【プラスチックセード】ブラック 高さ(mm)150 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)9.3 光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm)86 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)91.3 光束(Lm)850 明るさ150形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト白・150形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6 【プラスチックセード】ホワイト 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)9.3 光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)109.6 光束(Lm)1020 明るさ150形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト黒・150形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.7 【プラスチックセード】ブラック 高さ(mm)150 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)9.3 光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm)86 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)93 光束(Lm)865 明るさ150形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト白・150形広角
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.7 【プラスチックセード】ホワイト 高さ(mm)150 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)9.3 光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm)86 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光束(Lm)1000 明るさ150形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)