カテゴリ

  • 電気材料(96)
    • VCT(24)
    • VCTF(47)
  • 電動工具(11)
  • 空調・電設資材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
長さ(m)
ブランド
富士電線工業・三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・品川電線・エスコ・タイカツ・フジクラ・ダイヤケーブル・JAPPY・ハタヤリミテッド・イチネンTASCO・オーナンバ・カワイ電線・エスネット・伸興電線・長岡特殊電線・ELPA・オーム電機・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCT 4芯」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
SF VCT 1.25X4C 品川電線SF VCT 1.25X4C品川電線
4,998税込5,498
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
屋外用3相200V延長コード タイカツ屋外用3相200V延長コードタイカツ(35件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
コードクリップ ELPAコードクリップELPA(8件のレビュー)
284税込312
1パック(8個)
当日出荷
材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(黒) 長岡特殊電線カールコード(黒)長岡特殊電線(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)500(水中)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応
マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード (200V接地付)ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1コンセント形状接地3P 20A 250V特性防塵、アース付ブラック電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4C
キャブタイヤケーブル JAPPYキャブタイヤケーブルJAPPY(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
強電用ゴムボディ オーム電機強電用ゴムボディオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状平刃種類ボディ
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
9,998税込10,998特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
SF VCT 3.5X4C 品川電線SF VCT 3.5X4C品川電線
87,980税込96,778
1本(80m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール【屋外用 アース付】ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
ケーブルはさみ188mm強力タイプ TRUSCOケーブルはさみ188mm強力タイプTRUSCO
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)188刃長(mm)42トラスコ品番384-2479質量(g)110硬度HRC54~56刃厚(mm)3.0材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm2)(VCT線)2×4芯
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284使用場所屋内特性防塵、アース付
コードリール『JT-3』 200V接地付 10m ハタヤリミテッドコードリール『JT-3』 200V接地付 10mハタヤリミテッド(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7トラスコ品番327-4667パイロットランプ芯数4P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(50m)
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
耐油300V電源用コード 品川電線耐油300V電源用コード品川電線(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(10m)
当日出荷
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード全長(m)10仕様JIS C3306規格品定格電圧(V)300記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)富士電線工業(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズタカチ電機工業(35件のレビュー)
91税込100
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星自己支持型ビニルキャブタイヤ三ツ星(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)清水用水中ポンプ ステンレスエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水非常排水用:洪水時の排水農業用:川、溜め池からの取水仕様非自動形付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
カールコード(白) 長岡特殊電線カールコード(白)長岡特殊電線(3件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E
SF VCTF 0.75X4C 品川電線SF VCTF 0.75X4C品川電線
14,980税込16,478
1本(40m)
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせ
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
12,980税込14,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニールキャブ オーム電機ビニールキャブオーム電機
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)300
ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネットビニルキャブタイヤ丸形コードエスネット
37,980税込41,778
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコードタツタ電線
4,998税込5,498
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)
関連キーワード
vctf 0.75 4芯特集