高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。
配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
高耐候性
耐衝撃性
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
高耐候性
耐衝撃性
材質PVC
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
材質難燃PE
仕様単層波付管
材質硬質塩化ビニル
JIS規格JIS C 8432
高耐候性
耐衝撃性
タイプストレートタイプ
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
VE管を分岐配管する場合に使用します。
ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
色ミルキーホワイト
適合ケーブル曲げ半径75mm以下
VE管を入ズミ配管したときのケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
エスコ品番EA947HN-1F
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
エスコ品番EA947HN-2F
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1G
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
エスコ品番EA947HN-2G
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にVE管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
1袋(5個)
¥230
税込¥253
当日出荷
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
1袋(5個)
¥165
税込¥182
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1D
1個
特価
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
1袋(5個)
¥290
税込¥319
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ