カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 制御機器(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「VFF 0.3」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール平行コード(UBVFF) ユーボンビニール平行コード(UBVFF)ユーボン(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
ダブルコード 30m巻 モノタロウダブルコード 30m巻モノタロウ(183件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(30m)
当日出荷
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)正和電工
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業VFFコード(器具用ビニール平型平行線)清和工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100芯径(mm)0.18
異色平行線 VFFビニールコード 正和電工異色平行線 VFFビニールコード正和電工(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1赤黒外寸(mm)約2.7×5.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルコード BRIDGE[自動車用品]ダブルコードBRIDGE[自動車用品]
16,980税込18,678
1巻(200m)
当日出荷から11日以内出荷
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/黒) エスコ125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/黒)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AC-6関連資料仕様(0.1MB) 仕様(0.1MB)
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
平行線 VFFビニールコード 正和電工平行線 VFFビニールコード正和電工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
自動車用ダブル電線 矢崎総業自動車用ダブル電線矢崎総業(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(100m)
当日出荷
黒/赤長さ(m)100芯径(mm)0.18
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
999税込1,099特価
1巻ほか
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ダブルコード エーモンダブルコードエーモン(9件のレビュー)
499税込549
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
スピーカコード オーム電機スピーカコードオーム電機(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.1全長(m)100
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
5,590税込6,149
1巻(100m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
塩化ビニル被覆平行電線 0.3sq 200m GB[制御機器]塩化ビニル被覆平行電線 0.3sq 200mGB[制御機器]
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
塩化ビニル被覆平行電線 0.3sq 10m GB[制御機器]塩化ビニル被覆平行電線 0.3sq 10mGB[制御機器]
699税込769
1本
5日以内出荷
300Vの耐圧性能を持つ平行電線です。電池などからの電源ラインなどにご使用いただけます。 芯線は撚り線です。
サイズ0.3SQ長さ(m)10定格電圧(V)300定格電流(A)2.5
センシングエッジ形 中型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 中型エッジオジデン(大阪自動電機)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60全長(mm)1000ねじ径皿ねじM4~M6推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点耐電圧(V/min)AC500
標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)標準形テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から42日以内出荷
50cm テープスイッチ(黄) エスコ50cm テープスイッチ(黄)エスコ(1件のレビュー)
9,340税込10,274
1個
当日出荷
エスコ品番EA940FK-50全長(mm)500イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1m  テープスイッチ(黄) エスコ1m テープスイッチ(黄)エスコ
15,600税込17,160
1個
欠品中
エスコ品番EA940FK-100全長(mm)1000イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A動作力約23N(2300gf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
50cm テープスイッチ(黒) エスコ50cm テープスイッチ(黒)エスコ
9,340税込10,274
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-50全長(mm)500ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1m  テープスイッチ(黒) エスコ1m テープスイッチ(黒)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-100全長(mm)1000ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
クランプ式タップ (USB typeA・C) エスコクランプ式タップ (USB typeA・C)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
寸法(mm)50×63.2×72.8消費電力(W)USB:18(定格負荷時)、0.3以下(待機時)コード長さ(m)2プラグ2P
センシングエッジ形 マイクロエッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 マイクロエッジオジデン(大阪自動電機)
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷から37日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジオジデン(大阪自動電機)
36,980税込40,678
1台
19日以内出荷から42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)動作力約13N(Φ15押圧板)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点
センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 ミニエッジオジデン(大阪自動電機)
24,980税込27,478
1台
42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)全長(mm)1000ねじ径皿ねじM3~M4推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ付属品F・両Aチャンネルともあり品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など耐電圧(V/min)AC500