カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 切削工具(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • バイク部品(8)
  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 制御機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VP13」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクリボン エプソン 7Q1VP13K EPSON純正インクリボン エプソン 7Q1VP13KEPSON
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合BM-1000/600、VP-1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7Q1VP13K(#7754)
汎用インクリボン エプソン 7Q1VP13K ノーブランド汎用インクリボン エプソン 7Q1VP13Kノーブランド
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド適合リボン#7754 (7Q1VP13K)適合機種メーカーEPSON適合BM-1000/600、VP-1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700適合メーカーEPSON
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(45件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
859税込945
1本
当日出荷から6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
丸型MINI明かり窓 BIDOOR(ビドー)丸型MINI明かり窓BIDOOR(ビドー)(7件のレビュー)
929税込1,022
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
VPパッキン13mm TBC(タブチ)VPパッキン13mmTBC(タブチ)
689税込758
1袋(10個)
翌々日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7746材質合成ゴム質量(g)10呼び径(mm)13呼び径13
耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131 槌屋ヤックトヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131槌屋ヤック(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電ブラック許容電流(A)(最大出力)4.8適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]関連資料適合表
塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m日本プラスチック工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6742関連資料図面(0.03MB)長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
スプリングプローブ MAC8(マックエイト)スプリングプローブMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)定格電流(A)3抵抗値(MΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6776
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から14日以内出荷
溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
EASY ナビバイザー 槌屋ヤックEASY ナビバイザー槌屋ヤック(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
7~8インチのナビゲーションに対応。(ワイドDIN対応) 両面テープ不要の簡単挿し込みタイプ。 使いたい時にナビゲーションと車両パネルのすき間にサッと固定でき、夜間等の必要がない時は取りはずしできる。
ブラック
HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
119税込131
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から81日以内出荷
塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m日本プラスチック工業
1,398税込1,538
1セット(4本)
6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)±10管種VP管
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
319税込351
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
GR系FIT専用 ETC取付基台 槌屋ヤックGR系FIT専用 ETC取付基台槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
市販のETCを、純正の取付場所へ取付できる。
材質スチールブラック寸法(幅W×高さH)(mm)73×19
DIN BOX タブレットホルダー VP-D13 槌屋ヤックDIN BOX タブレットホルダー VP-D13槌屋ヤック(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様1DINBOX取付・10インチクラス寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15までブラック耐荷重(kg)0.5以下
N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテックN-010258 VP 立バンド BN付日栄インテック
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m日本プラスチック工業
1,298税込1,428
1セット(4本)
6日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種HIVP管
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から46日以内出荷
溝数2種類VPプーリベルトA形
ウォールミストセット用塩ビ単管 東栄管機ウォールミストセット用塩ビ単管東栄管機
899税込989
1個
4日以内出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)570形状単管ホワイトホース寸法(内径×外径)(mm)13×18RoHS指令(10物質対応)対応
PMA コンジット PMAPMA コンジットPMA
1,798税込1,978
1袋(4個)
翌々日出荷から7日以内出荷
VPプーリ B2 エバオンVPプーリ B2エバオン
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
溝の形B溝数2種類VPプーリ
ビニールプレート(のり付) ミヤコビニールプレート(のり付)ミヤコ
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
割入、のり付のビニールプレートです。
材質PVC
片サドル 昭和コーポレーション片サドル昭和コーポレーション
32税込35
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類VPプーリ
日本向けマルチプラグ 日章工業日本向けマルチプラグ日章工業
1,498税込1,648
1台
8日以内出荷
本体質量(g)30プラグ形状A型、(差し込み可能)B型・B3型・C型・CB型・O型・O2型・SE型・BF型RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44使用可能国日本国内専用
VPプーリ A2 エバオンVPプーリ A2エバオン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
溝の形A溝数2種類VPプーリ
ステンレス片サドル 昭和コーポレーションステンレス片サドル昭和コーポレーション
139税込153
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
用途内径加工
水栓柱 東栄管機水栓柱東栄管機
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質(外筒)PVC材質(キャップ)PVC材質充填剤:発泡ウレタン寸法H(mm)70
水栓柱 東栄管機水栓柱東栄管機
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC
水栓柱 東栄管機水栓柱東栄管機
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)60接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)TS MWL13材質(給水管)VPパイプ13
Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
129,800税込142,780
1リール(3000個)
7日以内出荷