カテゴリ

  • 制御機器(623)
    • 計器用変圧器(2)
    • 計器用変成器(1)
    • トランス(2)
  • テープ(21)
    • ビニールテープ一般用途(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(367)
    • 直動式ソレノイドバルブ(106)
  • 配管・水廻り設備部材(93)
    • パイプ(3)
  • 事務用品(35)
    • タイムカード(3)
  • パソコン/周辺機器(4,160)
  • 農業機械(3,445)
  • バイク部品(829)
  • 自動車純正部品(621)
  • オフィス家具(413)
  • 電気材料(255)
  • バイク純正部品(246)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(238)
  • 測定用品(171)
  • FA担当者のオススメ新商品(128)
  • 作業工具(95)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • 空調・電設資材(78)
  • 切削工具(75)
  • メカニカル部品(62)
  • 機構部品(61)
  • 物流用品(60)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(55)
  • 家電(50)
  • 建築金物(44)
  • 自動車用オイル・ケミカル(44)
  • 保管用品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 自動車補修部品(36)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 研磨材(30)
  • トラック純正部品(30)
  • 医療(29)
  • カー用品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 作業服(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 自転車部品(20)
  • 介護用品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 電動工具(18)
  • 照明(17)
  • 防災用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • バッテリー・電装(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 住設機器(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 防犯用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 手袋(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 塗料(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全標識(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • マスク(2)
  • 農具(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「VT」の検索結果

関連キーワード
12,854件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープVT-19 ニチバンビニールテープVT-19ニチバン(56件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
ビニールテープVT-50 ニチバンビニールテープVT-50ニチバン(28件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
ビニールテープVT-38 ニチバンビニールテープVT-38ニチバン(10件のレビュー)
228税込251
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
VOICE タイムレコーダー VT-1000 VOICEVOICE タイムレコーダー VT-1000VOICE(36件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個質量(kg)約 1.4印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~80%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
VT-04用 取替ゴム TIPTOPVT-04用 取替ゴムTIPTOP(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
内径(Φmm)10
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
VOICE VT-3000専用 タイムカード VTカード80枚入り VOICEVOICE VT-3000専用 タイムカード VTカード80枚入りVOICE(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(80枚)
当日出荷
VOICEタイムレコーダーVT-3000専用タイムカード
種別全締日対応入数(枚)80タイプカード適合機種VOICE 高機能自動集計搭載タイムレコーダー VT-3000
VOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入 VOICEVOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入VOICE(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100枚)
当日出荷
用途VOICEタイムレコーダーVT-1000専用タイムカード入数(枚)100
ビスタック VT-A WAKO'S(ワコーズ)ビスタック VT-AWAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
3,300税込3,630
1本(420mL)
当日出荷
水に強い高粘着潤滑スプレー 特殊ポリマーの働きにより、付着性が非常に強く飛散しにくい高粘着潤滑スプレーです。油膜が切れにくく少量の塗布で有効に作用し、水・蒸気等で流れにくいため車のシャシー廻りのような水のかかる箇所の潤滑に優れています。 また、無溶剤の為ゴムや樹脂にも安心して使用できます。
容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
VT Series(VT411~) SMCVT Series(VT411~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
VT6200 ENCx2 USB(03) VTVT6200 ENCx2 USB(03)VT
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ミッドレンジの片耳USB-Aヘッドセット。ノイズキャンセルマイクを2基搭載し、通話に特化した音質設計。レザーイヤークッション装着。インラインコントローラーに音量調整、ミュート、着信応答切断ボタンを装備。Microsoft Teams動作確認済み。
VOICE VT-2000専用 タイムカード Vカード100枚入 VOICEVOICE VT-2000専用 タイムカード Vカード100枚入VOICE(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100枚)
当日出荷
用途VOICEタイムレコーダーVT-2000専用タイムカード入数(枚)100
トルクスビット VT ベッセルトルクスビット VTベッセル
6,498税込7,148
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 トルクスネジ用。
用途自動車業界/トルクスネジ用。先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08 フルーク(FLUKE)Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08フルーク(FLUKE)
69,880税込76,868
1個
当日出荷
フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
用途ビジュアル放射温度計仕様(媒体)316SS付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.36表示IR-Fusion表示あり分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120×90保管温度(℃)-20~60特性防塵、耐水作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)SMC(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
ナーシングトレー VTシリーズ サカセナーシングトレー VTシリーズサカセ
729税込802
1個
翌々日出荷
●注射薬を色別に管理することで、ミス防止に役立ちます。●積み重ねが可能な省スペース設計です。
仕様W230×D162×H43mm ライトブルー材質PP(持続性帯電防止樹脂)ライトブルートレー内寸(mm)幅230×奥行162×高さ43アズワン品番62-0853-86
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VT形高圧側回転口金 山本電機製作所VT形高圧側回転口金山本電機製作所
339税込373
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VT311 SMCVT311SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VT形低圧側回転口金 山本電機製作所VT形低圧側回転口金山本電機製作所
319税込351
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06 フルーク(FLUKE)Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06フルーク(FLUKE)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター
用途ビジュアル放射温度計仕様(媒体)316SS付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.35分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120x90保管温度(℃)-20~60作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
個人用冷却器VT7K2 重松製作所個人用冷却器VT7K2重松製作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷
冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 CS-7と組み合わせて使用します。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7566質量(g)420材質(ノズル)ナイロン適合ホース内径(Φmm)8冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)冷風量(L/min)250冷風温度(℃)5
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズアルス(イーター電機)
13,900税込15,290
1台
当日出荷から18日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子形状ケースタイプ
3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC3ポートソレノイドバルブ VT315SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から22日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ真空仕様形
3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から26日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気定格電圧DC24V切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
[EA826VT-33用] 替 刃 エスコ[EA826VT-33用] 替 刃エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2273-14
[EA826VT-11用] 替 刃 エスコ[EA826VT-11用] 替 刃エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2273-08
[EA826VT-32用] 替 刃 エスコ[EA826VT-32用] 替 刃エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2273-13
[EA826VT-12用] 替 刃 エスコ[EA826VT-12用] 替 刃エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2273-09
ASUS VT229H  タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080) ASUS(エイスース)ASUS VT229H タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080)ASUS(エイスース)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
21.5型 10点マルチタッチ対応モニター 10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術
付属品HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書質量(kg)約3.73(スタンド含む)ピッチ(mm)画素:0.248規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9表面処理グレア接続方式HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)入力HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)対応フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ)機能Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ)最大応答速度(m/sec)5(グレー→グレー)角度調整範囲上20~下5°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.5×300.1×204.4(スタンド含む)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°走査周波数(水平)30~83kHz走査周波数(垂直)50~75Hz入力端子HDMI(v1.4)×1、VGA×1VESAマウント(mm)100×100安全規格Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Lightスピーカーステレオスピーカー(1.5W+1.5W)モードSplendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード色(本体)ブラックセキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調節不可バックライトLEDアスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック走査周波数デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V)モニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載リフレッシュレート(Hz)最大60輝度(cd/m2)250角度調節
AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズアルス(イーター電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT11) SMCKQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT11)SMC
16,980税込18,678
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボねじの種類NPT
[EA826VT-14用] 替 刃 エスコ[EA826VT-14用] 替 刃エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2273-11
関連キーワード
...