カテゴリ

  • 農業機械(292)
  • バイク部品(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 制御機器(18)
  • 測定用品(14)
  • 切削工具(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 電気材料(10)
  • カー用品(10)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 機構部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VT10」の検索結果

566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K Series(KQ2VT10) SMCK Series(KQ2VT10)SMC
7,698税込8,468
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT10SMC
8,498税込9,348
1袋(5個)
9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
Vトルクスビット ベッセルVトルクスビットベッセル(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス両頭機能片頭
Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルVタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
剛彩トルクスビット ベッセル剛彩トルクスビットベッセル(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
園芸用ビニールタイ TRUSCO園芸用ビニールタイTRUSCO(1件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。幅(mm)4材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)
万能用ヤスリ (大荒目) ツボサン万能用ヤスリ (大荒目)ツボサン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
従来の荒目より粗い大荒目のヤスリです。 目が粗い為、高い切削力があります。 あらゆるワークに対応します。
用途鉄、軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。目の粗さ大荒目
10倍単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)10倍単眼鏡Kenko(ケンコートキナー)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)30付属品ケース、ストラップ質量(g)238寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150視界5.8°最短合焦距離5m1000m先の視野(m)101明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)10
剛彩トルクスロングビット ベッセル剛彩トルクスロングビットベッセル(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
全長(mm)150先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
4枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)45
真空実験器 VT-10 ナリカ真空実験器 VT-10ナリカ
192,000税込211,200
1セット
5日以内出荷
真空内での風, 音, 放電の実験ができる実験セットです。容器には入・出力端子を設けてあり、内部信号の取り出しやオシロスコープでの観測が可能です。
仕様質点球:24個付属品横波・縦波切換え用保持具、大塚式スプリング、固定端用おもり寸法(mm)約1000(支柱間距離)、650(高さ)
コンパクト形 ボールバルブ 廣瀬バルブコンパクト形 ボールバルブ廣瀬バルブ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から52日以内出荷
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
吊戸棚(Vタイプ) ニッサンハロー吊戸棚(Vタイプ)ニッサンハロー(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ホワイト高さ(mm)500奥行(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応
ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型 FSC藤原産業ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型FSC藤原産業
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
ボルト1本で簡単施工できる、ショルダー形式のヴィクトリックジョイントです。片側のジョイントがヒンジ構造になっており、ピン止めされたボルト1本を締め付けるだけでワンタッチ組立が可能です。ボルトが本体に固定されているため 部品紛失の心配がなく、作業効率が大幅に向上。特に、高所での配管作業や、頻繁な取り外しが必要な現場でその便利さを実感していただけます。
常用圧力(MPa)4圧力(MPa)試験水圧:8
T形分岐カバー ネグロス電工T形分岐カバーネグロス電工
39,980税込43,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポータブルDVDプレーヤー+カメラ付androidタブレット ユニテクポータブルDVDプレーヤー+カメラ付androidタブレットユニテク
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ドライブや外出時、小さいお子様が居ると必需品のポータブルDVDプレーヤーに、android搭載のタブレットが付きました。 タッチパネルで楽々操作。インターネットに繋げれば、Googleplayでアプリを追加することもできます。 インカメラ搭載なので、web会議やテレビ電話もOK。欲張りで便利な1台です。
付属品DVDプレーヤー(本体)、ACアダプター、DCカー電源アダプター、USBケーブル(1m)、イヤホン、車載取付ストラップ、取扱説明書兼保証書質量(g)870電源USB充電5V/2AバッテリーLi-ion18650Batteryメモリー2GDDR本体外形寸法(mm)251.18×177.58×35.4液晶パネル10.1/水平1024×垂直600対応メディアDVD、CD、MP3充電時間(時間)約5駆動方式IPSOSandroid10.0goプロセッサー1.3GHz Quad Core MTK8167B画素数水平1024×垂直600カメラ仕様30万画素インカメラ再生時間(時間)DVD約3、Wi-Fi約4(使用状況により異なる)ストレージRAM/64GB内蔵
2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬スクエアエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
スパナ タンガロイスパナタンガロイ
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
園芸用ペーパータイ TRUSCO園芸用ペーパータイTRUSCO(1件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)
当日出荷
ペーパーで被覆しワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。 ペーパータイプなので結束時のズレが少なくシッカリくくれます。
用途植物と支柱の簡易固定に。 植物との固定用の紐代わりとして。 コード類などを束ねる作業などに。材質/仕上強力コットン紙、中芯:針金(スチール)幅(mm)4
真空シングルマニホールド アサダ真空シングルマニホールドアサダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ボールバルブ式で操作が簡単です。 置針付で真空引き後のテストに最適です。
トラスコ品番828-2541
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向きWIZ'A
579税込637
1個
翌々日出荷
仕上向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材3~301インチ当たり山数10切断能力(mm)プラスチック3~30入数2本
アルミニウム製 ケーブルラックカバー T型分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー T型分岐カバーカナフジ電工
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
T型分岐用のラックに使用します。
種類T型分岐カバー
ストップ弁 ダイキン工業ストップ弁ダイキン工業
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から70日以内出荷
(24382)カバー、リレー ボックス ニッサン(24382)カバー、リレー ボックスニッサン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホースアダプター カーク産業ホースアダプターカーク産業
839税込923
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品寸法(inch)3
3"バイヨネット カーク産業3"バイヨネットカーク産業
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品
ジグソーブレード WIZ'AジグソーブレードWIZ'A
299税込329
1個
翌々日出荷
入数2本
3"フランジ カーク産業3"フランジカーク産業
799税込879
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品
3"エルボフランジ カーク産業3"エルボフランジカーク産業
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品
3"シャッターバルブ カーク産業3"シャッターバルブカーク産業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品寸法(inch)3
ターミナルキャップ カーク産業ターミナルキャップカーク産業
839税込923
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品寸法(inch)3
1-1/2"シャッターバルブセット(ストレート) カーク産業1-1/2"シャッターバルブセット(ストレート)カーク産業
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品寸法(inch)1-1/2
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E
トロノン(ボイドテープ) ネグロス電工トロノン(ボイドテープ)ネグロス電工
4,688税込5,157
1巻
4日以内出荷から15日以内出荷
手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
材質ポリエステル繊維
ヴィスコフロート低反発シートクッション ライトブルー マルゼン[寝具]ヴィスコフロート低反発シートクッション ライトブルーマルゼン[寝具]
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
制菌&通気性撥水カバー付きのクッション
材質中 材:モールド型低反発ウレタンフォーム(ニューロンフォーム)カバー:ポリエステル100% 制菌加工 超撥水加工ライトブルーサイズ(cm)幅40×奥行40×厚さ5
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMCトリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズSMC
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
ヴィスコフロート円座クッション ライトブルー マルゼン[寝具]ヴィスコフロート円座クッション ライトブルーマルゼン[寝具]
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
モールド型低反発の円座。カバーは制菌・撥水タイプ
材質中 材:モールド型低反発ウレタンフォーム(ニューロンフォーム)カバー:ポリエステル100% 制菌加工 超撥水加工ライトブルーサイズ(cm)幅38×縦38×高さ5.8 内径10
ヴィスコフロート低反発ウェーブクッション ライトブルー マルゼン[寝具]ヴィスコフロート低反発ウェーブクッション ライトブルーマルゼン[寝具]
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
制菌&通気性撥水カバー付きのクッション
材質中 材:モールド型低反発ウレタンフォーム(ニューロンフォーム)カバー:ポリエステル100% 制菌加工 超撥水加工ライトブルーサイズ(cm)幅40×縦40×厚さ4~7
アルミ用超硬バー エスコアルミ用超硬バーエスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軸径(Φmm)6材質超硬適合材アルミ
...