こんなお得な商品も!

圧着端子 棒形 絶縁被覆付
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
種類絶縁付圧着端子
規格UL listed E42024
端子形状棒形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
種類絶縁付圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種BMW K100 Marrakesh K100 sKrambler
1個
¥889,800
税込¥978,780
36日以内出荷
適合車種BMW K100 Marrakesh K100 sKrambler
1個
¥889,800
税込¥978,780
36日以内出荷
VTUB-2
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)21
端子形状棒形
1個
¥198
税込¥218
当日出荷
話題のRISC-Vチップ「CH32V」を搭載したArduino UNO形状互換の32bitマイコンボードです。 UNO形状を採用することで、既存の基板・シールドを使用しての試作や開発が行いやすいように設計されています。 USB Type-Cポート(デバイス)とType-Aポート(ホスト)を持ち、USB機能の検証・開発にも便利なボードです。 誰でも自由に改良・再配布が可能なオープンソースのアーキテクチャである「RISC-V」を採用したWCHによるチップ「CH32V」を採用しました。 RISC-Vチップでの開発が初めての方にも安心して触ってもらえるように、GitHubにて多数のサンプルコードを公開しています。 設計者は様々なデバイスを自作し動画コンテンツ化することで人気の電子工作・DIY系VTuber「三峰スズ」氏によるオリジナル設計です。 小さいながらもパワフルなRISC-VチップCH32V203 を本ボードで是非体験してください。
寸法(mm)約75×54×25
質量(g)約20
方式プログラム書込み方法:USB download (WCHISP)、WCH-LinkEエミュレータ(別売)
機能外部クロック:8MHz
保証期間6か月間
使用CPUCH32V203C8T6 RISC-V CPU 144MHz、ROM 64KB、RAM 20KB
電源供給USB Type-C(5V)、Pin headers(5V or 3.3V)
入出力アナログ:6+more pins、デジタル:25pins
USBUSBコネクタ:Type-C/Type-A
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
コールセンター用スマート ヘッドセット。
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
コールセンター用スマート ヘッドセット。
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード