カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)

「VU異径エルボ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音排水管 耐火音ナインVU継手 異形エルボ シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインVU継手 異形エルボシーシーアイ
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.12MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
防音排水管 音シラズVU継手 異形エルボ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 異形エルボシーシーアイ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.08MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音ナインVU継手 異形エルボ シーシーアイ防音排水管 音ナインVU継手 異形エルボシーシーアイ
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.09MB)取扱説明書(0.76MB)
Maezawa VU継手 90°異径エルボ 前澤化成工業Maezawa VU継手 90°異径エルボ前澤化成工業
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
VU継手90°異径片受エルボ 東栄管機VU継手90°異径片受エルボ東栄管機
529税込582
1個
4日以内出荷
管径の切替が出来、片側がパイプ径のエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 VU異径エルボ前澤化成工業
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。透明品。
形状エルボ
排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 VU異径エルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状エルボ
VU継手異径エルボ 東栄管機VU継手異径エルボ東栄管機(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径エルボタイプVU使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力無圧使用流体排水
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら