カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(127)
  • 制御機器(106)
  • 農業機械(81)
  • 事務用品(58)
  • 空調・電設資材(50)
  • 切削工具(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 測定用品(39)
  • 厨房用品(33)
  • 作業工具(31)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 医療(30)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 家電(29)
  • 店舗什器・備品(27)
  • オフィス家具(26)
  • 照明(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 作業服(21)
  • 卓上消耗品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 建築金物(16)
  • 電動工具(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 安全用品(12)
  • 住設機器(12)
  • カー用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 保管用品(11)
  • 電気材料(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 機構部品(8)
  • 介護用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 物流用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 研磨材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 日用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 理美容(3)
  • 防災用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「W101」の検索結果

1,154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W101用部品 オオサワ&カンパニーW101用部品オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
岩田 W101・200 トチョウガイドセット アネスト岩田岩田 W101・200 トチョウガイドセットアネスト岩田(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
LGU2W101MELA ニチコンLGU2W101MELAニチコン
549税込604
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
岩田 W101ニードル弁セット アネスト岩田岩田 W101ニードル弁セットアネスト岩田(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
口径(Φmm)13
岩田 W101塗料ノズル 13 アネスト岩田岩田 W101塗料ノズル 13アネスト岩田(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
岩田 W101ノズルニードルセット 13 アネスト岩田岩田 W101ノズルニードルセット 13アネスト岩田
7,798税込8,578
1セット
当日出荷
W101・200 空気量調節装置 アネスト岩田W101・200 空気量調節装置アネスト岩田(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
部品番号No.14
WeissSoL W101 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)WeissSoL W101イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
109,800税込120,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約345増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類1号
岩田 W101空気キャップセット H4 アネスト岩田岩田 W101空気キャップセット H4アネスト岩田
6,398税込7,038
1個
当日出荷
岩田 W101空気キャップセット E2P アネスト岩田岩田 W101空気キャップセット E2Pアネスト岩田(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
対応機種・W-101-082P ・W-101-102P ・W-101-132P ・W-101-152P
M64W101KB40 VISHAYM64W101KB40VISHAY
369税込406
1個
7日以内出荷
W101カートリッジグリースペースト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)W101カートリッジグリースペーストイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,498税込4,948
1本(400mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。 高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。 使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。 鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。
危険物の類別非危険物
W101-YZ用2番エアー噴射ノズル オオサワ&カンパニーW101-YZ用2番エアー噴射ノズルオオサワ&カンパニー
1,398税込1,538
1セット(2本)
5日以内出荷
適合W101セット内容噴射ノズル 1本、噴射先ノズル 1本
W101-YZ-LC用 エアー噴射先ノズル オオサワ&カンパニーW101-YZ-LC用 エアー噴射先ノズルオオサワ&カンパニー
1,398税込1,538
1セット(2本)
5日以内出荷
ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウラチェットレンチ両口 爪式モノタロウ(39件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
極薄スパナ SK11極薄スパナSK11(36件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルターろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ日本フイルター(18件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から22日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
ワンタッチ スーパーパテ アサヒペンワンタッチ スーパーパテアサヒペン(1件のレビュー)
649税込714
1本(200mL)
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ないパウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
629税込692
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
1,697税込1,867
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
木製賞状額 金ラック ナカバヤシ木製賞状額 金ラックナカバヤシ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。厚さ(mm)(透明板ガラス)2仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
キヤノン普通紙・ホワイト Canonキヤノン普通紙・ホワイトCanon(18件のレビュー)
499税込549
1冊(250枚)
当日出荷
白色度が高く、にじみの少ないシャープな出力が可能。 写真の入ったビジネス文書・DTP・Webプリントなどに。 環境にやさしいECFパルプを採用
用途ビジネス文書・プレゼン資料などサイズA4厚さ(mm)0.092白色度(%)95紙質普通紙坪量(g/m2)73入数250枚
シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業シールワッシャー(NBR)武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
466税込513特価
1袋(20個)
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
W100・101・200 塗料調節 ツマミ アネスト岩田W100・101・200 塗料調節 ツマミアネスト岩田(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
部品番号No.12
Wリング(ケース入り) SHKWリング(ケース入り)SHK(7件のレビュー)
489税込538
1箱(50個)
当日出荷
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。種類リンク
操作用スイッチ/J8スイッチ Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J8スイッチPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から90日以内出荷
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒規格UL/C-UL、ENEC/VDE保護構造IP40定格16A 250V ACハンドル形状ロッカー操作方式ON-OFF
セーフティスニーカー WIDE WOLVES おたふく手袋セーフティスニーカー WIDE WOLVESおたふく手袋(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1足
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードスタイルにこだわり、シンプルにまとめたアッパーデザイン。つま先の美しさを求めた、ナチュラルなUPトゥー。甲部を低く設計し、なめらかなアッパーラインを実現。今までにない!フィット感とスリムデザインを可能にしました。吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。足裏をソフトにサポート。ラバーソールが足下をシャープに演出。つま先は鋼鉄製先芯を採用。
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)1層合成ゴム材質(内部)ポリエステルメッシュ甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口フレアーナットレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(35件のレビュー)
959税込1,055
1丁
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
W100・101・200空気弁 アネスト岩田W100・101・200空気弁アネスト岩田(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
部品番号No.8
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質ステンレス
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業トゲ無し玉掛ワイヤーオーエッチ工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業種別両端アイ端末仕様アイ型
両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)両口ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
...