カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(147)
    • シャワー用部品(6)
    • 水栓アダプター(17)
    • 泡まつ・断熱キャップ(25)
    • 水栓ソケット・ニップル(1)
    • スパウト・水栓パイプ(31)
    • キッチンシャワー(11)
  • 農業・園芸資材(5)
    • 泡沫蛇口用(1)
    • ネジ付(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「W22山20」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡沫吐水口アダプタ ミヤコ泡沫吐水口アダプタミヤコ
999税込1,099
1個
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×G1/2
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ
309税込340
1個
4日以内出荷
16ミリパイプをW22山20ネジに変換できるアダプター
材質POMアズワン品番64-6493-63
泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス)泡沫蛇口プラグTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
泡沫水栓接続用継手【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状泡沫蛇口用
泡沫水栓用ネジ口金 13 カクダイ泡沫水栓用ネジ口金 13カクダイ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20仕様パッキン付き材質黄銅アズワン品番64-6493-60蛇口取付形状ネジ付
クランク用アダプター カクダイクランク用アダプターカクダイ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
1/2ネジ取出しニップル カクダイ1/2ネジ取出しニップルカクダイ(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
吐水口先端ネジ変換ジョイント(W22山20アダプター) KVK吐水口先端ネジ変換ジョイント(W22山20アダプター)KVK
449税込494
1個
7日以内出荷
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅
変換アダプターセット カクダイ変換アダプターセットカクダイ
449税込494
1個
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POMアズワン品番64-6493-62
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
ネジアダプター カクダイネジアダプターカクダイ(2件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
整流キャップ TOTO整流キャップTOTO(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20
泡沫パイプ用変換アダプタ ミヤコ泡沫パイプ用変換アダプタミヤコ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26
ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端) GAONA(ガオナ)ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端)GAONA(ガオナ)
559税込615
1セット
当日出荷
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-35
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
829税込912
1個
欠品中
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチンGAONA(ガオナ)
339税込373
1セット
4日以内出荷
◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
479税込527
1個
10日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
泡沫水栓用アダプター カクダイ泡沫水栓用アダプターカクダイ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅高さ(mm)25取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-59
W22(20山) キッチンシャワー エスコW22(20山) キッチンシャワーエスコ
8,600税込9,460
1個
翌日出荷
材質樹脂、銅など使用温度(℃)85以下アズワン品番64-7852-95
W22(20山) 整流水栓アダプター エスコW22(20山) 整流水栓アダプターエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7852-93
W22(20山) 泡沫水栓アダプター エスコW22(20山) 泡沫水栓アダプターエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質黄銅接続ねじW22山20アズワン品番64-7852-94
泡沫金具用パッキン カクダイ泡沫金具用パッキンカクダイ(2件のレビュー)
249税込274
1セット(3枚)
当日出荷
用途W22山20の内ネジに対応する泡沫金具用のパッキンです。材質NBR
ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用 GAONA(ガオナ)ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。仕様ネジなしパイプ材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-30取付ねじサイズW22
泡沫変換アダプター カクダイ泡沫変換アダプターカクダイ
949税込1,044
1個
当日出荷
W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
切替式泡沫金具 カクダイ切替式泡沫金具カクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取付ネジW22山20。泡沫・シャワーの切替え。クビフリ機能付き
材質黄銅、ABS、POMパッキンパッキン付き
泡沫変換アダプター カクダイ泡沫変換アダプターカクダイ
539税込593特価
1個
当日出荷
M27×1.0外ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
立形スワン水栓 カクダイ立形スワン水栓カクダイ
10,880税込11,968
1個
当日出荷
パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ、90°開閉制限厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-01
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ(11件のレビュー)
2,888税込3,177
1個
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
エコ泡沫アダプターセット カクダイエコ泡沫アダプターセットカクダイ
999税込1,099
1セット
当日出荷
M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き材質黄銅、POMアズワン品番64-6493-51
切替式クリーナー(カートリッジ交換式) カクダイ切替式クリーナー(カートリッジ交換式)カクダイ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50交換目安約2ヵ月(1日10L使用時)アズワン品番64-6493-69
これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)GAONA(ガオナ)
499税込549
1個
6日以内出荷
GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
吐水パイプ先端アダプター カクダイ吐水パイプ先端アダプターカクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
三層クリーナー カクダイ三層クリーナーカクダイ
699税込769
1個
4日以内出荷
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
用途クリーナー使用温度(℃)1~45交換目安約3ヶ月材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
泡沫立形自在水栓 カクダイ泡沫立形自在水栓カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
水栓設置面直径約41ミリ上部:070-000泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
泡沫フレキノズル エスコ泡沫フレキノズルエスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
パイプを曲げて吐水角度自由自在!水ハネしないやわらかな水流自在水栓、混合栓の補修用パイプ泡沫金具付き(ネジ径:W22山20)
材質ステンレス、黄銅、TPE全長(mm)400使用温度範囲(℃)1~60ねじ径W26山20パイプ外径(Φmm)16
泡沫立形自在水栓 カクダイ泡沫立形自在水栓カクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ上部:070-000泡沫金具付き(取付ネジW22山20)