デジタル数字板を使った、オールインワンのWBGT予報掲示標識
用途熱中症対策啓蒙活動に。
表示内容現在のWBGT値
取付4穴スミ
材質鉄板(明治山)
付属品デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1枚
トラスコ品番485-3041
寸法(mm)600×450
質量(kg)1.2
質量(kg/セット)1.2
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。
温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。
熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に
付属品吊り下げ用金具、紐
トラスコ品番259-0720
厚さ(mm)20
取付方式吊り下げ
電流(A)1
電圧(V)DC5(AC100~240)
寸法(幅W×高さH)(mm)【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13
定格消費電力(W)0.75
測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)
最大消費電力(W)1.5
縦(mm)600
表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません
横(mm)425
LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定
電流(mA)150
表示内容熱中症予防表示板
使用場所屋内専用
アズワン品番64-8948-35
ケーブル長(cm)127
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
計測器とセットで使える大型看板です。気温とWBGT値をデジタル数字でスッキリ表示します。熱中症予防対策啓蒙に適しています。材質/仕上:看板本体:鉄、数字板:ポリアミド樹脂、ゴムマグネット
仕様表示内容:現在のWBGT値~熱中症を防ごう! 取付仕様:据置型 縦(mm):1550 横(mm):555 WBGT対応品、デジタル数字板使用、直射日光可、自立タイプ、5段階10レベル表示、4段階8レベル表示、4段階標識 コード番号:342-9079
アズワン品番65-3360-91
1セット
¥16,900
税込¥18,590
欠品中
熱中症予防指標のWBGTを大きく表示
高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適
大型赤色LEDを採用、視認距離は約10m
連続計測が可能で、測定値の記録も容易
表示器は測定場所から離れた所に設置可能
三脚スタンド付で、設置や移動が簡単
設置環境に合わせた仕様、システム構築も可能
仕様WBGT計算式: 【屋内】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【屋外】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)、シリアル通信:RS-485、センサーケーブル:一体型
セット内容WBGT本体(天板ねじ×4付)、ポール付き三脚、取扱説明書、表示器、表示器取付金具(表示器装着)、収納ケース
測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃(Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
タイプ20990:JIS対応タイプ
表示赤色LED
測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)
アナログ出力CH1:4~20mA(0~60℃)、CH2:4~20mA(0~60℃/ 周囲温度、湿球温度、黒球温度)(0~100%RH/ 湿度)※使用時に何れか1点を指定
電源コード(m)約4.8
使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
取付け方法表示部:センサスタンド取付(一体型)
保存環境-20~70℃、10~95%RH(結露なきこと)
オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅
供給電源AC100V
表示周期2秒
サービス分類レンタル
測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。
リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。
現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示
測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示
リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ
暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)
電源(V)AC100
使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)
測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)
無線種類:特定小電力無線
周波数帯域(GHz)2.4
送信出力10mW
各種認証工事設計認証取得済み
通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)
セット内容WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセット
サービス分類レンタル
デジタル数字板を使った、オールインワンの熱中症予報掲示標識です。
用途熱中症対策に、熱中症の注意喚起に最適です
表示内容本日の熱中症予報
取付穴4ヵ所
材質鉄板(明治山)
トラスコ品番451-9442
セット内容デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)デジタル数字板:100×48
質量(kg)1.2
本体寸法(mm)600×450×0.5厚
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。
用途熱中症予防・対策に。
表示内容熱中症対策
取付方式ビス・両面テープ(別売)
材質板:アルミ複合板
セット内容温湿度計(屋内仕様)
質量(g)600
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
アズワン品番64-6568-67
メーカー商品コード1179041001
1枚
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
電源不要
湿度測定範囲(%)20~90
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
表示内容熱中症指標ランク
材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚)
寸法(mm)600×900
1枚
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
材質本体:スチール 数字札:ABS樹脂
寸法(mm)450×300×20
質量(g)740
板厚(mm)0.5
取付穴(mm)4×4ヶ所
1台(1台)
¥8,640
税込¥9,504
欠品中
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個
材質ABS樹脂
測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃
質量(g)約70(電池含む)
寸法H(mm)122
電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)
最小表示0.1
適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合
寸法D(mm)25
測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)
寸法W(mm)60
温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0
湿度測定範囲(%)10.0~95.0
サンプリング約20秒
電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s
音量(dB)約75
WBGTの数値を元に警戒レベルを周囲にわかりやすく知らせることができます。マグネット式で着脱が簡単にできます。ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途熱中症の危険性をわかりやすくするために
表示内容本日の熱中症予報
付属品4種類のマグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)板面:550×1400、看板:560×1610
アズワン品番64-6600-18
メーカー商品コード6300003568
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5
温度測定範囲(℃)0~50
機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)約25(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)
設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)-9.9~50
測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
電池単4形アルカリ電池 2本
ブザー音約80dB
設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
付属品:吊り下げ用金具、紐。屋内専用。表層加工はマットフィルム加工をしています。LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認できます。熱中警戒アラートを4段階で表示します。
材質フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラックボード):ポリスチレン
電圧DC5V(AC100~240V)
質量(g)900
電流(A)1
測定精度気温:/±1.5℃ 湿度:±5%RH(20~59%RH)
センサーデジタル温湿度センサー(基板に実装)
最大消費電力(W)1.5
表示内容熱中症予防表示板 暑さ指数を活用して熱中症を防ごう
コード長さ(cm)127
LED電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5W
サイズ(mm)425(W)×20(D)×600(H)
表示寸法(mm)数字部(1桁あたり):25.2(W)×49(H) WBGT:53(W)×13(H)
1台
¥138,000
税込¥151,800
5日以内出荷
現場の空気も風通しヨシ、涼し気効果で喚起力もアップします。風抜けがいいので風のバタつきも軽減できます。
仕様ピクト3連タイプ、風抜けタイプ 熱中症の注意喚起に 材質/仕上:本体メッシュ部:ポリエステル 本体青枠部:ターポリン ハトメ部:アルミ 表示内容:熱中症を防ごう WBGT値低減対策 健康状態の確認 異常時の措置 取付仕様:ハトメ穴6ヵ所ヒモ固定 縦(mm):890 横(mm):1800 コード番号:386-4097
アズワン品番65-3363-43
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
熱中症注意標識 (黒球付熱中症指数計付)は、黒球付の熱中症指数計と設置可能な標識が一体となっています。黒球式を採用し、炎天下でも正確なWBGT値、日射や輻射熱も測定可能です。屋内はもちろん屋外での測定も可能です。熱中症予防指針にあわせて、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分12段階で熱中症の危険度を分類し、危険度にあわせて異なる警告アラームでお知らせします。防水防塵機能付きで突然の雨でも問題ありません。
用途熱中症予防指針の把握、周知に。暑さ対策や作業員の安全管理、注意喚起に。
仕様JIS B 7922:2023準拠
質量(g)【指数計】220
電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【指数計】112×60×33【標識】600×300×3
防塵防水性能IP65
組立方法専用金具で取付
電池寿命約4カ月(1日8時間使用時)
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示
単機能化で高いコストパフォーマンスを実現
暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適
高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群
温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易
設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能
JIS規格 JIS Z 8504 準拠
仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
質量(kg)約4(電源ケーブル含む)
取付ポール取付
測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出
電源AC100VorDC12V
精度±1.5℃(15~40℃)
表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示)
測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時)
温度測定範囲(℃)0~60.0
電源コード(m)約4.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100
使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
設置方式スタンド式
湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において)
温度表示方式デジタル
供給電源AC100V、DC12V
1台
¥179,800
税込¥197,780
33日以内出荷
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。
セット内容温湿度計(屋内外仕様)
寸法(縦×横)(mm)600×300
取付け方法ビス・両面テープ(別売)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
取付方式表示面固定用マジックテープ(裏両面テープ貼り)
材質ターポリン
寸法(mm)430×280
1枚
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
単管やコーンバーにワンタッチで取付出来るメッシュ標識です。熱中症予防啓蒙活動に適しています。材質/仕上:メッシュ地:ポリエステル、白枠:ターポリン
風抜けがいいので風のバタつきも軽減するメッシュ幕です。熱中症予防啓蒙活動に適しています。材質/仕上:メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン、ハトメ部:アルミ
仕様表示内容:熱中症を防ごう 水分・塩分補給 WBGT値の把握 服装の工夫 取付仕様:ヒモ固定 縦(mm):890 横(mm):1800 ハトメ6箇所 コード番号:268-4427
アズワン品番65-3360-86
1枚
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。土木工事、トンネル内、タンク内、マンホール内等での酸欠防止に
仕様●対象ガス:酸素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部を除く)●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.5vol%以内●警報設定:1段目/19.5vol% 2段目/18.0vol%●電源:単4アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用可能時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応
アズワン品番65-9276-05
1個
¥58,000
税込¥63,800
8日以内出荷
。表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
仕様●対象ガス:酸素、一酸化炭素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:酸素/0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素/0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:酸素/±0.5vol% 一酸化炭素/±30ppm●警報設定値:酸素/19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素/50ppm(1段目)、150ppm(2段目)●電源:単4型アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●連続使用時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
アズワン品番65-9276-03
1個
¥114,000
税込¥125,400
8日以内出荷
熱中症予防対策/労働環境等の安全管理に
熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能
1台で熱中症指数(IN/OUT)、黒球温度、気温、相対湿度、湿球温度、露点の6項目の測定が可能
使用環境に合わせて屋内/屋外モードの選択が可能
測定に便利な三脚の取り付けが可能
MAX/MIN値表示、データホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
バックライト付き
USBケーブル接続でPCデータ管理が可能
測定範囲0~59.0℃(WBGT IN)、0~56.0℃(WBGT OUT)、0~50.0℃(気温)、0~80.0℃(黒球温度)、-21.6~50.0℃(湿球温度)、-35.3~48.9℃(露点)、1~99%RH(相対湿度)
付属品ハードケース、電池、取説、専用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、ACアダプタ
質量(g)270
電源006P(9V)×1 またはDC9Vアダプタ
精度±1.0℃(WBGT IN)、±1.5℃(WBGT OUT)、±0.8℃(気温)、±0.6℃(黒球温度)、±3.0%RH(相対湿度)
球径(Φmm)50(黒球)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×300×50
分解能0.1℃(WBGT IN)、0.1℃(WBGT OUT)、0.1℃(気温)、0.1℃(黒球温度)、0.1℃(湿球温度)、0.1%RH(相対湿度)
電池寿命(時間)連続使用時間で約200時間
サンプリング約1秒/回
使用環境0~50℃ 95%RH以下(結露なきこと)
保存環境-10~50℃ 70%RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。
使いやすさを追求した装着型。
カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。
表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。
データロギング機能、音量調節機能搭載。
特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。
暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の
状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。
用途作業員の安全確保に
付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
質量(g)約82(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池1本
表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)
保護等級IP54相当
連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合)
機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
音圧(警報)95dB以上/10cm
ガス採気方式拡散式
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
アズワン品番65-9276-02
1個
¥74,000
税込¥81,400
8日以内出荷
仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H)
質量(g)約82(電池含む)
電源単4型アルカリ乾電池1本(付属)
型番XOC-353Ⅱ
分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm
連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合)
検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)
対象ガス酸素、一酸化炭素
指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm
防塵防水性能IP54相当
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目)
アズワン品番64-7913-29
1個
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。
騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合
防水・防塵構造(IP54相当)。
COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
用途製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
検知対象ガス一酸化炭素
検知原理定電位電解式
ガス採気方式拡散式
検知範囲サービスレンジ:0~300ppm(301~2000ppm)
警報設定デフォルト値:1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度:150ppm・h
応答時間(秒)30以内
表示方式液晶カラーデジタル(バックライト有り)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
音圧警報:95dB以上/10cm
機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
保護等級IP54相当
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
電源単4型アルカリ乾電池×1本
連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)
質量(g)約82(電池含む)
セット内容本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書、電池(単4電池×1本)
サービス分類レンタル
関連キーワード