カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(1)

「WD1011」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
保護構造IP67定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命-負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
UPPER CASE ASSY   37101MCWD11 ホンダUPPER CASE ASSY 37101MCWD11ホンダ
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
35101MJWD11 ホンダ35101MJWD11ホンダ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35101-MJW-D11主な適合車種(ホンダ)400X
CABLE INT.T115A-A + WD1911 + 174259 51021011A DUCATICABLE INT.T115A-A + WD1911 + 174259 51021011ADUCATI
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
CABLE INT.T115A-A + WD1911 + 6187-6801 51021031A DUCATICABLE INT.T115A-A + WD1911 + 6187-6801 51021031ADUCATI
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷