295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-WLMSP1 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)約20-20000 充電時間(時間)約2 スピーカー3W 連続再生時間最大約6時間 指向性全(無)指向性 ポート充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm)40 通信距離(m)約10 連続待受時間最大約6時間 ノイズキャンセリングAEC/AGC対応 連続通話時間(時間)最大約6
1個
25,980 税込28,578
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン
エコ商品
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m 付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書 質量(g)親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g 種類拡張マイクセット 使用温度範囲(℃)0~+40 対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS 接続方式(PC)USB 2.0 対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む) スピーカー親機:フルレンジ×1 保守管理1年 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール 内蔵マイク親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
1台
35,880 税込39,468
翌日出荷

PCにつなぐだけですぐ使える Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます 聴き取りやすいクリアな音声 3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します 高感度無指向性マイクユニットを採用 360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。 操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。 音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
ブラック 質量(g)約153(ケーブル含む) 最大出力(W)スピーカー部:最大3(モノラル) 対応OSWindows10、MacOSX以降 周波数特性マイク部:100~5000Hz マイクロフォン部集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる) 消費電流(mA)最大700 インターフェースUSB-A 音圧スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W USBケーブル(m)約1.5 再生周波数(Hz)スピーカー部:80~12000 動作温度(℃)5~35 指向性マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル) スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43 ブラック 質量(g)280 電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格VCCIクラスB 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン無指向性マイク×1 最大消費電力(W)2.5 スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

省スペースな円筒形デザイン。 音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFがタッチで操作でき、エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなどを搭載し、高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。
インピーダンス(Ω)4 周波数特性20~20000Hz 保証期間1年間 ケーブル長(m)約1.5 ブラック 質量(g)約260 入力端子USB-A端子 最大出力(W)5(実用) 対応機種USB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(mm)幅75×奥行75×高さ120 (ケーブル含まず) スピーカーユニット約Φ40mm スピーカ形式ダイナミック型 マイクミュート 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)(マイク)100~8000Hz 付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM)) 仕様マイク方式:MEMS アズワン品番65-2328-24
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。 付属品ソフトポーチ ブラック 質量(g)195 インターフェースUSBまたはBluetooth 保証期間2年 アズワン品番64-3711-39 無線無線最大利用範囲/30m 周波数帯域(GHz)無線通信/2.4 通話時間(時間)最大連続/15
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

WEB会議に便利!Skypeなどで使えるスピーカーフォン!PCと接続するだけでOK!
セット内容本体、USBケーブル、日本語簡易説明書 質量(g)110 電源USBより給電 対応OSWindows XP、Vista、7、8、メッセンジャーソフト(Skype、その他のメッセンジャーソフト)が予めパソコンにインストールされていること 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×38 インターフェースUSB2.0 保証期間1年間 ケーブル長(mm)1500 使用範囲(m)約4
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

MM-BTMSP1 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
用途4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。 付属品4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g)285 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×41 連続使用時間(時間)連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120 通信方式Bluetooth5.0(Class2) 周波数範囲2.402~2.480GHz 充電時間(時間)約2.5 伝送方法GFSK プロファイルHSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)約10(理論値) 対応コーデックSBC
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。USB-Cドングル付き。
インターフェースBluetooth セット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、BTD 800 USB-Cドングル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリングポーチ、セーフティガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート 寸法(mm)120×120×37 質量(g)314 マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基) 指向性マイク:360° 周波数特性マイク:150~7500Hz Bluetoothバージョン5.0 使用範囲(m)最大25 充電時間3時間20分 通話時間最大18時間 ブラック/シルバー 対応OSWindouws、Mac(R) 保証期間2年 テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験 対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
1台
39,490 税込43,439
7日以内出荷

MM-MC36 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性20~20000Hz、50~9000Hz インピーダンス(Ω)【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K 音量調節 指向性無(全)指向性 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート○(本体) ケーブル長(m)約2 プラグ形状USB-A 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 セット内容スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C 最大出力(W)2.5(実用) 仕様集音範囲:最大4m
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。USB-Cドングル付き。Microsoft Teams認証モデル
インターフェースBluetooth セット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、BTD 800 USB-Cドングル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリングポーチ、セーフティガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート 寸法(mm)120×120×37 質量(g)314 マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基) 指向性マイク:360° 周波数特性マイク:150~7500Hz Bluetoothバージョン5.0 使用範囲(m)最大25 充電時間3時間20分 通話時間最大18時間 ブラック/シルバー 対応OSWindouws、Mac(R) 保証期間2年 テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験 対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
1台
39,490 税込43,439
当日出荷

4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

audio-technicaUSBスピーカーフォン
エコ商品
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ 質量(g)約100(コード除く) 使用温度範囲(℃)約5~40 電源USB電源(DC5V) 最大出力(W)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey 周波数(kHz)【対応サンプリング】48 感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30 マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型 インターフェースUSB2.0準拠 入力端子USB Type-Cジャック 再生周波数帯域(Hz)100~10000 音圧レベル(dB)出力:84±3 スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ 指向性全指向性 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 RoHS指令(10物質対応)対応 bit構成最大16bit
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg)0.4 規格VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136 保管温湿度範囲10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~+50 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)100~20000
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

CMS-V47BK スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です 画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用 カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き 通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB) 画素数200万画素 仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360° 付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書 質量(g)476 電圧(V)5 最大出力(W)5 ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属 対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11 感度-26dBFS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235 レンズF1.8/F=2.6mm センサーCMOSセンサー(1/2.8インチ) 周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000 消費電力(mA)500 解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 音圧レベル(dB)94 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 指向性無(全)指向性(MEMSマイク) インピーダンス(Ω)4 フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角水平105度対角120度 ビデオフォーマットMJPG、YUV 最短撮像距離60cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)0.5
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

サンワサプライスピーカーフォン
Bluetoothでも有線(USB)でも使える会議スピーカーフォンです。充電・接続用のケーブルがスピーカーフォン本体に搭載されているのでケーブルを持ち運ぶ必要がありません。※ケーブルは本体に巻き取って収納できます。USB Aコネクタへ変換するアダプタが付属しているのでType-CでもUSB Aでも接続が可能です。4つのマイク搭載で約5mの範囲での集音が可能です。
仕様AGC、AEC、ANC対応 セット内容製品本体、取説、変換アダプタ(Type-CをAに変換) 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.1 接続方式Bluetooth、USB 感度-26dBFS 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲2.402~2.480GHz 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間最大約8.5時間 指向性全(無)指向性マイク4個搭載 伝送方法GFSK 通信距離(m)10 連続待受時間最大120時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約8.5 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ) 最大消費電力(W)2.5 電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。 使用温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226 質量(kg)0.8 対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降 付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

サンワサプライスピーカーフォン
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様集音範囲:最大5m 適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能) セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書 電源USBポートより供給(本体側はミニUSB) 最大出力(W)実用:2(1+1) ケーブル長(m)1.7 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz 消費電流(mA)最大500(待機70-150) 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)4 マイクミュート○(本体) 音量調節
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。 独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします 別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。 有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。 優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。 生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。 パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。 パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。 シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)
付属品電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド 質量(g)980 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×118×46 周波数特性マイクロフォン:150~7500Hz 保証期間2年 通信距離(m)Bluetooth:最大30(デバイスに依存) ビームフォーミングマイクマイク個数:6
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。
インターフェースBluetooth セット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリーポーチ、安全ガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート 寸法(mm)120×120×37 質量(g)314 マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基) 指向性マイク:360° 周波数特性マイク:150~7500Hz Bluetoothバージョン5.0 使用範囲(m)最大25 充電時間3時間20分 通話時間最大18時間 ブラック/シルバー 対応OSWindouws、Mac(R) 保証期間2年 テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験 対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
1台
33,590 税込36,949
5日以内出荷

MM-WLMSPSET スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)約20-20000 充電時間(時間)約2 スピーカー3W 連続再生時間最大約6時間 指向性全(無)指向性 ポート充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm)40 通信距離(m)約10 連続待受時間最大約6時間 ノイズキャンセリングAEC/AGC対応 連続通話時間(時間)最大約6
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

MM-BTCL1 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
クリップで固定して使えるBluetoothのマイクです。服の襟などに留めることでマイクを口元近くに持ってくることができます。■小型の手持ちマイクとしても使用可能です。■耳を塞がないので耳へ負担をかけずにWEB会議が可能です。3.5mmジャックを使えば自分の普段使用しているヘッドホンやイヤホンで音声を聴くこともできます。■3.5mmジャック搭載でイヤホンやヘッドホンを接続すればWEB会議で使用した際に相手の音声を聴くことができます。■音量操作、マイクミュート操作が可能です。
仕様IC:ATS2831 セット内容製品本体、取説、充電ケーブル 適合規格Bluetooth 5.0 接続方式Bluetooth 感度【マイク】-38±3dB 対応機種Bluetoot搭載の機器スマートフォン・タブレット・PCなど 充電時間(時間)約2 指向性全指向性 伝送方法GFSK 使用時間(時間)約4.5 ポート充電ポート:Type-C 通信距離(m)約10 対応コーデックSBC マイクミュート対応※ZOOMやTEAMSでもマイクミュート可能ですが、PC画面のマイクのアイコン表示には連動しません 通信周波数帯域(GHz)2.4帯 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

MM-BTMSP5 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
高性能マイク8個(集音範囲5m)と高出力の8Wスピーカー搭載で声をしっかり拾い、相手の声もしっかり聴くことができます。AGC/AEC/ANC/AIノイズリダクション/ハウリング抑制機能搭載でweb会議が快適に行えます。マイクミュート、スピーカーミュート機能搭載。電源、ペアリングボタンなどが独立しており、操作しやすい設計になっています。本製品を追加することで最大2台でワイヤレス連結を行うことができます。2台のスピーカーフォンから声を拾い、音を出すことができるので広い会議室での使用に最適です。NFC搭載でNFCでの接続にも対応しています。
仕様SCMS-T:非対応、AGC対応、AEC対応、ANC対応 セット内容製品本体、取説、USBケーブル 出力(W)スピーカー:8(5+3) 適合規格Bluetooth 5.2※Bluetooth5.3になります。 接続方式Bluetooth 感度【マイク】-24dBFS 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど バッテリーリチウムポリマーバッテリー 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)120~20000(音楽)、200~20000(通話) 充電時間(時間)約4 連続再生時間最大約8時間 指向性全(無)指向性マイク8個搭載 伝送方法GFSK ポート充電ポート:Type-C 通信距離(m)10 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約8 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

複数名のオンライン会議で使いやすい、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます。有線・無線の両方で接続が可能です。
ブラック 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)最大:約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、 HSP 対応コーデックSBC 保護機能対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000 接続台数最大登録可能台数:6台 マルチポイント非対応 規格TELEC 連続再生時間約15時間 連続通話時間(時間)約12 電源充電式リチウムイオン電池 充電時間約3時間 対応機種Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 インターフェイスパソコンとの接続:USB-AまたはBluetoothヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120(ケーブル含まず) スピーカーユニット約Φ40mm スピーカーダイナミック型 最大出力(W)実用:4 周波数特性140~20000Hz マイクロホンMEMS、ミュート機能:有 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)マイク:100~8000 質量(g)約300 付属品USBケーブル(USB-A-USB Type-C(TM)) 保証期間1年間 定格電圧(V)DC5 インピーダンス(Ω)4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン
付属品2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース 適合(指向特性)マイクロホン:全指向性 寸法(mm)スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ 使用温度範囲(℃)5~40 周波数(Hz)60~7,000 電源(V)USB電源(DC5 最大出力(W)1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時) 対応OSWindows 10、Windows 11macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma 周波数(kHz)サンプリング:48kHz 感度-26dB(1V/Pa,1kHz) ビット最大16bit 再生周波数帯域(Hz)150~15,000Hz 音圧レベル(dB)出力:82SPL±3 取扱説明書(0.84MB) 入力ポートUSB Type-Cジャック
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

MM-BTMSP3RC スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
MM-BTMSP3MC、MM-BTMSP3CLを最大6台まで連結して接続することができます。※Bluetooth接続の場合は最大5台になります。※MM-BTMSP3MC,MM-BTMSP3CL以外のBluetooth機器の接続はできません。※MM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLの組み合わせ方は自由です。本製品とPCはUSB,Bluetooth,AUXと様々な方法で接続できます。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1 電源USB給電 適合規格Bluetooth 5.0 接続方式Bluetooth、USB 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどUSB Aポートを持つWindows PC/Mac ※スピーカーフォンはMM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLのみ接続可能です。 周波数範囲2.402~2.480GHz 伝送方法GFSK ポート充電ポート:microUSB 通信距離(m)10 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

MM-BTMSP4 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
小型なので持ち運びに便利です。集音範囲が約1mで自分の声以外を拾いにくく雑音を低減し、1人用のWEB会議に適しています。※2人以上での使用には適していません。マイクミュートスイッチ付きで簡単にマイクミュートが可能です。底面にスピーカー搭載でスタンドを立てることでより音が聞こえやすくなります。小型なのに長時間の使用が可能です。
セット内容製品本体、取説、USBケーブル 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC マルチポイント対応 適合規格Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)10 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP 電源リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約12時間 連続通話時間(時間)最大約20 連続待受時間最大約200時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 感度-36 dB ± 3 dB (0dB=1V/Pa)(マイク) 指向性全(無)指向性 ポートType-C(充電) 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど ドライバーユニット(Φmm)40 仕様SCMS-T:非対応
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

会議用のスピーカー&マイクです。8個のマイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを収音します。主要ななオンライン会議プラットフォームに対応。
寸法(mm)142.2×93.9×69.2 質量(g)約 620 電源5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W 方向マイクロフォン:360°全方向性、スピーカー:全方向性 範囲スピーカー:半径8m以内 定格出力(W)スピーカー:3 マイクロホンMEMS インターフェースUSBケーブル バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)3700 インピーダンス(Ω)4 ピックアップ半径5m以内
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

MM-BTMSP3MC スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンを増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。Bluetooth/USB/3.5mmと様々な方法で接続ができます。単品での使用も可能です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 適合規格Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)10 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 電源リチウムポリマーバッテリー 質量(g)45 バッテリー容量(mAh)2600 バッテリー電圧(V)3.7 消費電力量(Wh)9.2 充電時間(時間)7 連続再生時間最大18時間 連続通話時間(時間)最大18 連続待受時間最大300時間 再生周波数帯域(Hz)114~120000 指向性全(無)指向性 ポートmicroUSB(充電) 接続方式Bluetooth, USB 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 仕様SCMS-T:非対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

MM-BTMSP3 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンやクリップ式マイクを増設して使用することができます。6人同時に音声の入出力が可能です。席やデスクが離れている場所で使用するのに便利です。クリップ式マイクは席を立って話をしたりプレゼンをしたりオンライン授業などをする際に最適です。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×3、オーディオケーブル(1.8m)×2、スピーカーフォン×2 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 適合規格Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)10 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 電源USB給電 ポートmicroUSB(充電) 接続方式Bluetooth, USB, 3.5mm 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 仕様SCMS-T:非対応
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

Microsoft 認定モデル スタイリッシュデザイン プラグアンドプレイでドライバのインストール不要 通話コントロールが可能なコールコントロール付き ゼンハイザークオリティの明瞭かつ高品質な音声を実現。より自然で聞き取りやすいワイドバンド対応 エコーキャンセル機能 音楽再生も楽しめるサウンド・エンハンスメント仕様 高品質のネオジムスピーカー搭載。 360° 全方位をカバーするマイクロフォン マイクミュート機能(マイクのON/OFF) バッテリ内蔵 3者通話が可能(USB および 3.5mm 4極コネクタを同時に接続した場合のみ) 製品を簡単に最新の状態に更新するための Sennheiser Updater ソフトウェア対応
1個
23,190 税込25,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetooth(R)によるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43 ホワイト 質量(g)280 電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格VCCIクラスB 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン無指向性マイク×1 最大消費電力(W)2.5 スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)収音:150-16000、再生:200~16000 BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)360度カメラスピーカーフォン
360度カメラのレイアウトやアングルで一体感を感じられるハイブリッド会議を実現。
接続方式USB Type-C(レセプタクル / USB 2.0)×1、DCプラグ × 1
1個
199,800 税込219,780
当日出荷

Dell屈指のインテリジェンスを誇るMicrosoft Teams認定スピーカーフォンで豊かでクリアなサウンドを体験してください。
対応OSWindows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit) 接続方式USB-C/USB-A 対応アクティブノイズキャンセラ ケーブル長(cm)85(USB-A - USB-Cアダプタ)
1個
9,398 税込10,338
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。 マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。 USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。 ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン 仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings 付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書 質量(g)約280 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応 範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°) 対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず) マイクロホン高感度マイク×6 保証期間1年 スピーカーフルレンジ×1 取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定 インターフェイスUSB2.0/Bluetooth Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能 連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

アバー・インフォメーションVC520Pro 増設スピーカーフォン
スピーカーフォンを付属させたオールインワンモデルのWebカメラ、VC520Proの増設用スピーカーフォンです。10mケーブルが同梱されており、合計3台まで接続可能です。
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

10名規模の会議室まで対応したAIを搭載したスピーカーフォン。10個のMEMSマイク(通話用3個+音声認識用7個)と最大7Wスピーカーを内蔵。
1個
68,980 税込75,878
62日以内出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!通話に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのUSBヘッドセット
付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン 質量(g)9(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)125 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-06 インターフェイスUSB 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径10 装着方式両耳イヤホンタイプ 最大許容入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 マイクミュート有り 音量調節有り
1個
4,098 税込4,508
当日出荷