カテゴリ

  • 電気材料(40)
  • メカニカル部品(23)
  • 学童・教育用品(18)
  • 制御機器(11)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 清掃用品(2)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「WHALE」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ベルトレーシング 鯨印(WHALE)平ベルトレーシング鯨印(WHALE)(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(16本)ほか
当日出荷
簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。材質
チェーンカッター 鯨印(WHALE)チェーンカッター鯨印(WHALE)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。 ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
チェーンプーラー 鯨印(WHALE)チェーンプーラー鯨印(WHALE)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ローラーチェーンを迅速かつ容易につなぐことができるように設計されたものです。
使用方法(1)ローラーチェーンの各々の端にチェーンプーラーのアゴの部分をかけます。(2)ハンドルを回してチェーンの両端が接触するくらいにもっていきます。(3)つなぎリンクを挿入してかしめます。種類チェーン用加工器具
穴あきVベルトレーシング 鯨印(WHALE)穴あきVベルトレーシング鯨印(WHALE)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。タイプシングル
チェーンカッター(セット物) 鯨印(WHALE)チェーンカッター(セット物)鯨印(WHALE)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
種類チェーン用加工器具
チェーンカッター 二列 鯨印(WHALE)チェーンカッター 二列鯨印(WHALE)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
タイプ二列(ダブル)・単列(シングル)併用型種類チェーン用加工器具
単列用スペアパンチ 鯨印(WHALE)単列用スペアパンチ鯨印(WHALE)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェーンカッター1列用のスペアピンです。
種類その他
二列用スペアパンチ 鯨印(WHALE)二列用スペアパンチ鯨印(WHALE)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
種類その他
No80A用スペアパンチ 鯨印(WHALE)No80A用スペアパンチ鯨印(WHALE)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類チェーン用加工器具
No.60A用スペアパンチ 鯨印(WHALE)No.60A用スペアパンチ鯨印(WHALE)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
適合No.60A種類チェーン用加工器具
ケーブルオーガナイザー Zoo Cable Wraps 日本ポステックケーブルオーガナイザー Zoo Cable Wraps日本ポステック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー
用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。材質シリコン、磁石寸法(mm)18×25×55質量(g)50/2pcs伸縮範囲(cm)12~20RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Zero Case SPARKFUNRaspberry Pi Zero CaseSPARKFUN
2,298税込2,528
1個
当日出荷
DescriptionThe Raspberry Pi Zero Case has been designed to fit both the Pi Zero and the Pi Zero W. These official cases consist of several parts and protect the Raspberry Pi Zero from things like rogue wires that might short it out while still allowing full access to the board. Simply snap the RPi into the bottom half of the enclosure, then snap on a desired top. No tools required!Each case has a standard base featuring a cut-out to allow access to the GPIO, and a choice of three lids:a standard lid, a GPIO lid(allowing access to the GPIO pins from above)and a camera lid(which, when used with the short camera cable supplied, allows the Raspberry Pi camera to be fitted neatly inside it). Additionally, each case includes a 4cm long CSI cable and four rubber feet.Note:This case doesNOTinclude a Raspberry Pi or Camera Module.
アズワン品番67-0425-31
RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Halo. Nukeproof. Sun Ringle and many other brands Frame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:11 pcsDimension of balls:3.175mm(1/8)Basic dynamic load rating:3.550 kNBasic static load rating:1.850 kNサイズ15×26×8
リュッカ キーリング キシマリュッカ キーリングキシマ
699税込769
1個
5日以内出荷
世界中で愛される幸運のモチーフをキーリングに仕立てました。持つだけで良いことが始まりそうな、気分の上がるお守りアイテムです。
用途その神秘性から、ハワイなど世界各地で海の守り神とされる鯨。長寿や健康のお守りの意味も。材質亜鉛合金・アイアンタイプWhale寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×3×70
RS PRO 結束バンド, 165mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 165mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
379税込417
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ165mm、幅2.5mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度78.5N、シリーズCVR、最大バンドル直径43mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 安全トレーナ RS PRORS PRO 安全トレーナRS PRO
15,980税込17,578
1組
7日以内出荷
RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size 10 Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.
仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 28.5
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入AMPHENOL
9,898税込10,888
1セット(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 male circular connector which has 3 pinsThe pins are made from copper alloy and has gold platingThe cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7400-10
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入AMPHENOL
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 4 pinsThe pins are made from copper alloy and has gold platingThe cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7398-89
センサアクチュエータケーブル コア数:3 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:3AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 3 pinsThe pins are made from copper alloy and has gold platingThe cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7400-65
センサアクチュエータケーブル コア数:5 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pinsThe pins are made from copper alloy and has gold platingThe cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7400-48
ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mmSKF(日本エスケイエフ)
294,980税込324,478
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 22320 EJA/VA405 Make light work of heavy loads with this robust roller bearing from SKFIts a sturdy option for handling challenging radial or axial load applications where shaft deflection or misal
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:73mm●材質:スチール●静定格荷重:950000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:847000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3000rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8545アズワン品番65-7934-26
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ILLUMINATED RING 24V 2 WHITE/RED FIXED LED TEXT NOT HALT WITH LOGO YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9259アズワン品番65-7841-36
丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入AMPHENOL
10,980税込12,078
1セット(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread sizeIt has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103アズワン品番65-7575-70
ボールベアリング180mm280mm 深溝16036 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング180mm280mm 深溝16036SKF(日本エスケイエフ)
308,980税込339,878
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 280 mm OD - 16036 When you need a ball bearing to effectively handle loads that are parallel and perpendicular to the shaft, choose this deep-groove option from SKFBecause its open-ended, it can handle high rotational spee
仕様●内径:180mm●外径:280mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:146kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:138kN●コード番号:209-1863アズワン品番65-7958-39
球面軸受 140mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 140mm内径SKF(日本エスケイエフ)
465,980税込512,578
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing - 24128 CC/C3W33 Offering an attractive combination of design features and robustness, this spherical roller bearing is almost irreplaceable in many demanding applicationsThis bearing features a basic dynamic load rating of 796 kN, a basic static load rating of 1160 kN and a fatigue load limit of 112 kNSpherical roller bearings are components that allow angular rotation around a central point in two angled directions, suitable for a wealth of applicationsFeatures & Benefits Easily fitted for loads in all directions Robust and hardwearing INSOCOAT bearing, which means that this roller bearing has been designed to prevent an electric current from passing throughparts of the bearing are coated with an insulating aluminium oxide layer Features an internal clearance that is greater than normal Single row, which means this roller bearing has a single row of balls 13 kg mass bearingSKF 球面ローラーベアリングは、デザイン特性の魅力的な組み合わせを実現し、要求の厳しいさまざまな用途で交換できません。積載荷重が非常に高くなっています。あらゆる方向の荷重に対応するように簡単に取り付けることができます 堅牢
仕様●内径:140mm●外径:225mm●コード番号:205-4997アズワン品番65-7917-94
RS PRO 結束バンド, 200mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 200mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 200mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1151N最大バンドル直径 = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 450mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 450mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 450mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 534N最大バンドル直径 = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 150mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
6,098税込6,708
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 150mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 531N最大バンドル直径 = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 350mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 350mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
9,198税込10,118
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 350mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = 取り外し不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 533N最大バンドル直径 = 89mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
6,698税込7,368
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 200mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 532N最大バンドル直径 = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 450mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 450mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 450mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1153N最大バンドル直径 = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 800mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 800mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 800mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 537N最大バンドル直径 = 193mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 203mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 203mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
429税込472
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ203mm、幅2.5mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度78.5N、シリーズCVR、最大バンドル直径55mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 190mm x 4.8mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 190mm x 4.8mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
6,398税込7,038
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 1000 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ190mm、幅4.8mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数1000、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCVR、最大バンドル直径49mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 450mm x 8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 450mm x 8mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 50 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ450mm、幅8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数50、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度540N、シリーズCV、最大バンドル直径128mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 203mm x 3.6mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 203mm x 3.6mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
4,998税込5,498
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 1000 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ203mm、幅3.6mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数1000、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度176.6N、シリーズCV、最大バンドル直径53mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 142mm x 3.2mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 142mm x 3.2mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
3,798税込4,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 1000 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ142mm、幅3.2mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数1000、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度176.6N、シリーズCV、最大バンドル直径34mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 292mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 292mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
7,798税込8,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 1000 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ292mm、幅3.6mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数1000、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度176.6N、シリーズCVR、最大バンドル直径82mmRoHS指令(10物質対応)対応