「Wacom Intuos Small ワイヤレス」の検索結果
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096
セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズSmall
質量(g)250
対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)最大15
機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)152×95
バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5
読み取り速度速度(ペン):133pps
セキュリティペンテザースロット
BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数2540
読取方式電磁誘導方式
筆圧レベル4096
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096
セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズMedium
質量(g)410
対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)最大15
機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)216×135
バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5
読み取り速度速度(ペン):133pps
セキュリティペンテザースロット
BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数2540
読取方式電磁誘導方式
筆圧レベル4096
人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベル
セット内容Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート
質量(kg)1.9(スタンドを除く)
消費電力(W)27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×245×285
対応システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続
読取(mm)可能範囲:344.16×193.59
分解能(mm)読取:最高0.005
液晶サイズ15.6型
コントラスト比1000:1 (標準値)
画素ピッチ0.17925×0.17925mm
表示色最大:1677万色(8bit)
解像度最大表示:1920×1080 (Full HD)
使用環境温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと)
視野角水平176°/垂直176°(標準値)
ACアダプタ(定格出力)12 VDC、3A (最大)
応答速度25ms(標準値)
設定値カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時)
電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz)
アスペクト比16:9
読取方式a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式)
最大輝度(cd/m2)210(標準値)
筆圧レベル8192レベル
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降
接続Bluetooth、USBtype-A
商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)
RoHS指令(10物質対応)対応
筆圧レベル8192
One by Wacomはエントリー向けのペンタブレット。ペンタブレットとペンだけの非常にシンプルな形で、誰でも簡単に始められます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。
優れた耐久性!約50000回書き換えが可能!
とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く)
簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)!
スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ8.5インチLCD(182×125mm)
書換え回数約5万回
付属品スタイラス、スタイラスホルダー
材質ABS、PC
質量(g)約110
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)222×3.2×141(突起部除く)
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。
画面サイズ8.5インチLCD
色ブラック
セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書
材質ABS
質量(g)114
電源ボタン電池(CR2025)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン。プロのクリエイターのための、長時間の使用にも疲れにくいデザイン。エルゴノミクスに基づき、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用し、理想の重心を追求したペン軸。握ったままダブルクリックや右ボタンクリック(Windows)を操作できる、着脱可能な2サイドスイッチ。
付属品標準芯3本、ストローク芯3本、ペンスタンド
適合機種Intuos Pro、Intuos4、Intuos5、Cintiq 13HD、Cintiq 13HD touch、Cintiq 21UX(DTK-2100)、Cintiq 22HD、Cintiq 22HD touch、Cintiq 24HD、Cintiq 24HD touch、Cintiq 27QHD、Cintiq 27QHD touch、Cintiq Companion, Cintiq Companion Hybrid
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
4段階に角度調整でき、タブレットで絵を描画するのに最適なアルミスタンドです。
スタンド本体に貼ってあるシリコンパーツにより、タブレットを設置しても滑りにくく、安定して設置可能です。
およそ9.7~12.9インチのタブレットに対応しています。
Wacom Cintiq 16でも使用可能です。
インテリアになじむ、シンプルで美しく高級感のあるアルミ仕上げです。 スタンドを解除するとスリムになり、収納や持ち運びに便利です。
用途4段階で角度調整が可能。タブレットをしっかりと支えて、絵を描画するのに最適
仕様角度調節
材質本体:アルミニウム、シリコン
質量(g)約500
対応機種ディスプレイサイズが9.7インチ以上12.9インチ以下のタブレットPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約300×約17×約210
ワコムペンタブレット Intuos 2018年モデル Small ベーシック/ワイヤレスの操作面を傷や汚れから守る、指紋防止ペーパーライク反射防止タイプの保護フィルムです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
対応機種ワコムペンタブレット Intuos 2018年モデル Small ベーシック/ワイヤレス
セット内容操作面保護フィルム(ペーパーライク反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
特性反射防止、防傷加工、指紋防止
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
液晶ペンタブレットのエントリーモデルWacom Cintiqシリーズに22型が登場。
ワコムのペンの描き心地をそのままに、機能は最小限に抑えたモデルです。
ストロークや手の動きを高精度に再現するワコム最新のペンテクノロジーを搭載したWacom Pro Pen 2に対応。フルHD解像度のディスプレイ。
自然な操作や描画ができるデザインです。大型液晶ペンタブレットで初めて制作してみたい方にぴったりです。
広々と描ける21.5型。
最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。
筆圧8192レベル対応。ペンの傾きも感知し、自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。
描きやすい角度に調整可能(16°~ 82°)なスタンドを搭載。
HDMI、USB-A、電源のシンプルな接続。
製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)
セット内容Wacom Cintiq 22(スタンド付属)HDMIケーブル(2.0m)USB2.0ケーブル(2.0m)電源ケーブル(1.8m) *Wacom Pro Pen 2 着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)クイックスタートガイドレギュレーションシートACアダプタ(1.8m,60W)*電源ケーブルは他に2本(合計3本)同梱しています。
寸法(mm)570 x 359 x 40(スタンド除く)
質量(kg)5.6kg(スタンド除く)、6.5kg(スタンド含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)506×53.25×854
対応Windows 7 、 8、 8.1 、 10(最新のSP適用)、macOS 10. 12以降パソコンに標準搭載のHDMIポート およびUSB-Aポートインターネット接続。
読取(mm)476 x 268 mm
最大解像度1920 x 1080 (フルHD)
表示色1677万色(8bit)
視野角水平178°/垂直178° (標準値)
画面サイズ21.5型
画素ピッチ(H×V)(mm)0.248 x 0.248 mm
アスペクト比0.672916666666667
最大輝度(cd/m2)210 (標準値)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
直径(Φmm)ペン約8.4
材質(本体)アルミニウム
材質(ペン先)シリコンゴム
商品タイプタッチペン本体
ペン先径(Φmm)約7
基本的なスペックですが無線LANは11acに対応。ハイコストパフォーマンスを追求したビジネスユースからパーソナルユースに10.1インチエントリーモデル
仕様【GPU】Mali-G52
質量(g)約490
電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×約9.7×約161.8(突起部除く)
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5300mAh/3.8V)
メモリー4GB
連続使用可能時間最大約5時間
ディスプレイ10.1インチ液晶モニター
解像度1280×800px
使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと)
対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPUMediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz)
充電時間(時間)約3.5(電源オフ/AC電源アダプター充電)
スピーカー内蔵 0.8W 8Ω×2
OSandroid 12
画素数フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF)
インターフェイスUSB type-Cポート、キーボード接続端子、microSDカードスロット
BluetoothBluetooth(R) 5.0
内蔵マイク内蔵×1
容量(GB)32
無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
よりエルゴノミクスを向上させた新しいIntuosのペン。
筆圧4096レベル対応。
セット内容Wacom Pen 4K・替え芯 (標準芯3本)・クイックスタートガイド・保証規定
対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)※従来のIntuosシリーズとは互換性はありません
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。
ノンストロークタイプ。
材質ポリアセタール
色ブラック
対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One 12本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
もっとも摩擦係数が高く、弾性のある芯です。
ねばりのある書き味が特徴です。
材質エラストマー
対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
高摩擦係数でありながら耐久性も備えた芯。抵抗感のある硬筆の書き味が特徴。
ノンストロークタイプ。
材質フェルト
対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 22HD・Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)※Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 24HD touch・Cintiq Companionシリーズでは使用できません
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One 13 touch本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
動作方式モーメンタリー形
接点構成a接点
保護構造防滴形
取付け方法両面テープや接着剤など
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)対応