35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様個別番号付 寸法(mm)24×30
1組(100枚)
6,898 税込7,588
8日以内出荷


1式(100枚)
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様現像時間:15秒以上(液温25℃の場合)
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用したX線フィルムボックスです。 半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。 撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。
仕様B5カードポケット付 適合判切判(最大収納フィルム) 材質ポリプロピレン(0.7mm) 適合ラベルラベルスティックKS-770
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(200枚)ほか
5,798 税込6,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

迅速酸性硬膜定着剤。 液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。 希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。 定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ1液 危険物の類別非危険物
1箱ほか
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用。 半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。 撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。
仕様B5カードポケット付 適合判切判(最大収納フィルム) 材質ポリプロピレン(0.2mm) 寸法(mm)390×473 松吉医科器械コード02-2845-00 適合ラベルラベルスティックKS-770
1個
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ロール
24,900 税込27,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様DQDと併用、繰り返し使用可
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

1箱(100セット)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。医療法施行規則品です
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。 仕様ビス止め、両面テープ止め 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 取付穴数4 縦(mm)300 横(mm)200 取付穴径(mm)2.5
1枚
749 税込824
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット放射能標識
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。 仕様ビス止め、両面テープ止め 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 取付穴数4 取付穴径(mm)2.5
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現 表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与 高度な表面凹凸 (両面コート品)
用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用 仕様両面易接着処理 サイズA4(210×297) テープ幅(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10袋×10枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワンX線メジャー
デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
1個
27,400 税込30,140
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来運びにくかった半切判のX線フィルムも安心して入れられる大きさになっています。
材質(表装)軟ビ抗菌入り特殊カーフ 付属品鍵×2個 寸法(幅W×高さH)(mm)420×475
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1段10区分仕様のX線フィルム専用ラック。 スペースや収納量に合わせてお選びいただける豊富なラインナップです。 大角判・半切判ヨコ収納仕様。
材質スチール
1個
52,730 税込58,003
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レントゲンフィルムの保管に役立つシンプルなラベルです。
用途レントゲンフィルム用 種別レントゲンラベル 材質上質紙タックラベル 寸法(縦×横)(mm)40×50
1袋(100枚)
389 税込428
7日以内出荷

プレミアムプラスジャパンX線フィルムホルダー 1188シリーズ
フィルムを曲げずに、しっかりと維持ができるX線フィルムホルダー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
859 税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5サイズをラインナップした、X線フィルムを保管するベーシックな保管袋。茶色のクラフト紙です。
材質 タイプ耳付き(ベロ有) 用紙色クラフト(茶色)
1束(100枚)
1,819 税込2,001
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISO感度グループFの高速X線フィルムを使用した口内法撮影用パケットです。明室、常温で撮影から現像までの処理が可能です。現像45秒と、洗浄、乾燥の短時間で処理が可能です。原料フィルムは、国内一流メーカーの製品を使用しており、鮮明な画質と諧調の仕上がりを保証します。パケット対応の口内法撮影補助具に装着し、患者の歯越しに X線を露光します。市販汎用の現像液をシリンジで注入しパケット内で現像ができます。22~25℃が推奨されますが、厳密な管理は不要。
用途口内法X線撮影に使用します。 仕様【増感スクリーン】ノンスクリーンタイプ 寸法(mm)パケット:34.4×45.8×1 電流(mA)X線管:0.5~1.5 ISO感度設定グループF 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000301 フィルム寸法(mm)30×40 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

X線異物検知機・金属検知機対応。 金属検知器設置ラインにも対応。 ブルーフィルムで目視でも検知。 シリコーン粘着剤使用で水に強く、指にフィット。
サイズ(mm)19×72
1組
15,980 税込17,578
当日出荷

X線撮影用のマークです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×20×2.3 松吉医科器械コード24-4804-00
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ガラス、陶器、プラスチック、布、木材など色々な材質の表面に筆記でき、医療用X線フィルム等、様々なフィルムにも使用できます。 細書きもでき、定着性もよく、融点が高い芯の色鉛筆です。 水溶性。
寸法(mm)175×Φ7.5 質量(g/本)5 インク水溶性 グリーン購入法適合
1セット(12本)
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X線フィルムの保管に役立つラベルです。
寸法(縦×横)(mm)32×45 松吉医科器械コード24-2694-00
1パック(1000枚)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

持出したX線フィルムのかわりに差し込んでおけば、元の所在を明示できます。 メモを挟める透明ポケット付
1袋(10シート)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケルンXラック
X線フィルムホルダーやX線フィルムボックスをすっきりと収納できる保管棚。半切判タテ収納タイプ。
付属品仕切板×12枚 材質スチール 段数4段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×2103 松吉医科器械コード01-2881-00
1個
209,460 税込230,406
15日以内出荷

静音仕様のキャスターを使用していますので、静かな移動が可能です。 品番:CW-670STS、CW-950STSは便利な折りたたみ式テーブルが付いています。 品番:CWF-670STS、CWF-950STSは上段にカルテ、下段にX線フィルム用トレーが収納できます。便利な折りたたみ式補助テーブル付きです。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
1個
78,980 税込86,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カルテフォルダーやX線フィルム袋に貼って使うシールです。 TDシステムフォルダーにカルテ番号下2桁を明確に表示。また、カラーコード化によりミスファイルがすぐに発見できます。
1式(100枚)ほか
699 税込769
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

アルミフィルムに金属粒を加え、X線検知器にも対応した青色絆創膏です。目視、金属探知器、X線検知器での検知が可能です。
種別プラスメタル 19×72mm 100枚入 アズワン品番3-5046-01
1箱(100枚)
3,270 税込3,597
当日出荷


マストガードA-102とX線防護衣のセットです。 マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。 マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
用途除染作業時 仕様マストガードA-102、X線防護衣 適合JIS T 8115適合品 セット内容マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。) 種別つなぎ 材質マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート タイプ使い捨てタイプ 規格JIS規格
1セット
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYPコンデンサファミリ = フィルムMRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷