カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「XBC」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ XBC8X6X15 山本電機製作所エンドキャップ XBC8X6X15山本電機製作所
309税込340
1台
31日以内出荷
チューブ接続用のVT口金保護用
内径(Φmm)6材質塩化ビニル
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックスFA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ不二ラテックス
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8構造調整式取付ねじサイズM16×1.5
フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業フレキシブルPROマグネットベース杉原産業
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持寸法L1(mm)145寸法L2(mm)62取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)25
自動ガス切断機 日酸TANAKA自動ガス切断機日酸TANAKA
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
NEXO用バッテリーパック充電器 ボッシュ・レックスロスNEXO用バッテリーパック充電器ボッシュ・レックスロス
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
NX-BP2-36V用の充電器です。
質量(kg)0.99(電源ケーブルを除く)出力電圧(V)42入力電圧(V)100~240出力電流(A)最大3入力周波数(Hz)50~60充電時間(分)約30(75%)/約45(100%)
フレキシブル・セーフティユニット G9SX omron(オムロン)フレキシブル・セーフティユニット G9SXomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%補助出力PNPトランジスタ出力負荷電流(A)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)25~85耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
耐クーラント仕様ショックアブソーバ 不二ラテックス耐クーラント仕様ショックアブソーバ不二ラテックス
8,110税込8,921
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)
ソフトアブソーバー 不二ラテックスソフトアブソーバー不二ラテックス
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。 本体材質はアルミ製にて軽量です。 非常用ということで耐久性は100回程度となります。
メタリックシャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 ミラー調のメタルカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室のシャワーホースとして。幅(mm)1800ミラー高さ(mm)26質量(g)478奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
ダストシール 不二ラテックスダストシール不二ラテックス
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
シートカウンターオープン用脚セット TOSTEM(LIXIL)シートカウンターオープン用脚セットTOSTEM(LIXIL)
22,980税込25,278
1セットほか
5日以内出荷
MTL サージ防止装置 MTLMTL サージ防止装置MTL
41,320税込45,452
1個
7日以内出荷
仕様サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:32 V●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:SD32●超薄型ループプロテクタ. 制御ループ配線で発生するサージから電子機器を保護する超薄型デバイスです。. BS6651 (カテゴリC)準拠の完全ハイブリッドサージ保護 超薄型7 mmモジュール、DINレール取り付け及びアース 4-20 mAのループを保護 自動リセットRoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル RSM II ケナメタル超硬エンドミル RSM IIケナメタル
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。11枚刃
材質超硬刃数7表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)24首下長L1(mm)36フランジ径D(Φmm)15.5システムサイズDL16
充電器(スタンド+電源アダプタ CHINO(チノー)充電器(スタンド+電源アダプタCHINO(チノー)
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)1.2
フレキシブル・セーフティユニット G9SXシリーズ omron(オムロン)フレキシブル・セーフティユニット G9SXシリーズomron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
バーガートレー TKGバーガートレーTKG
2,798税込3,078
1袋(50枚)
翌々日出荷
材質紙製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×185×H38、(ホルダー部)Φ72、(トレー部)105×185再生材使用率(%)80TKG品番9-0984-0301TKG品番(2017)6-0871-0601再生材使用使用
Stealth 700 Gen 3 XB Cobalt TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 XB CobaltTURTLEBEACH(タートルビーチ)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電 メガネに優しいメモリーフォームイヤークッション 金属で補強されたレイフラットデザイン 高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ ボタ…
接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
IXIL(イクシル) KTM 790 ADVENTURE  19-20 TOVR スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) KTM 790 ADVENTURE 19-20 TOVR スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
119,800税込131,780
1セット
49日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)950形状オーバル質量(kg)4タイプ(マフラー) TOVR適合車種KTM 790 ADVENTURE 19-20コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) KTM DUKE 790 18-20 TOVR スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) KTM DUKE 790 18-20 TOVR スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
119,800税込131,780
1セット
49日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)950形状オーバル質量(kg)4タイプ(マフラー) TOVR適合車種KTM DUKE 790 18-20コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) CF MOTO MT 800 2021 SOVR スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) CF MOTO MT 800 2021 SOVR スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
89,980税込98,978
1セット
49日以内出荷
適合CF MOTO MT 800 2021材質ステンレスAISI304長さ(mm)690形状オーバル質量(kg)2.25コンプリートマット ポリッシュ
IXIL(イクシル) KTM DUKE 890 R 2020 TOVR スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) KTM DUKE 890 R 2020 TOVR スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
119,800税込131,780
1セット
49日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)950形状オーバル質量(kg)4タイプ(マフラー) TOVR適合車種KTM DUKE 890 R 2020コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) KTM 890 ADVENTURE 2021 TOVR スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) KTM 890 ADVENTURE 2021 TOVR スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
119,800税込131,780
1セット
49日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)950形状オーバル質量(kg)4タイプ(マフラー) TOVR適合車種KTM 890 ADVENTURE 2021コンプリートマットポリッシュ
ブレーキアウターケーシング ワークショップ向けBOX BC-9000用 - ブラック 40m SHIMANO(シマノ)ブレーキアウターケーシング ワークショップ向けBOX BC-9000用 - ブラック 40mSHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
IXRACE KTM DUKE 790/890 スリップオンマフラー DESERT MAD MAX(マッドマックス)IXRACE KTM DUKE 790/890 スリップオンマフラー DESERTMAD MAX(マッドマックス)
89,980税込98,978
1セット
62日以内出荷
IXRACE スリップオンマフラー
用途バイク用材質ステンレス長さ(mm)サイレンサー:約520形状オーバル質量(kg)サイレンサー:3.3適合車種KTM DUKE 790/890マフラー側仕様DESERTコンプリートマットポリッシュ
IXRACE KTM 790/890 ADVENTURE スリップオンマフラー DESERT MAD MAX(マッドマックス)IXRACE KTM 790/890 ADVENTURE スリップオンマフラー DESERTMAD MAX(マッドマックス)
89,980税込98,978
1セット
62日以内出荷
IXRACE スリップオンマフラー
用途バイク用材質ステンレス長さ(mm)サイレンサー:約520形状オーバル質量(kg)サイレンサー:3.3適合車種KTM 790/890 ADVENTUREマフラー側仕様DESERTコンプリートマットポリッシュ
IXRACE HONDA CB750 HORNET 2023 スリップオンマフラー DESERT BLACK MAD MAX(マッドマックス)IXRACE HONDA CB750 HORNET 2023 スリップオンマフラー DESERT BLACKMAD MAX(マッドマックス)
79,980税込87,978
1セット
62日以内出荷
サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)520形状オーバル質量(kg)3.3適合車種HONDA CB750 HORNET 2023年式マフラー側仕様DESERTコンプリートマットペイント
IXRACE TRIUMPH TIGER 900/1200 2023-2024 スリップオンマフラー DESERT BLACK MAD MAX(マッドマックス)IXRACE TRIUMPH TIGER 900/1200 2023-2024 スリップオンマフラー DESERT BLACKMAD MAX(マッドマックス)
89,980税込98,978
1セット
62日以内出荷
サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)520形状オーバル質量(kg)3.3適合車種TRIUMPH TIGER 900 2023-2024年式TRIUMPH TIGER 1200 2022-2024年式マフラー側仕様DESERTコンプリートマットペイント
BCD出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)BCD出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
25,980税込28,578
1個
121日以内出荷
曲げ半径(mm)R2