カテゴリ

  • 農業機械(75)
  • 自動車純正部品(53)
  • 制御機器(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • バイク純正部品(11)
  • 梱包用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 医療(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 事務用品(8)
  • 卓上消耗品(4)
  • 作業服(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「Y-301」の検索結果

327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-70 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-70AMPHENOL
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-50 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-50AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8AMPHENOL
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL00定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
三方接手(メッキ付) アソー三方接手(メッキ付)アソー(16件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
WIRETIE Y0301.CB HARLEY-DAVIDSONWIRETIE Y0301.CBHARLEY-DAVIDSON
2,898税込3,188
1セット(10個)
31日以内出荷
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(25本)ほか
当日出荷
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
アングル型スポンジ 光アングル型スポンジ(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
形状L字型材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.45
厨房シューズ 先芯入り 住商モンブラン厨房シューズ 先芯入り住商モンブラン(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1足
当日出荷から5日以内出荷
つま先に軽量樹脂芯を内蔵し安全性を重視した軽量シューズ。 調理場の水・油に対して「滑りにくさ」を追求した特殊デザインの靴底を使用。 軽量で疲れにくく、履き心地の良いクッション性。 ゆったり履ける3Eサイズ。 安全性を重視し、つま先を軽量ABS樹脂先芯で強化しています。 (JIS T8101 L級に対応)
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ディスクローター TOKICO(トキコ)ディスクローターTOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
翌日出荷から89日以内出荷
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係日本緑十字社
949税込1,044
1組(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
サイクル扇専用速度調節器 三菱電機サイクル扇専用速度調節器三菱電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
3ノッチ速度調節抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)露出取付け、壁埋込取付け対応
ディスプレイパーツ ニッサチェインディスプレイパーツニッサチェイン
6,398税込7,038
1箱(5パック)
当日出荷から4日以内出荷
モンキ形トルクヘッド トップ工業モンキ形トルクヘッドトップ工業
9,698税込10,668
1丁
当日出荷から翌日出荷
トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
ニュー ユーティリティカート(ガード付) TKGニュー ユーティリティカート(ガード付)TKG
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
車輪(天然ゴム製):Φ90×4 自在 2輪ストッパー付材質:棚板 ポリプロピレン ポール ABS ガード スチール積載荷重:200kg棚間隔:上段 270 下段 555中棚有効間口:690
材質ポリプロピレン ABS
コーヒーバイオカトラリー やなぎプロダクツコーヒーバイオカトラリーやなぎプロダクツ
749税込824
1パック(100本)
3日以内出荷
材質コーヒー殻/プラスチック寸法(cm)16
ベルト用フック スチールリング 横掛け PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]ベルト用フック スチールリング 横掛けPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。
トラスコ品番381-9874材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40タイプリング横掛け
棟包24 4~6寸用 ヨネキン棟包24 4~6寸用ヨネキン
1,298税込1,428
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切全長(mm)1808厚さ(mm)0.35
白唐津石焼 箸置 エムズジャパン白唐津石焼 箸置エムズジャパン
599税込659
1個
翌々日出荷
材質陶磁器寸法(幅W×奥行D)(mm)45×35TKG品番9-1849-0501TKG品番(2017)6-1648-0101
昇降式消毒盤台3枚用 松吉医科器械昇降式消毒盤台3枚用松吉医科器械
359,800税込395,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハンドル手動昇降式。
材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)トレー内寸(mm)390×270×40
押しボタンスイッチ  8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Yシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。 パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる) キユーピーやさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる)キユーピー(2件のレビュー)
179税込193
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
細かな具材を舌でつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
部品 ライトピックハンマー AA-1.3B 東空販売部品 ライトピックハンマー AA-1.3B東空販売(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト1台使用個数1
定温乾燥器 ヤマト科学定温乾燥器ヤマト科学
97,980税込107,778
1台(1台)
翌々日出荷
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。
使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)
ペダルレンチ CAPTAIN STAGペダルレンチCAPTAIN STAG
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ペダルの取り付けに便利
材質中炭素鋼、PVC全長(mm)310質量(g)160
コンパクトツールかかしくん1号 CAPTAIN STAGコンパクトツールかかしくん1号CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
559税込615
1個
翌々日出荷
必要性の高い4・5・6mmヘキサレンチ、プラスドライバー、8・9・10mmボックスレンチ、タイヤレバー、14・15スポークレンチの10種類が集約されています。携帯に便利なキーリング付
材質本体:アルミニウム合金(表面:アルマイト加工)、ヘキサレンチ・+ドライバー:クロムモリブデン鋼、キーリング:ステンレス鋼質量(g)30寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)44×24×89
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
クッションフロア スタイルフロア 富双合成クッションフロア スタイルフロア富双合成
19,980税込21,978
1巻
5日以内出荷
幅広く使える、クッションフロアのスタンダード水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製菌・カビを抑制、防炎素材裏面マス目印刷有
用途床のリフォームや模様替え材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材厚さ(mm)1.8長さ(m)20耐熱温度(℃)60
ランゲンベック氏扁平鈎 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業)ランゲンベック氏扁平鈎 TYシリーズTAIYU(大祐医科工業)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
全長21cm
耐熱2重グラス 270ml アサヒ(厨房)耐熱2重グラス 270mlアサヒ(厨房)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質耐熱ガラス製容量(mL)270質量(g)158寸法(Φ×高さH)(cm)8.9×11.3
コンビネーションメッシュ つくし工房コンビネーションメッシュつくし工房
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。
用途安全対策に。取付け方法穴8ヵ所材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)3.84縦(mm)1800横(mm)3600
消毒盤台標準型・3枚用 松吉医科器械消毒盤台標準型・3枚用松吉医科器械
71,980税込79,178
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×440×800棚間隔(mm)500キャスター径(Φmm)50トレー内寸(mm)390×270×40松吉医科器械コード03-2870-00
エコ竹 タカショーエコ竹タカショー
26,980税込29,678
1セット(10本)
3日以内出荷
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660イエロー
フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
周囲の外乱光に強い変調光タイプ電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ調整しやすい光軸マークつき調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
出力形式NPN電圧出力
定温乾燥器 DYシリーズ アズワン定温乾燥器 DYシリーズアズワン
97,900税込107,690
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
鳶仕様エコワイド トップ工業鳶仕様エコワイドトップ工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
薄くて軽いコンパクトヘッド(従来品より約20%コンパクト化)。ワイドな口開き。アゴのでっぱりが無いので、狭い場所での作業に便利。本締め可能な17mmメガネ付。
用途足場の組み立て、解体に仕様モンキレンチ側保障トルク(N・m):305.1全長(mm)210質量(g)200最大口開き(mm)30口開き(mm)8~30
コンビネーションメッシュ(ヒモ36本付)SY-301「めざそう!みんなの力でゼロ災害」 仙台銘板コンビネーションメッシュ(ヒモ36本付)SY-301「めざそう!みんなの力でゼロ災害」仙台銘板
28,980税込31,878
1枚
3日以内出荷
材質メッシュターポリン文字内容めざそうみんなの力でゼロ災害取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)1800×3600
ボールポイントレンチ・スーパー6 CAPTAIN STAGボールポイントレンチ・スーパー6CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
サテン仕上げでサビに強い!ボールポイントタイプだから斜めからでもボルトを締められて作業効率UP!2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mmレンチ
材質レンチ=クロムバナジューム綱 ホルダー=ナイロン(グラスファイバー含有)寸法(mm)6mmレンチ=長さ144×39、5mmレンチ=長さ124×33mm、4mmレンチ=長さ111×34mm、3mmレンチ=102×24mm、2.5mmレンチ=長さ95×21mm、2mmレンチ=長さ86×18mm収納サイズ長さ44×厚さ19×45mm質量(g/セット)55