119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ) 最大消費電力(W)2.5 電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。 使用温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226 質量(kg)0.8 対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降 付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43 ブラック 質量(g)280 電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格VCCIクラスB 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン無指向性マイク×1 最大消費電力(W)2.5 スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語 付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136 対応機種NFC対応Android機器 最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時) 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと) インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子 BluetoothVer.2.1+EDR、Class2 通信距離(m)最大:10 対応コーデックCVSD、mSBC、SBC 対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetooth(R)によるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43 ホワイト 質量(g)280 電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格VCCIクラスB 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン無指向性マイク×1 最大消費電力(W)2.5 スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)収音:150-16000、再生:200~16000 BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg)0.4 規格VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136 保管温湿度範囲10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~+50 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)100~20000
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼主要UC対応(Google Meet、Zoom Rooms※USB専用 など) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷

【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。 付属品ソフトポーチ ブラック 質量(g)195 インターフェースUSBまたはBluetooth 保証期間2年 アズワン品番64-3968-05 無線無線最大利用範囲/30m 周波数帯域(GHz)無線通信/2.4 通話時間(時間)最大連続/15
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。 付属品ソフトポーチ ブラック 質量(g)195 インターフェースUSBまたはBluetooth 保証期間2年 アズワン品番64-3711-39 無線無線最大利用範囲/30m 周波数帯域(GHz)無線通信/2.4 通話時間(時間)最大連続/15
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

レザー調(合成皮革)のマットな質感のエグゼクティブデスクマット。高級感を与え、傷や汚れから机を守ります。レザー調なので高級感のある場所に合います。役員室やお店のカウンター・ホテルのフロント等、高級感のある場所に最適です。ブラックのレザー調が格調高い空間を演出します。お客様に上質な空間を提供するお店のカウンターの必須アイテム。洗練された机上を実現し、空間のクオリティを高め、ワンランク上の高級感に。オフィスやお店やホテルだけでなく、ご家庭でも落ち着きのある書斎のインテリアとしてお勧めです。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
ブラック 材質表面・中層部分、ポリ塩化ビニル(PVC)4.5mm厚、裏面ポリエステル マット厚(mm)4.5
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)スピーカー
セリフもヴォーカルもくっきりと。アルミコーンウーファーのツインドライブ構成を採用したスリムなセンタースピーカー。最新の薄型大画面テレビにマッチするスリムで上質な外観デザイン。省スペース性に優れ、設置場所を選ばないスリムでコンパクトなキャビネット。明快でレスポンスの良い中低域再生を実現する新開発アルミコーン型ウーファー。ワイドレンジ再生に対応したバランスドーム型ツィーター。ユニットを非防磁型とすることでマグネットを大型化し、音の良さを追求
仕様クロスオーバー周波数:8kHz 付属品スピーカーケーブル(4m)、固定テープ2ヶ、取扱説明書 型式2ウェイ・バスレフ型(非防磁) 質量(kg)2 ブラウンバーチ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×105×132 インピーダンス 入力端子バナナプラグ対応ネジ式 再生周波数帯域(Hz)65~45000(-10dB)、~100000(-30dB) 音圧レベル(dB)出力:86/2.83V,1m スピーカーユニット8cmコーン型ウーファー×2、2.2cmバランスドーム型ツィーター 最大入力(W)120 許容入力(W)40
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

フデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデルMS101-4は、シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現します。 フロントパネルに操作部(電源スイッチ、ボリューム、トーンコントロール)とコンボジャック入力を配置し、シンプルなオペレーション環境を提供します。 新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応しています。 また、リアパネルのライン入力端子もTRS(3極)を搭載し、バランス接続に対応しました。そのため、マイクをフロントパネルのコンボジャック入力に、電子楽器をリアパネルのライン入力へ同時に接続して演奏することも可能です。
ブラック 形式フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー 再生周波数帯域(Hz)77~20kHz(-10dB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×196×187 質量(kg)2.1 定格出力(W)ダイナミック:30、連続:20 消費電力(W)10(1/8出力時)、3(アイドル時) 電源電圧(V)100~240(50/60Hz)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

1100Wのアンプ出力。低域はクラス最大の12インチサブウーファー。高域は1.5インチx10のスリムなラインアレイスピーカー。簡単に使用できる2チャンネルミキサー搭載。システム拡張用にLINK入出力を装備。専用カバー付属。オプションで台車(DL-SP1K)も用意。
ブラック
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

合板性キャビネットで様々な用途に最適化されたパワードスピーカーシステム
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間でも聴き疲れしないバランスの取れたサウンドを実現した、コンパクトなボディの5.1chスピーカーパッケージ。統一感のあるデザイン性も追求した、スタイリッシュなシアタースピーカーパッケージ。コンパクトなボディによる、自由でフレキシブルな配置が可能。サイズを超えた重低音再生を可能にする独創のA-YSTⅡ方式。クリアな重低音を生み出す独自技術、ツイステッドフレアポート。壁掛けなど、すっきり&フレキシブルな設置が可能
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m) 、スピーカーケーブル(24.5m) 、滑止めパッド×24個/1シート、取扱説明書 フロント、センター、サラウンドスピーカー用に5本に切ってお使いください。 型式フロントスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、センタースピーカー:フルレンジ密閉型(非防磁)、サラウンドスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、サブウーファー:アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーII(A-YST II) 質量(kg)フロントスピーカー:0.59、センタースピーカー:0.73、サラウンドスピーカー:0.59、サブウーファー:8.5 ブラック 出力(W)サブウーファー:50(5Ω、100Hz、10%T.H.D) 消費電力(W)サブウーファー:30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントスピーカー:112×176×116 、センタースピーカー:276×111×118 、サラウンドスピーカー:112×176×116 、サブウーファー:291×292×341 インピーダンスフロントスピーカー:6Ω、センタースピーカー:6Ω、サラウンドスピーカー:6Ω 入力端子フロントスピーカー:プッシュ型、センタースピーカー:プッシュ型、サラウンドスピーカー:プッシュ型、サブウーファー:RCAピンジャック 再生周波数帯域(Hz)フロントスピーカー:50~25000 (-10dB)、~45000(-30dB)、センタースピーカー:70~25000(-10dB)、~45000(-30d)、サラウンドスピーカー:50~25000(-10dB)、~45000(-30dB)、サブウーファー:28~200 音圧レベル(dB)出力:フロントスピーカー:83/2.83V,1m、出力:センタースピーカー:84/2.83V,1m、出力:サラウンドスピーカー:83/2.83V,1m スピーカーユニットフロントスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、センタースピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サラウンドスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サブウーファー:20cmコーン型(非防磁) 最大入力(W)フロントスピーカー:100、センタースピーカー:100、サラウンドスピーカー:100 許容入力(W)フロントスピーカー:30、センタースピーカー:30、サラウンドスピーカー:30
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

扱い易い軽量さと操作性、優れた強度と安定性を兼ね備えたK&Mの定番スピーカースタンド
耐荷重(kg)50
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス最小級のコンパクトサイズの10インチウーファー搭載モデル。コンパクトながら 129dBの高出力を誇り、ユーティリティスピーカーとして幅広い用途で使用できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170413●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4428-91
1台
71,980 税込79,178
13日以内出荷

22Wのパワーアンプとツイステッドフレアポートによるクリアな低域を実現した原音に忠実なリファレンスモニター。
ブラック
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

対応モデル:VXL1-24/VXL1-16/VXL1-8 ハイインピーダンス接続用のスピーカートランス
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181108●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-04
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷

BGM設備に適したチューニングを施したコストパフォーマンスモデル
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1台
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dante/PoE給電対応パワードスピーカー。ネオジム磁石を贅沢に使用した、3.75cm(1.5インチ)フルレンジユニットを搭載。水平170°の指向角により、広いエリアをカバー。垂直方向のカバーエリアは 25°(+12.5°~-12.5°)。空間の意匠に溶け込む幅54mmのスリム設計。黒と白の2モデルを用意。エンクロージャー、グリルは空間の意匠に合わせて塗装可能。本体付属のマウンティングブラケットにより壁面への設置が可能。別売のスピーカーアクセサリーを使用することで、多用な設置が可能。
ホワイト
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

YVC-300用連結ケーブル
入力端子3.5mmステレオミニプラグ ブラック ケーブル長(m)3 端子形状ステレオミニ×2 - ステレオミニ×2
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

Dante/PoE給電対応パワードスピーカー。ネオジム磁石を贅沢に使用した、3.75cm(1.5インチ)フルレンジユニットを搭載。水平170°の指向角により、広いエリアをカバー。垂直方向のカバーエリアは 25°(+12.5°~-12.5°)。空間の意匠に溶け込む幅54mmのスリム設計。黒と白の2モデルを用意。エンクロージャー、グリルは空間の意匠に合わせて塗装可能。本体付属のマウンティングブラケットにより壁面への設置が可能。別売のスピーカーアクセサリーを使用することで、多用な設置が可能。
ブラック
1個
特価
127,330 税込140,063
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応モデル:VXL1-24/VXL1-16/VXL1-8 ハイインピーダンス接続用のスピーカートランス
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181108●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-03
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷

BGM設備に適したチューニングを施したコストパフォーマンスモデル
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1台
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。
付属品取扱説明書、電源コード 質量(kg)5.3 形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター 消費電力(W)45 周波数(kHz)【クロスオーバー】2 定格出力(W)【Total】70、【LF】45、【HF】25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×285×222 入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBu コントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz) 入力インピーダンス10kΩ 再生周波数帯域(Hz)54~30000(-10dB)、74~24000(-3dB) コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced) 入力レベル【最大】+24dBu
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15インチウーファー、2.5インチボイスコイルを搭載。シリーズで最も豊かな低域を誇り、特にパワフルな低域と高出力が求められるライブイベントやDJイベント、または設備用途に応えます。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現。高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現。可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー。スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備。フロアモニタリングにも高い性能を発揮。設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):126dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用) 材質プラスチック 幅(mm)455 質量(kg)17.7 高さ(mm)700 形式2-wayバスレフ型スピーカー 奥行(mm)378 周波数(kHz)クロスオーバー:2.0 ハンドル側面 x2 外装色 再生周波数帯域(Hz)46 - 2000(-10dB) インピーダンス(Ω)Lo-Z:8 コンポーネントLF:15インチコーン, 2.5インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー 許容入力(W)NOISE:250PGM:500PEAK:1000
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

12インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。サイズとパフォーマンスのバランスに優れたモデルです。メインスピーカーとして、フロアモニターとして、また設備用スピーカーとして、幅広い用途をカバーします。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現。高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現。可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー。スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備。フロアモニタリングにも高い性能を発揮。設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):125dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用) 材質プラスチック 幅(mm)376 質量(kg)13.9 高さ(mm)601 形式2-wayバスレフ型スピーカー 奥行(mm)348 周波数(kHz)クロスオーバー:2.1 ハンドル側面 x2 外装色 再生周波数帯域(Hz)48 - 2000(-10dB) インピーダンス(Ω)Lo-Z:8 コンポーネントLF:12インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー 許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

10インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。シリーズ内で最もコンパクト、軽量であるにも関わらず、驚くほどのパワーを発揮します。可搬用途、設備用途のどちらにも最適です。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現。高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現。可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー。スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備。フロアモニタリングにも高い性能を発揮。設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):123dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用) 材質プラスチック 幅(mm)308 質量(kg)9.4 高さ(mm)493 形式2-wayバスレフ型スピーカー 奥行(mm)289 周波数(kHz)クロスオーバー:2.8 ハンドル上面 x1 外装色 再生周波数帯域(Hz)50 - 2000(-10dB) インピーダンス(Ω)Lo-Z:8 コンポーネントLF:10インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1インチボイスコイルコンプレッションドライバー 許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

優れた再生能力を誇り、プロフェッショナルユースにも対応する6.5インチハイコストパフォーマンスモデル。
ブラック 付属品取扱説明書、電源コード 質量(kg)8.2 形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター 消費電力(W)55 周波数(kHz)【クロスオーバー】2 定格出力(W)【Total】95、【LF】60、【HF】35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×332×284 入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBu コントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz) 入力インピーダンス10kΩ 再生周波数帯域(Hz)43~30000(-10dB)、55~24000(-3dB) コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced) 入力レベル【最大】+24dBu
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

壁や天井などへ簡単に設置することが可能なVSP-2専用の拡張用スピーカー。
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカー取り付け金具
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:無し●電波法備考:該当電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20111006●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4428-78
1式
16,980 税込18,678
13日以内出荷

薄型テレビにマッチするスリムスピーカーのエントリーモデル! 本格的な5.1chホームシアターをより手軽に、スタイリッシュに構築できるよう、リーズナブルな価格帯ながら、最新の薄型大画面テレビにマッチするスリムで上質な外観デザインを採用しました。 省スペース性に優れ、設置場所を選ばないコンパクトなキャビネット! すべてのモデルを、設置場所を選ばないスリムでコンパクトなサイズに統一。 新開発アルミコーンと定評あるバランスドーム型ツィーターを採用した高音質設計! 『210シリーズ』専用に新開発されたアルミコーンウーファーを搭載し、軽量・高剛性なアルミ素材の特性を生かした明快でレスポンスの良い中低域再生を実現しました。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成 ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー 直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成 ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー 直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷


ラウンドフォルムを採用したスタイリッシュで個性的なデザイン キャビネット内部の平行面を少なくするとともに、伝統的な『曲げ練り』の技法を用いて天面をラウンドフォルムに仕上げた、スタイリッシュで個性的な外観デザインを採用。これにより、キャビネット内部の定在波やキャビネット表面の回折現象を抑えた、クリアな再生音を実現しています。 クリアな再生音と正確な音像定位を支える高剛性キャビネット 不要共振を抑えたクリアな再生音と正確な音像定位によって、臨場感豊かなシアターサウンドを支えます。 臨場感あふれるマルチチャンネル再生のための高度な基本性能 ヤマハオリジナルのA-PMD振動板を採用した13cm口径A-PMDウーファーと、100kHz(-30dB)までの高域再生に対応したDC-ダイヤフラム方式ドームツィーターによるダブルウーファー2ウェイ構成を採用し、セリフやヴォーカル本来の厚みを損なうことなく忠実に再現します。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。 LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ 再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載 M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-12
1台
34,980 税込38,478
13日以内出荷