カテゴリ

  • オフィス家具(25)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「YHB」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型砥石 YHBターボ 大和製砥所金型砥石 YHBターボ大和製砥所
8,798税込9,678
1箱(20本)
当日出荷
荒・中仕上げ用です。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。
用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。粒度240長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3トラスコ品番121-7534こげ茶質量(g/本)4
金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所金型用砥石 YHBターボ大和製砥所
4,198税込4,618特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所金型用砥石 YHBターボ大和製砥所
5,498税込6,048
1セット(10本)
当日出荷
粒度240トラスコ品番121-7623長さ(mm)100幅(mm)13厚さ(mm)3こげ茶質量(g)86
3.6V USB充電式 2Way ヘッジトリマー&バリカン YHB-128S専用 替刃 YAMAZEN(山善)3.6V USB充電式 2Way ヘッジトリマー&バリカン YHB-128S専用 替刃YAMAZEN(山善)
1,698税込1,868
1枚ほか
6日以内出荷
3.6V USB充電式 2Way ヘッジトリマー&バリカン YHB-128S専用 替刃
用途替刃として。ガーデニング 園芸 家庭菜園
飛散防止吊鏡 ヤマムラ飛散防止吊鏡ヤマムラ(2件のレビュー)
1,390税込1,529
1枚
当日出荷
災害時の安全対策に。鏡の裏側に飛散防止シールを貼っているので割れても大きな破片が飛び散らない安心仕様の鏡。日本製
材質PS樹脂、ガラス鏡形状四角ブラックタイプ吊鏡
スチールブラケット ヤマト(機構部品)スチールブラケットヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
溶剤洗浄用刷毛型ブラシ TRUSCO溶剤洗浄用刷毛型ブラシTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。刷毛幅(mm)80毛丈(mm)45玉厚(mm)26トラスコ品番833-8523全長(mm)340質量(g)73種類刷毛材質(柄部)材質(毛)牛毛主な用途掃除用毛色黒色2018年トラスコ掲載ページ7 0195
ハンドブレンダー Votre YAMAZEN(山善)ハンドブレンダー VotreYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー付属品本体、ブレンダー、ボトル質量(g)540消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34定格時間1分(1分使用ごとに15分以上休止)取扱説明書(1.07MB)
スイベルフック ベアリング入 スリーエッチスイベルフック ベアリング入スリーエッチ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
ユニュウシャフラットワイパクリップ PIAAユニュウシャフラットワイパクリップPIAA(1件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
3日以内出荷
商品タイプスタンダード
スイベルフック スリーエッチスイベルフックスリーエッチ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。トラスコ品番808-7116材質スチール使用荷重(t)1
PTFE 超磁回転子 細径オクタゴン型 ネオジム アズワンPTFE 超磁回転子 細径オクタゴン型 ネオジムアズワン
799税込879
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両端が丸いシリンダー(円筒)型実習向け汎用タイプで、平底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
PTFE 超磁回転子 太径オクタゴン型 ネオジム アズワンPTFE 超磁回転子 太径オクタゴン型 ネオジムアズワン
999税込1,099
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両端が丸いオクタゴン(八角)型の中央に回転軸のリング付き実習向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、撹拌効率が高く回転軸が太いため安定した撹拌渦を作ります。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
PTFE 超磁回転子 歯車型 ネオジム 最大幅×厚み:40×8mm 2個入 アズワンPTFE 超磁回転子 歯車型 ネオジム 最大幅×厚み:40×8mm 2個入アズワン
1,990税込2,189
1袋(2個)
当日出荷
8方向に突起付きのギア(歯車)型向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。 低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。 外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
仕様●最大幅×厚み(mm):40×8アズワン品番67-3146-85
ヘッドバンド ヤマショウヘッドバンドヤマショウ
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸水・吸汗性の良いパイル地で汗をしっかり吸水してくれます。
用途夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。仕様男女兼用材質綿100%サイズ(mm)50×200×10
急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズ GOODGOODS(グッド・グッズ)急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズGOODGOODS(グッド・グッズ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60%寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35出力(W)(USB/DC)30(最大値)出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大)温度(℃)-20~70本体質量(kg)約1.0出力端子USBポート×3個(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応防水性※非防水短絡電流(A)1.86±5%湿度(%)10~80
PTFE 超磁回転子 フットボール型 ネオジム アズワンPTFE 超磁回転子 フットボール型 ネオジムアズワン
699税込769
1袋(5個)ほか
当日出荷
丸みを帯びたフットボール(卵)型実習向けで、平底・丸底・R底容器用です。、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。、外装はPTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
VQ Series(VQ21A1-~) SMCVQ Series(VQ21A1-~)SMC(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
VQ Series(VQ21M1-~) SMCVQ Series(VQ21M1-~)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から18日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
VQ Series(VQ31~) SMCVQ Series(VQ31~)SMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
アルミ額縁 NEWギャラリー Kenko(ケンコートキナー)アルミ額縁 NEWギャラリーKenko(ケンコートキナー)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善)ミニヘッジバリカンセット USB充電式YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカンスマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式電池残量が分かる残量表示ランプ付きワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー付属品ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1質量(kg)約0.62(ヘッジトリマー装着時)定格電圧(V)3.6刈込み幅(mm)ヘッジトリマー約120/バリカン約80連続使用時間(分)約30バッテリー2.0Ahリチウム電池充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)2保証期間メーカー:お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×75×125充電方式USB-typeC USB充電取扱説明書(0.88MB)ストローク数(min)1,100-1
アルミ額縁 ギャラリー 半切 ブラック/ホワイト Kenko(ケンコートキナー)アルミ額縁 ギャラリー 半切 ブラック/ホワイトKenko(ケンコートキナー)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
写真展では定番の作品額。フォーマルな場所にも最適です。シンプルなフレームと厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。
付属品吊りひも寸法(mm)【台紙】497×581、【台紙窓抜き】315×400、【額縁】500×584質量(g)1700材質(フレーム)アルミ製材質(表面)アクリル台紙Vカット(2mm)
シェリーデイジー貼箱-S HEADS(ヘッズ)シェリーデイジー貼箱-SHEADS(ヘッズ)
2,998税込3,298
1パック(4個)
4日以内出荷
淡いピンクにデイジーの花柄が上品で可愛い貼箱です。ゴールドのリボンゴムタグがセットになっているので、誰でも簡単に華やかなギフトが作れます。 内側もピンクなので、蓋を開けた状態で店頭に並べてもかわいく見せることができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×70×126材質仕様サテンリボン・リボンゴムタッグ付
不織布ハンドブーケバッグS HEADS(ヘッズ)不織布ハンドブーケバッグSHEADS(ヘッズ)
979税込1,077
1セット(10枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
お花を入れてリボンを結ぶだけで簡単にブーケをラッピングできます。ふちが波型なのでかわいくラッピングできますね。
材質不織布寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280(115)×300×36厚さ(g/m2)35
ワイヤーハンガー 馬印ワイヤーハンガー馬印
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
付属品なし長さ(mm)L=1000
木製手すり棚一体タイプ紙巻器 TOTO木製手すり棚一体タイプ紙巻器TOTO
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂寸法(mm)700×120×713握り径(Φmm)Φ32関連資料図面(0.08MB)
木製手すり 棚付二連紙巻器タイプ TOTO木製手すり 棚付二連紙巻器タイプTOTO
18,980税込20,878特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂寸法(mm)【手すり】38×78×616【棚付二連紙巻器】320×120×105握り径(Φmm)Φ32関連資料図面(0.08MB)
木製手すり I型 TOTO木製手すり I型TOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
木製手すり棚タイプ(収納付) TOTO木製手すり棚タイプ(収納付)TOTO
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【紙巻器・収納ボックス】樹脂製(ホワイト)寸法(mm)700×120×164木質(MDF)+PETシート製関連資料図面(0.08MB)
ハンドブレンダーマルチツール Votre YAMAZEN(山善)ハンドブレンダーマルチツール VotreYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。 チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプルセット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)取扱説明書(2.02MB)
リトレイ ハンドルボックス/ライトグレー ナカバヤシリトレイ ハンドルボックス/ライトグレーナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
デスクやテーブルにおいても邪魔にならないコンパクトサイズ展開。古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。紙の温かみを感じられるクラフトとモノトーンで落ち着いた印象のライトグレーの2色展開でインテリアにも馴染みます。Vカット加工により、エッジのある洗練された紙製収納シリーズです。
材質再生紙質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×138.5×175.5耐荷重(g)均等耐荷重で約370(合計)
平板測量器 マイゾックス平板測量器マイゾックス
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量仕様2点セットセット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。マイゾックスコード220401
木製手すりI型 TOTO木製手すりI型TOTO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(mm)616幅(mm)78高さ(mm)38関連資料商品図(0.06MB) 分解図(0.08MB)
アウトドアベンチ 折り畳み YAMAZEN(山善)アウトドアベンチ 折り畳みYAMAZEN(山善)
6,398税込7,038
1個ほか
5日以内出荷
シンプルなホワイトのガーデンベンチ折り畳んでコンパクトに収納可能持ち手が付いているので持ち運び簡単キャンプやBBQ、お祭りなどのイベントにも最適
用途キャンプやイベントごとに。ガーデンベンチ 折りたたみベンチ ガーデンファニチャー 軽量 スチールベンチ チェア 折り畳みベンチ ガーデンセット 折りたたみ 折畳み 二つ折り 組み立て不要 家具 椅子 お庭 ベランダ テラス バルコニー エクステリア レジャー アウトドア家具 イベント パーティベンチ BBQ バーベキュー キャンプ材質天板:ポリエチレン、フレーム:スチールホワイト取扱説明書(0.38MB)
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付・防鳥網付寸法A(mm)190寸法F(mm)242寸法D(mm)222寸法E(mm)190寸法B(mm)190寸法C(mm)210寸法G(mm)182適合パイプ径(Φmm)呼び径150開口部(mm)190角溶断温度(℃)120
木製手すり棚別体タイプ二連紙巻器 TOTO木製手すり棚別体タイプ二連紙巻器TOTO
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂寸法(mm)【手すり】38×78×616【棚付二連紙巻器】700×120×105握り径(Φmm)Φ32関連資料図面(0.08MB)
木製手すり棚タイプ TOTO木製手すり棚タイプTOTO
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【紙巻器】樹脂製(ホワイト)寸法(mm)700×120×105木質(MDF)+PETシート製関連資料図面(0.06MB)
VQ21A SMCVQ21ASMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から26日以内出荷
ポート数2使用流体空気切換方式N.C.
リトレイ ハンドルボックス/クラフト ナカバヤシリトレイ ハンドルボックス/クラフトナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
デスクやテーブルにおいても邪魔にならないコンパクトサイズ展開。古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。紙の温かみを感じられるクラフトとモノトーンで落ち着いた印象のライトグレーの2色展開でインテリアにも馴染みます。Vカット加工により、エッジのある洗練された紙製収納シリーズです。
材質再生紙質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×138.5×175.5耐荷重(g)均等耐荷重で約370(合計)