カテゴリ
- オフィス家具(16)
- トラック純正部品(16)
- バイク純正部品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 防災用品(3)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 進物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- JACKSON(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- PROST's(3)
- SMC(5)
- SUNWAVE(LIXIL)(1)
- Texas Instruments(1)
- TOTO(5)
- VISHAY(3)
- YAMAZEN(山善)(8)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- スズキ(13)
- ホンダ(1)
- ヤマト産業(2)
- 三菱ふそう(17)
- 山里産業(ヤマリ)(2)
- 岩崎製作所(3)
- 昭和コーポレーション(1)
- 米澤器械工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Texas Instruments コンバータ, 1A, 20 V, 表面実装 LM2734YMK/NOPB
Texas Instruments¥3,698税込¥4,0681箱(5個)8日以内出荷仕様最大スイッチング周波数:550 kHz入力電圧(V)(Max)20、(Min) 3出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) 9V to 30V Input Max., Texas InstrumentsパッケージTSOT実装タイプ表面実装ラインレギュレーション0.01 %/Vスイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最大動作温度(℃)125出力タイプ可変
アルミ製 消防/ 散水ノルズ 吐水口付きパイプ(管鎗&3段切替噴霧ノズルセット ブランド名:ビクター/YUMI) S(ストレート)型 モデル 接続部:町野式(差込式)
岩崎製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷アルミ製 消防/ 散水用の直射吐水口がセットされたノズルです。先端吐水口はネジ式で接続されておりますので、別売りのDA(ダイアル式)噴霧ノズルにもご自身で簡単に付け替え可能です。 。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ
電気掛敷毛布
YAMAZEN(山善)¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷丸洗いできて清潔!ダニ対策機能付き 電気毛布用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。電気掛け毛布 電気掛毛布 電気敷き毛布 電気敷毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 Lサイズ ダブルサイズ材質ポリエステル100%消費電力(W)50電源AC100V(50/60Hz)消費電力量(Wh)(HI)約35・(MID)約22・(LOW)約13寸法(縦×横)(cm)188×130表面温度(℃)(HI)約53・(MID)約33・(LOW)約231時間あたりの電気代目安(円)(HI)約1.1円・(MID)約0.7円・(LOW)約0.4円
電気毛布 188×130cm 丸洗い ダニ対策
YAMAZEN(山善)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷丸洗いで清潔に保てるシンプルな電気毛布。ダニ対策機能付き。本体丸洗い可能。(コントローラーは洗えません)。【仕様】。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:60W。◇消費電力量(HI)約46Wh・(MID)約24Wh・(LOW)約13Wh。◇1時間あたりの電気代の目安:(HI)約1.4円・(MID)約0.7円・(LOW)約0.4円。◇表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。温度調節 ダニ退治 洗濯 丸洗い 清潔 毛布材質ポリエステル100%消費電力(W)60電源AC100V(50/60 Hz)寸法(cm)188×130消費電力量(Wh)【強】46【中】24【弱】13表面温度(℃)【強】53【中】33【弱】23
【ビクター/YUMI微粒子】先端ダイヤルで3段切替(微粒子噴霧/直射/停止)!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷消火活動をはじめ、農場や工事現場での散水に大活躍! カチッとワンタッチでホースに接続できる、扱いやすい軽量アルミ製のノズルセットです。 先端のダイヤルを回すだけで、用途に合わせて「微粒子噴霧・直射・停止」の3段階へスムーズに切り替えが可能。 きめ細かい微粒子での噴霧ができるため、デリケートな農作物への優しい水やりや、現場の粉塵対策などにも最適です。 本体は軽くて丈夫なアルミ製を採用しており、長時間の作業でも腕への負担を大幅に軽減します。 面倒なホースとの接続も一発で完了するため、準備の手間を省いてすぐに放水作業へ取り掛かれます。 毎日の散水作業をもっとラクにしたい方や、いざという時の備えとして、どなたでもカンタンに扱えるおすすめのアイテムです。用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん仕様ノーコンパウンド材質アルミ色青呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40筒先(呼び径)40A呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
補償導線(K熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥24,980~税込¥27,478~1巻(50m)ほか当日出荷PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。 高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。用途補償導線種別補償導線色青熱電対K熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4クラス精密級対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
【ビクター/YUMI】先端ダイヤルで簡単3段切替!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型)
岩崎製作所¥8,698税込¥9,5681個当日出荷【ビクター/YUMI】先端ダイヤルで簡単3段切替!カチッと一発接続で作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズルセット(ストレート型) 軽さと着脱の速さ、そして先端ダイヤルによるカンタンな操作性を追求したノズルセットです。 現場での水撒きや消防作業を、よりスムーズにサポートします。 ■ 商品の3つの特長 1. 根本はワンタッチで一発接続! 根本は「町野式(差込式)メス金具」。別売りの町野式ホースにカチッと差し込むだけで、瞬時に接続完了。作業時間を大幅に短縮します。 2. 腕が疲れない軽量設計 ノズルパイプは無駄のないスタンダードなS(ストレート)型。アルミ製のため非常に軽く、長時間の作業でも取り回しが抜群です。 3. 先端ダイヤルを回すだけで「3段切替」が完了! 先端には、回すだけでカンタンに散水パターンの切り替えができるダイヤル式ノズルを標準装備。作業の手を止めることなく、用途や現場の状況に合わせて直感的かつ素早く切り替えが可能です。用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65筒先(呼び径)65A
電気毛布 省エネタイマー付き
YAMAZEN(山善)¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布材質ポリエステル、アクリル電源(V)AC100(50Hz/60Hz)表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
ゆで麺一発
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷うどん、そば、中華めん等のゆで釜に付着する灰汁を強力洗浄するゆで麺釜専用洗浄剤。デンプン、タンパク、カンスイ、カルキなどの除去に高い効果を発揮します。こすってもなかなか落ちない麺釜のまわりやカゴ、食器洗浄機内にできるスケール汚れを強力分解除去します。安全性も高い為、中和剤などもいりません。麺釜のまわり、食洗機まわりにたまった水垢も強力分解。用途麺釜内に付着するスケール(水垢)を強力除去。ゆで麺器の2つの汚れに効果あり。様々な麺の汚れ(パスタ、ラーメン、そば、うどんなど和洋中いずれの麺のゆで麺器)にも対応。?成分高級アルコール剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、リン酸、クエン酸、スケール分解剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×90液性酸性タイプ内容量(kg)2
一人用こたつ (天板付)
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷毛布やブランケットを掛けて一人用こたつとして、机の下で膝掛けで覆うとフットヒーターとして使用できます。 天板付き。用途就寝用こたつ、ひとり用こたつ、ひとりこたつ、一人こたつ、一人コタツ、ミニコタツ、あんか、炬燵、火燵、電気暖房、冬物家電、炬燵、足元暖房として質量(kg)3.9消費電力(W)100温度(℃)【コタツ側面】(強)約50/(弱)約30※目安電源コード(m)3ヒーターコルチェヒーター温度制御サーモスタット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×26.6消費電力量(Wh)(強)約50、(弱)約19※1時間あたり
SCキープY金具 丸環タイプ 片側
昭和コーポレーション¥2,998税込¥3,2981パック(10個)4日以内出荷独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から15日以内出荷・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1台3日以内出荷から4日以内出荷ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)仕様耐塩害、ガラリ付寸法H(mm)15寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
薄壁用パイプフード 樹脂製
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1台4日以内出荷風圧式シャッター内蔵 屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付 電源コード引出し可能色マンセル値2.1Y7.7/1.1寸法G(mm)11寸法K(mm)20.5
Meteora(メテオーラ)45
JACKSON¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷<フラットサイドスタンダードミノー>フラットサイドボディで体高を持たせることにより、限界ギリギリまで重心を下げたウェイトバランスで激流の中でも水中を飛び出すことはありません。それでいて、ジャークやトゥイッチにおいてもアングラーの意図するように追従してくれます。また、タングステンウェイトを絶妙な配置でコンパクトなボディに搭載し、フォール姿勢は水平にヒラ打ちしながらターゲットを誘うことができます。現在の渓流ミノーにおいてスタンダードとなるミノーです。寸法(mm)45質量(g)3.5タイプシンキングフック#14
電気掛毛布 電気毛布 3Dキルティング 188×130cm
YAMAZEN(山善)¥27,980税込¥30,7781枚5日以内出荷新発想の高効率3Dキルト採用!体にフィットする電気毛布。ダニ対策機能。本体丸洗い可能。12時間後自動切タイマー。睡眠タイマー機能。用途電気毛布として。ダニ対策 丸洗い 自動切タイマー 睡眠タイマー機能 温度調節 3Dキルト コントローラー材質ポリエステル100%色ブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50寸法(縦×横)(cm)188×130表面温度(℃)(弱)約25、(適温)約35、(強)約531時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.2、(適温)約0.6、(強)約1.1タイマー機能睡眠時に使えるタイマーを3パターンから選択可能。(睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます)・タイマー4.5h:1時間暖房→2.5時間暖房停止→1時間暖房・タイマー6h:1.5時間暖房→3時間暖房停止→1.5時間暖房・タイマー8h:2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房
Meteora(メテオーラ)52
JACKSON¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷<フラットサイドスタンダードミノー>フラットサイドボディで体高を持たせることにより、限界ギリギリまで重心を下げたウェイトバランスで激流の中でも水中を飛び出すことはありません。それでいて、ジャークやトゥイッチにおいてもアングラーの意図するように追従してくれます。また、タングステンウェイトを絶妙な配置でコンパクトなボディに搭載し、フォール姿勢は水平にヒラ打ちしながらターゲットを誘うことができます。現在の渓流ミノーにおいてスタンダードとなるミノーです。寸法(mm)52質量(g)5タイプシンキングフック#12
サイドフォールドテーブル
オカムラ(岡村製作所)¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷平行ネスティングで効率よく収納できるミーティングテーブルです。幅(mm)1800高さ(mm)720仕様天板数:1、配線機能:無、エッジ仕様:スクエアエッジ、脚部仕様:Y字脚、収納:スタッキング収納キャスターあり天板厚さ(mm)26色(脚部)シルバーメタリック折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×593×1045
電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781枚5日以内出荷快眠と省エネをダブルで実現!プログラムタイマー搭載 表面温度:(強)約53℃、(適温)約33℃、(弱)約23℃ ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません) 省エネぐっすりモード(タイマー)機能搭載 (就寝時にスイッチを入れると2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房します。睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます) 12時間後自動切タイマー用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気敷き毛布 電気掛け敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布電源AC100V(50/60Hz)
ヤマト ウエルディングキット YMKF型
ヤマト産業¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷から9日以内出荷溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。用途出張現場でのガス溶接作業に。型式ウェルディングキット全長(mm)555サイズ中型切断板厚(mm)1~30火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)溶接板厚(mm)2.0~6.0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら