電気毛布 188×130cm 丸洗い ダニ対策
丸洗いで清潔に保てるシンプルな電気毛布。ダニ対策機能付き。本体丸洗い可能。(コントローラーは洗えません)。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:60W
◇消費電力量(HI)約46Wh・(MID)約24Wh・(LOW)約13Wh
◇1時間あたりの電気代の目安:(HI)約1.4円・(MID)約0.7円・(LOW)約0.4円
◇表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃
- 用途
- ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。温度調節 ダニ退治 洗濯 丸洗い 清潔 毛布
- 材質
- ポリエステル100%
- 消費電力(W)
- 60
- 電源
- AC100V(50/60 Hz)
- 寸法(cm)
- 188×130
- 消費電力量(Wh)
- 【強】46【中】24【弱】13
- 表面温度(℃)
- 【強】53【中】33【弱】23
- 内容量
- 1枚
取扱説明書:(1.73MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出していますひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品
カテゴリ
































