「YT12A-BS」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(525件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • 2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ

    2輪バッテリー 液入り充電済

    GSユアサ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済

    LONG
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12A-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12A-BS 相当 サイズ(約):151x88x103mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK44] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ250 CJ43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ CJ44/45/46] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] VL58A/VK58A。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK45] 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 13-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約3.56。電圧[ボルト]:12。備考:【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約3.56備考【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(117件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
  • ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS DAYTONA(デイトナ)

    ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
    仕様DYT12A-BSは、スズキスカイウェイブ250/400などに搭載されているサイズ。●本体質量:3.07kg●10時間率容量:12V10Ah●ケースサイズ:幅151×高さ106×奥行88mm
電装カテゴリ
関連カテゴリ