カテゴリ

  • テープ(1)
    • 金属テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
    • アイプレート/リングプレート(1)
  • 制御機器(15)
    • 押しボタンスイッチ本体(4)
  • 接着剤・補修材(1)
    • 配管シール剤(1)
  • オフィス家具(463)
  • 店舗什器・備品(121)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 電気材料(30)
  • バイク純正部品(20)
  • 事務用品(16)
  • 作業工具(13)
  • 梱包用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • バイク部品(10)
  • 保管用品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 住設機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「ZAP」の検索結果

888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防腐材 ZAPテープMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
防蝕亜鉛 ZAP 三井金属商事防蝕亜鉛 ZAP三井金属商事
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。
用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室
ZAP-OXクリーナー ナノプラスZAP-OXクリーナーナノプラス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
サビ落とし、酸化防止、溶接による変色除去等に大きな効果を発揮することが出来る万能クリーナーです。
トラスコ品番452-4014容量(mL)470危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAPomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプマイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)30
ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 omron(オムロン)ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
保護構造IP00使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)使用周囲湿度(%RH)35~85
塗る防食材ZAPペースト MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)塗る防食材ZAPペーストMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
7,898税込8,688
1個ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。
用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末グレー使用温度範囲(℃)60以下塗布面積(m2/缶)(目安)1インターバル(重ね塗り)2時間程度危険物の類別第二類
ZAP  25 フエニックス・コンタクトZAP 25フエニックス・コンタクト
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:ZAP 25●全長:190mm●Phoenix Contact ZAPシリーズ空圧式手動圧着ペンチ. ZAPシリーズの空圧式手動圧着ペンチ製品には、4 → 6バールの圧力範囲が用意されています。 これらのZAPシリーズの空圧式手動圧着ペンチは、圧縮ごとに0.2リットルの空気を使用し、台形のクリンプを作成します。 品番< 803-4310') 803-4310/、ZAP 25には、Duo-Pressダイが備わっているので、導体のフロントエントリと側方エントリが可能になり、ワイヤサイズが0.25 → 2.5 mm 2 (24-14 AWG)のフェルールを圧着できます。 品番< 803-4313') 803-4313/、ZAP 25 Tは、フットバルブで作動するベンチプレス式圧着ペンチで、ワイヤサイズが0.25 → 2.5 mm 2 (24-14 AWG)のフェルールを圧着できます。 品番< 882-2662') 882-2662/、ZAP 25及びZAP 25 T圧着プライヤ用の交換ダイです。RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ ZAP omron(オムロン)押しボタンスイッチ ZAPomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷から85日以内出荷
アポロコック(プラグ) 小池酸素工業アポロコック(プラグ)小池酸素工業(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用RoHS指令(10物質対応)対応
メスネジ型アダプター[OZ-A]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC)メスネジ型アダプター[OZ-A] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
2画面3色表示で操作が簡単!
PPバンド用結束機ザパック3 司化成PPバンド用結束機ザパック3司化成(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5電源AC100V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140バンド厚さ(mm)0.55~0.65適合バンド幅(mm)12~16適合バンドポリプロピレン(PP)仕様手動引締めタイプトラスコ品番243-8747
戸当りパッキンあり L=2100 TOSTEM(LIXIL)戸当りパッキンあり L=2100TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
セット内容L=2100
アルミスロープ48 SISアルミスロープ48SIS
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質アルミニウム質量(kg)8.8耐荷重(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×70×5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×37×7
アルミスロープ36 SISアルミスロープ36SIS
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質アルミニウム質量(kg)6.9耐荷重(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×70×5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×37×7
逆止弁付ホース入口用プラグ 阪口製作所逆止弁付ホース入口用プラグ阪口製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
逆止弁付のゲージ直結用です。
用途ホース入口用タイププラグ主な用途ホース入口用
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92 STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92STMicro
819税込901
1袋(25個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 3.94mmリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
戸当りパッキンなし L=2100 TOSTEM(LIXIL)戸当りパッキンなし L=2100TOSTEM(LIXIL)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容L=2100
ピエザナイザー(低流量タイプ シシド静電気ピエザナイザー(低流量タイプシシド静電気
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
独自の電極構造により従来品と比較して使用エア流量を抑えつつ、高い除電効果を発揮します。 エアと高圧線はシームレスパイプ内部で一体となっています。場所を選ばず装置内へ組み込めます。 高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。 放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。
放電方式高周波ACコロナ放電式仕様クリーニングチェック出力/NPN型フォトリレー出力(NO)放電停止入力/放電停止:0Vと短絡、放電許可:開放、(残留電圧:0.5V以下)付属品入力電源ケーブル(2.5m)使用圧力範囲(MPa)0.005~0.1出力電圧AC約2000V本体質量(g)78空気使用量(L/min)最大50使用流体清浄な空気オゾン発生量0.1ppm以下(投入エア流量:30L/min(ANR)、吐出口より50 mm)使用環境周囲温度:10~40℃、周囲湿度:~65%以下ただし結露なきことアラーム出力NPN型フォトリレー出力(NO/NC)イオンバランス±15V以下(距離50mm、工場出荷時)入力電源DC+24 V±10%本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×18×50(突起部含まず)
ケーシングLタイプ在来用 TOSTEM(LIXIL)ケーシングLタイプ在来用TOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1箱(1本)
5日以内出荷から7日以内出荷
E-style ストレートパンツ UZAP071 明石スクールユニフォームカンパニーE-style ストレートパンツ UZAP071明石スクールユニフォームカンパニー
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
光に反射する再帰反射テープ付。
タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100生地セルビス生地性能吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製性別男女兼用
戸当りパッキンあり L=3800 TOSTEM(LIXIL)戸当りパッキンあり L=3800TOSTEM(LIXIL)
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
セット内容L=3800
E-style ストレートパンツ UZAP061R 明石スクールユニフォームカンパニーE-style ストレートパンツ UZAP061R明石スクールユニフォームカンパニー
5,098税込5,608
1本
4日以内出荷
タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)生地エコ裏綿セルビスグリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、日本製性別男女兼用
E-style ホッピングパンツ UZAP050R 明石スクールユニフォームカンパニーE-style ホッピングパンツ UZAP050R明石スクールユニフォームカンパニー
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
光に反射する再帰反射テープ付。
タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)生地エコ裏綿セルビスグリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製性別男女兼用
NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1シリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
199税込219
1箱(2個)
3日以内出荷から81日以内出荷
材質ポリアミド樹脂
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置ダブル
宅配ビニール袋(グレー) ザップ宅配ビニール袋(グレー)ザップ(22件のレビュー)
929税込1,022
1セット(50枚)
当日出荷
柔らかくて丈夫なビニール素材で雨に濡れても安心。LDPE製90μを採用で破れにくい。静電気防止テープ付きのため、作業時にハクリテープが手にまとわりつきません。
用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用に。衣類、靴、本など、いろんな物の発送にお使いいただけます。材質LDPE厚さ(μm)90
ミニパンチング・ラック/パーツ 上下自在接続金具 カナフジ電工ミニパンチング・ラック/パーツ 上下自在接続金具カナフジ電工
1,098税込1,208
1組
9日以内出荷
立上げ・立下げの接続に使用します。(任意の角度に折曲げて使用して下さい)
備考1組
ミニパンチング・ラックパーツ 水平自在接続金具 カナフジ電工ミニパンチング・ラックパーツ 水平自在接続金具カナフジ電工
1,298税込1,428
1組
9日以内出荷
任意の水平角度を取る場合に使用します。(任意の角度に折曲げて使用して下さい)
備考1組
ミニパンチング・ラックパーツ 分岐用金具 カナフジ電工ミニパンチング・ラックパーツ 分岐用金具カナフジ電工
729税込802
1個
9日以内出荷
任意の箇所で分岐させる場合に使用します。
ミニパンチング・ラックパーツ L型分岐用金具 カナフジ電工ミニパンチング・ラックパーツ L型分岐用金具カナフジ電工
589税込648
1個
9日以内出荷
分岐用金具と合せてご使用下さい。
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -8 V 固定出力, 3-Pin TO-92 STMicroSTMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -8 V 固定出力, 3-Pin TO-92STMicro
739税込813
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = -8 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = -30 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負静止電流 = 6mA負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
(MP85Z)SWITCH 三菱ふそう(MP85Z)SWITCH三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
ライブナチュラル 玄関框 塗装品(ピュアハード塗装フロア対応) 朝日ウッドテックライブナチュラル 玄関框 塗装品(ピュアハード塗装フロア対応)朝日ウッドテック
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
ライブナチュラルORIGINAL用玄関框
用途玄関框関連資料(1.2MB)
ミーティングチェア 8148  肘付き オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア 8148 肘付きオカムラ(岡村製作所)
25,980税込28,578
1脚
3日以内出荷
標準的なミーティングチェア。4本脚。スタッキング可能。背座布張り
肘掛あり
クッション封筒 (白) ザップクッション封筒 (白)ザップ(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(300枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します! プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。
ミニパンチング・ラック/パーツ 直線接続金具 カナフジ電工ミニパンチング・ラック/パーツ 直線接続金具カナフジ電工
479税込527
1個
9日以内出荷
本体直線接続に使用します。
備考
ダンボール ザップダンボールザップ(28件のレビュー)
3,788税込4,167
1セット(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
梱包出荷用の無地段ボールです。 幅広いサイズからお選びいただけます。
用途商品の梱包、包装、陳列に。
戸当りパッキンなし L=3800 TOSTEM(LIXIL)戸当りパッキンなし L=3800TOSTEM(LIXIL)
3,398税込3,738
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
セット内容L=3800
ミニパンチング・ラックパーツ 盤取付金具 カナフジ電工ミニパンチング・ラックパーツ 盤取付金具カナフジ電工
709税込780
1組
9日以内出荷
盤などにミニパンチング・ラックを接続する場合に使用します。
備考1組
...