カテゴリ

  • 機構部品(20)
    • オイルシール(2)
  • 制御機器(181)
    • ディスクリートその他関連用品(54)
  • 自動車用オイル・ケミカル(38)
    • ATF/CVTF(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,045)
  • オフィス家具(3,708)
  • 自動車純正部品(1,272)
  • バイク純正部品(915)
  • バイク部品(784)
  • 測定用品(381)
  • 農業機械(348)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(200)
  • 科学研究・開発用品(193)
  • 切削工具(119)
  • パソコン/周辺機器(116)
  • 自転車部品(89)
  • トラック純正部品(77)
  • 電気材料(71)
  • 家電(62)
  • メカニカル部品(61)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 自動車補修部品(48)
  • 建築金物(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 空調・電設資材(34)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(32)
  • 住設機器(28)
  • 事務用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • カー用品(20)
  • 保管用品(17)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 作業工具(14)
  • 物流用品(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 作業服(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 梱包用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 縫製用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 溶接用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
  • 防犯用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • マスク(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 完成車(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ZF」の検索結果

関連キーワード
15,304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップクリーン ZF1 タセトチップクリーン ZF1タセト
2,998税込3,298
1本
当日出荷
噴射ガスに炭酸ガスを使用従来品よりノズル内への噴射は1プッシュで塗布でき、広い面に塗布される場合は、短時間で従来と同じ面積を塗布する事ができ作業効率アップ。
用途溶接トーチ専用スパッタ付着防止剤成分耐熱顔料、無機粉末、界面活性剤、その他質量(g)498内容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状水溶性
ホットナイフ(EA304-ZF.ZF-100用) エスコホットナイフ(EA304-ZF.ZF-100用)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZF-7
フエルトZF型オイルシール 日近フエルトZF型オイルシール日近
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
ZF  マイクロスイッチ端子カバー ZF CHERRYZF マイクロスイッチ端子カバーZF CHERRY
469税込516
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:GPシリーズ●Cherry GPシリーズ(15 A). 幅広いアクチュエータを用意 超小型差動 大型黄銅ねじ止め端子により取り付け 機械的寿命: 最大100万回 ケース及びカバー材質: フェノール 低操作動力 アクチュエータ素材: ステンレス 金属取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用) エスコ1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZF-1
ロッカースイッチ ZF Electronics ZF CHERRYロッカースイッチ ZF ElectronicsZF CHERRY
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
チップ SNMG-ZF タンガロイチップ SNMG-ZFタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ WNMG-ZF タンガロイチップ WNMG-ZFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ YNMG-ZF タンガロイチップ YNMG-ZFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
FS0H474ZF KEMETFS0H474ZFKEMET
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト (9ZF0) MAZDA(マツダ)ボルト (9ZF0)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
キャップ R.フ*NH362R* 64305GB4000ZF ホンダキャップ R.フ*NH362R* 64305GB4000ZFホンダ(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
チップ YWMT-ZF タンガロイチップ YWMT-ZFタンガロイ
7,580税込8,338
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削形状多角形25°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-ZF タンガロイチップ TNMG-ZFタンガロイ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ YWMT-ZF タンガロイチップ YWMT-ZFタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8015形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-ZF タンガロイチップ VNMG-ZFタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ YNMG-ZF タンガロイチップ YNMG-ZFタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)1.5穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最小送り(mm)0.03
カバー フロント*NH-138* 64310GB4000ZF ホンダカバー フロント*NH-138* 64310GB4000ZFホンダ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
主な適合純正品番64310-GB4-000ZF
ユニボールゼント 単色 0.38mm フローモデル UBN-ZF-38 uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.38mm フローモデル UBN-ZF-38uni(三菱鉛筆)
999税込1,099
1本
当日出荷
やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。アルマイト塗装を施したアルミ製のグリップと軸色に合わせた可動式カラークリップ。適度な重量感が流れるような書き心地を生み出します。さりげなくただ確かに、あなたのこだわりを体現する1本です。
方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF06) SMCKQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF06)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF04) SMCKQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF04)SMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
FS0H224ZF KEMETFS0H224ZFKEMET
569税込626
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZF 押しボタンスイッチ ZF CHERRYZF 押しボタンスイッチZF CHERRY
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGR0H105ZF KEMETFGR0H105ZFKEMET
949税込1,044
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA中形切断器 Zノバック 501ZF日酸TANAKA(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
Zf用液晶保護フィルム Nikon(ニコン)Zf用液晶保護フィルムNikon(ニコン)
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
Zf用の液晶保護フィルムです。液晶表面にガラス並みの9Hのハードコートを施すことで、衝撃や傷から保護します。
セット内容液晶保護フィルム×1枚、クリーナー×1枚、取扱説明書対応製品Zf寸法(mm)約138×97
チップ DNMG*E-ZF タンガロイチップ DNMG*E-ZFタンガロイ
9,388税込10,327
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.2~1.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.2
チップ CNMG*E-ZF タンガロイチップ CNMG*E-ZFタンガロイ
6,698税込7,368
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)9.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.2~1.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.2
ZF ホール効果センサ ワイヤリード ZF CHERRYZF ホール効果センサ ワイヤリードZF CHERRY
4,198税込4,618
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニボールゼント 単色 0.5mm フローモデル UBN-ZF-05 uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.5mm フローモデル UBN-ZF-05uni(三菱鉛筆)
999税込1,099
1本
当日出荷
やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。アルマイト塗装を施したアルミ製のグリップと軸色に合わせた可動式カラークリップ。適度な重量感が流れるような書き心地を生み出します。さりげなくただ確かに、あなたのこだわりを体現する1本です。
方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 9 ZF[自動車用品]ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 9ZF[自動車用品]
6,498税込7,148
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 9ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】ACURA, ALPINA, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAND ROVER, ROLLS-ROYCE主な適合純正品番BMW 2 289 72083 22 2 289 720 | HONDA 08200-901708263-999-01HE | LAND ROVER LR023288 | MERCEDES-BENZ 000 989 65 05, A 000 989 65 05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ZF ソレノイドバルブ(ZF 6HP トランスミッション用) ZF[自動車用品]ZF ソレノイドバルブ(ZF 6HP トランスミッション用)ZF[自動車用品]
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
ZF ソレノイドバルブ(ZF 6HP トランスミッション用)ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長: 部品の検索と入手が容易 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減 OE品質ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。
仕様車両ブランド:ASTON MARTIN, BMW, JAGUAR, LAND ROVER主な適合純正品番ZF 6HPトランスミッション用(6HP 266HP 26 A,6HP 26 A-616HP 26 X)RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NCZF CHERRY
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8 ZF[自動車用品]ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8ZF[自動車用品]
8,898税込9,788
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LAND ROVER, MASERATI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TOYOTA, VOLKSWAGEN主な適合純正品番ALPINA 83 22 2 305 397 | ASTON MARTIN FD33-19509-AA/S | AUDI G 060 162 A2 | BENTLEY JNV862564D | BMW 83 22 2 152 42683 22 2 305 397 | JAGUAR 02JDE 26444 | PORSCHE 000 043 210 54 | VOLKSWAGEN G 060 162 A2容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.88MB)危険物の性状非水溶性
プラスチッククランプレバー(めねじ) ZF MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバー(めねじ) ZFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
689税込758
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
86201MJWDR0ZF ホンダ86201MJWDR0ZFホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86201-MJW-DR0ZF主な適合車種(ホンダ)CBR400RR
64251MJEDF0ZF ホンダ64251MJEDF0ZFホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64251-MJE-DF0ZF主な適合車種(ホンダ)CB650F
64233MFP900ZF ホンダ64233MFP900ZFホンダ
789税込868
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64233-MFP-900ZF主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
64223MFP900ZF ホンダ64223MFP900ZFホンダ
789税込868
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64223-MFP-900ZF主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
HUB,FR.WH*TCLEAR*   44601153600ZF ホンダHUB,FR.WH*TCLEAR* 44601153600ZFホンダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...