カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,498)
  • オフィス家具(1,297)
  • 制御機器(741)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(662)
  • 自動車純正部品(583)
  • 建築金物(325)
  • バイク純正部品(211)
  • メカニカル部品(191)
  • 日用品(187)
  • 機構部品(152)
  • 農業機械(127)
  • 作業工具(124)
  • 医療(112)
  • 切削工具(101)
  • カー用品(71)
  • 空調・電設資材(70)
  • 電気材料(70)
  • 厨房用品(55)
  • 作業服(53)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 整備工具・収納(50)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • バイク部品(36)
  • 溶接用品(35)
  • 介護用品(31)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 学童・教育用品(18)
  • 安全保護具(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • 事務用品(15)
  • 保管用品(13)
  • 測定用品(13)
  • 塗料(12)
  • 物流用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 手袋(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 完成車(7)
  • 電動工具(7)
  • 自転車部品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 照明(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 空圧工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 家電(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ZN」の検索結果

12,262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TナットZN イマオコーポレーションTナットZNイマオコーポレーション
119税込131
1個
当日出荷
材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)5表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
Tナット6ZN イマオコーポレーションTナット6ZNイマオコーポレーション
169税込186
1個
当日出荷
材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)2.2表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
P&S ポイントフィックス 4870ZN LAMP(スガツネ工業)P&S ポイントフィックス 4870ZNLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
クランプ電力ロガー ZN-CTC11 omron(オムロン)クランプ電力ロガー ZN-CTC11omron(オムロン)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)材質ABS使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流)電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)測定電流(一次側定格)1.2~200A適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
P&S ポイントフィックス 4872ZN LAMP(スガツネ工業)P&S ポイントフィックス 4872ZNLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN 河村電器産業漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN河村電器産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)
エアパーティクルセンサ ZN-PD omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PDomron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
スプリングプランジャー ZN イマオコーポレーションスプリングプランジャー ZNイマオコーポレーション
699税込769
1個
3日以内出荷
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜タイプ1本ライン寸法M(mm)M 4×0.7耐熱温度(℃)90材質(センターピン)SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HRC56~6適合レンチPW4荷重(最小~最大)(N)2~ 7
CD Series(CDG1ZN20) SMCCD Series(CDG1ZN20)SMC
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CG Series(CG1ZN25) SMCCG Series(CG1ZN25)SMC
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ブラケット ZN イマオコーポレーションブラケット ZNイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(キャップ)ブラック色(本体)グレー
CG Series(CG1ZN32) SMCCG Series(CG1ZN32)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部 omron(オムロン)簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
83600MJED00ZN ホンダ83600MJED00ZNホンダ
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83600-MJE-D00ZN主な適合車種(ホンダ)CB650F
溶解用金属材料 Zn アズワン溶解用金属材料 Znアズワン
3,990税込4,389
1セット
当日出荷から10日以内出荷
形状shot材料Zn
タフチップ(ZNタイプ) タイムケミカルタフチップ(ZNタイプ)タイムケミカル(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.41MB)
ジェット メイン 99101ZN11120 ホンダジェット メイン 99101ZN11120ホンダ
519税込571
1個
5日以内出荷
ジェット メイン 99101ZN10980 ホンダジェット メイン 99101ZN10980ホンダ
519税込571
1個
5日以内出荷
64161MJWJ00ZN ホンダ64161MJWJ00ZNホンダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64161-MJW-J00ZN主な適合車種(ホンダ)CBR400RR
CG Series(CG1ZN40) SMCCG Series(CG1ZN40)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
深溝玉軸受 ZN NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZNNTN(エヌティーエヌ)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
CD Series(CDG1ZN40) SMCCD Series(CDG1ZN40)SMC
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアパーティクルセンサ ZN-PD-S omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PD-Somron(オムロン)
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷
ジェット メイン 99101ZN11000 ホンダジェット メイン 99101ZN11000ホンダ
519税込571
1個
5日以内出荷
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CTomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から42日以内出荷
スイベルスナップ ZN712T WAKI(和気産業)スイベルスナップ ZN712TWAKI(和気産業)
299税込329
1個
翌々日出荷
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
材質亜鉛合金種類スイベルスナップ寸法L(mm)68使用荷重(kg)15寸法A(mm)10寸法S(mm)8寸法E(mm)8×20
64151MJWJ00ZN ホンダ64151MJWJ00ZNホンダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64151-MJW-J00ZN主な適合車種(ホンダ)CBR400RR
耐水性向上シリンダ  CDG1ZN SMC耐水性向上シリンダ CDG1ZNSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDG1ZN32) SMCCD Series(CDG1ZN32)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/エンドロック形 CG1ZN SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1ZNSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50ZN SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50ZNSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スウィングアームA*PB186* 52000165000ZN ホンダスウィングアームA*PB186* 52000165000ZNホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52000-165-000ZN
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-10ZN SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-10ZNSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ZN-C型 絶縁フック 三木ネツレンZN-C型 絶縁フック三木ネツレン
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
ジェット メイン 99101ZN11080 ホンダジェット メイン 99101ZN11080ホンダ
519税込571
1個
5日以内出荷
ジェット メイン 99101ZN10960 ホンダジェット メイン 99101ZN10960ホンダ
519税込571
1個
5日以内出荷
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
エアクリーンユニット ZN-A 本体 omron(オムロン)エアクリーンユニット ZN-A 本体omron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
Zn 二重ソケット Cr 32ミリ スリーナイン島野Zn 二重ソケット Cr 32ミリスリーナイン島野(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合サイズ(mm)32材質亜鉛形状二重ソケット寸法A(mm)32.6寸法F(mm)4.0寸法D(mm)34寸法E(mm)5.5寸法B(mm)36.5寸法C(mm)25仕上クローム寸法G(mm)3.5
エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)接続用ケーブル omron(オムロン)エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)接続用ケーブルomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
...