659件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZEBRA(ゼブラ)ハイマッキー 黒
RoHS
速乾性・耐水性で、濃くしっかり書ける
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチックなどに幅広く利用できる タイプツイン 線幅(mm)太6.0/細1.5~2.0 インク色 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太/細
1本
129 税込142
5日以内出荷

クリッカート用替芯/空気中の水分を吸収するインク「モイストキープインク」を採用しており、キャップがなくても乾かない
用途イラスト描き/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
62 税込68
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷

「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。海外向けステンレス製ボディペンシリーズ、フラッグシップモデル701。
材質ステンレス・樹脂 寸法(mm)134×10 色(柄)シャープペン 0.7 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,000 税込1,100
5日以内出荷

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃)0~50 保証期間5年 光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度100 スキャン/秒(通常) 反射率(%)(最小PCS値差異)25 耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン) 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm) 読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes 保証期間(無償)5年間 視野32.8°(水平)×24.8°(垂直) 防塵・防滴IP42 光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED) 保存温度範囲(℃)-40~70 安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581 EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B 強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計 コントラスト最小反射率差:(MRD値)25% 特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電 距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm 動作温度範囲(℃)0~+50 読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65 イメージセンサー640×480 ピクセル 寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
1本
36,980 税込40,678
欠品中

ノック式の0.5ミリの油性ボールペン。ラバーグリップ付で長時間の筆記にも手が疲れにくい。
インク色 入数1箱10本入
1箱(10本)
729 税込802
3日以内出荷

ZEBRA(ゼブラ)サラサクリップ 1.0
エコ商品、RoHS
鮮やかな発色とさらさらとした書き味/可動式のバインダークリップなので、胸ポケットやノートに挟みやすく携帯しやすい
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
77 税込85
5日以内出荷

小売店業務に多彩な性能を発揮する多様性に富んだスキャナ。DS4600シリーズは、店舗全体でレジ処理を迅速に進め、レジの行列がスムーズに流れるために必要な汎用性とスキャン性能を提供します。あらゆる大きさの商品をスキャンし、あらゆる状態のバーコードを読み取り、あらゆるタイプのレジ処理に対応できるようスタッフをサポートします。
インターフェースUSB 対応コードバーコード/二次元バーコード
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

ZEBRA社製二次元コードスキャナ用ハンズフリー読取対応インテリスタンド 対応機種:DS2208/DS2278/DS4608シリーズ スタンドにスキャナをセットするだけで自動読取モードに切り替え可能
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理)、流通小売業(POS/会員管理)等 長さ(mm)27 幅(mm)15.2 高さ(mm)17.1 質量(g)90
1個
8,998 税込9,898
欠品中


オフィス・ホテルの受付や家庭のリビングに相応しいデザインとカラーのデスクペン/抗菌効果により軸、台座表面の細菌の増殖を抑制
用途デスク用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZEBRA(ゼブラ)NJK-0.5芯 5本入
RoHS
替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

高機能なBluetooth搭載 モバイル二次元コードリーダー高性能スキャナモジュール搭載 汚れて破損した、シワが寄った、コントラストが弱い、光沢のあるラベル携帯電話の薄暗いディスプレイに表示された等、印刷状態の悪い二次元コードバーコードの読取に最適 プログラマブルボタンにより読取モードを簡単に切り替え オプションの専用充電 通信クレードルで充電市販のQiワイヤレス充電パッドによりワイヤレス充電可能(専用クレードルよりも充電時間が長くなります) NFC対応の端末であればタップするだけでペアリング完了豊富な読取設定、密集した複数のバーコードの一括読取や狙い読取に対応 18時間連続動作の長時間稼働 BluetoothVer5(SPP/HID)対応 落下1.5mの高耐久性能 バッチモードにより内蔵メモリにデータを蓄積可能
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様スキュー許容範囲:±60°/ピッチ許容範囲:±60°/回転許容範囲:0~360°/最小エレメント解像度:Code 39 - 5.0 mil 規格RoHS 2指令2011/65/EU、改訂版2015/863、REACH SVHC 1907/2006 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 光源照準パターン/円形525nmトゥルーグリーンLED、照明/暖白色LED 準拠規格環境EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018、電気安全規格IEC 62368-1 (Ed.2)EN 62368-1:2014/AC:2015、LED安全規格IEC 62471:2006 (Ed.1.0)/EN 62471:2008 (LED)、EMI/RFI EN 55032:2015/AC:2016 (Class B)/EN 55035:2017/EN 61000-3-2:2014 (Class A)/EN 61000-3-3:2013/47 CFR Part 15、Subpart B、Class B バッテリーリチウムポリマーバッテリ(735mAh) 充電時間標準USB/6時間、BC1.2 USB/3時間 保証期間3年間 視野角45° 防塵防水性能IP65 動作時間18時間/スキャン回数13,000回 梱包内容本体、バッテリ(充電器別売) 保管温度(℃)-40~70 コントラスト20%の最小反射距離 無線Bluetooth 5.0 Class 1(100m)、Class 2(10m) プロファイルSPP/HID 動作温度範囲(℃)0~50 イメージセンサー1280 x 960ピクセル
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

DS2208-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続します。(ACアダプタ付き)。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。 無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容スキャナ本体、ACアダプタ(100-240V)出力5.2VDC、1.1A、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス、2.1mストレート形状) 電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン) 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm) 読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes 保証期間(無償)5年間 視野32.8°(水平)×24.8°(垂直) 防塵・防滴IP42 光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED) 保存温度範囲(℃)-40~70 安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581 EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B 強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計 コントラスト最小反射率差:(MRD値)25% 特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電 距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm 動作温度範囲(℃)0~+50 読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65 イメージセンサー640×480 ピクセル 寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

LI4278-USBRは高性能リニアイメージャ搭載により0.076mmの高分解能と最大6mの読取距離、 毎秒547スキャンの高速読取を実現したワイヤレスCCDバーコードリーダーセットUSBモデルです。 Bluetoothの通信距離約90m、落下1.8mの優れた落下耐久性を誇り、POSシステムを初め、物流システム、製造システムなど幅広い用途に使用できます。 通信エリアは見通し距離約100mのBluetooth V2.1+EDR。 携帯電話やスマートフォンに表示したバーコードの読取可能。 0.076mmの高分解能によりプリント基板などに貼ってある極小のバーコードの読み取りが可能。 大きなサイズのバーコードは最大6m離れた先からの読み取りが可能。 547スキャン/秒の高速スキャンにより、高速読取を実現。 約72時間、57,000回の読み取りが可能。 1.5mから落下100回の耐久性試験をクリア。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS) セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル 角度(°)(スキャン)水平35、(ピッチ)±65、(スキュー)±65 速度547スキャン/秒 保証期間(無償)3年間 光源(nm)617(可視光LED) 保存温度範囲(℃)-40~70 安全規格【電気】Electrical Safety C22.2 No.60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1、UL 60950-1、LED クラス1、【EMI/RFI】FCC Part 15 Class B、ICES 003 Class B、IEC 60601-1-2、Japan VCCI 動作時間72時間、または57000スキャン 強度(耐落下衝撃性能)1.8mの高さからコンクリートへ落下後、正常動作、1.5mの高さから100回以上の落下後、正常動作 コントラストMRI15% 特性【外乱光】最大108000Lux、【耐移動性】63.5cm/秒 無線Bluetooth Class 1、V2.1+EDR 通信距離(m)クレードルから見通し約100 動作温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)5~85(非結露)
1本
89,980 税込98,978
当日出荷

ZEBRA(ゼブラ)JK-0.4芯 3色セット
RoHS
替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
用途事務用/ノート用/手帳用 黒・青・赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
5日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ZEBRA(ゼブラ)NJK-0.4芯 5本入
RoHS
替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

替芯/サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用/地球環境の維持に貢献
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZEBRA(ゼブラ)JRV-0.4芯 1本入
RoHS
替芯/従来品より27%濃く書けるインク/ノートがきれいに見やすく仕上がる
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
77 税込85
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DS8108-USBR は従来のイメージャーの枠を超え、1Dおよび 2D バーコードに対して前例のない読み取り性能を誇る二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 高速読み取り: ゼブラ史上、最高性能と機能は「43%の読み取りスピードアップ」を実現します。(メーカー従来製品との比較データによる) 難読バーコード読み取り: PRZM 機能搭載により、高密度、印刷品質が悪い、しわ寄り、かすれ、歪み、汚れ、など 従来のバーコードリーダーでは読み取り難いバーコードや、照度の低いモバイルクーポンなども読み取ります。 複数バーコード一括読み取り: マルチ・コード・データ・フォーマット(MDF)により、複数のバーコードを一括読み取りし、必要なバーコードデータだけを設定した順番で転送する機能が有ります。 Digimarc Barcode読み取り対応。 優れたスキャン範囲:最大 61 cm のスキャン範囲、高解像度のイメージングセンサ、明るい「照準スポット」により読取速度が向上します。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS/発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 仕様FIPSセキュリティ認定:FIPS 140-2への準拠認定済み 温度(℃)(充電)0~40 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 範囲許容範囲:(スキュー)+/- 60°、(ピッチ)+/-60°、(ロール)0~360° センサー(画像)1280×960ピクセル 対応(グラフィック)フォーマットイメージをビットマップ、JPEG、TIFF としてエクスポート可能、イメージ品質 A4ドキュメント上で109 PPI 照明645nm(赤色LED) 解像度(最小要素)Code39-3.0mil、Code128-3.0mil、Data Matrix-6.0mil、QR Code-6.0mil、PDF-5.0mil 保証期間5年間 視野角(水平)48°× (垂直)37° 防塵・防滴IP42 光源(nm)照準パターン:リニア617(アンバーLED) 安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT放射】EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B)、【IT耐性】EN 55024、【高調波電流放射】EN 61000-3-2、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3 保管温度範囲(℃)-40~70 強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で2000回の転倒に耐える設計 コントラスト(最小印刷)16%の最小反射差 特性【静電気放電(ESD)】スキャナおよびクレードル、EN61000-4-2 準拠の ESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~9000フィートキャンドル/0~96840ルクス インジケータダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、後部ビューLED 、ビーパー(音色と音量を調整可能)、バッテリインジケータ 動作温度範囲(℃)0~50
1本
79,980 税込87,978
当日出荷

ZEBRA(ゼブラ)マイルドライナー
RoHS
おだやかな色合いが特徴のラインマーカー/蛍光感が控えめで目がちかちかしないので、 文字を目立たせても、読み返しやすいノートや手帳に仕上がる
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
77 税込85
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップがなくても乾かないノック式水性カラーペン/色を重ねてもキレイに塗れて、イラストがきれいに仕上がる
用途イラスト描き/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ZEBRA(ゼブラ)JRV-0.5芯 1本入
RoHS
替芯/従来品より27%濃く書けるインク/ノートがきれいに見やすく仕上がる
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
77 税込85
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おだやかな色合いが特徴のラインマーカー/蛍光感が控えめで目がちかちかしないので、 文字を目立たせても、読み返しやすいノートや手帳に仕上がる
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

DS8108は、Zebra社のすべての技術を投入した究極の読取性能を誇るフラッグシップ2次元イメージャです。 120万画素(1280x960)の高解像度イメージセンサと高速CPU (800MHz) に最新の画像処理技術とデコード技術を搭載して究極の読取性能を実現しました。 0.076mmの高分解能とJANコードで60cmの読取距離はレーザスキャナに匹敵し、汚れ、変形、傷などがあっても確実に読取します。 今、これ以上の読取性能を求めることは困難な最高クラスのリーダです。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品USBシールドケーブル2.1mストレート、取扱説明書 光源光源:赤色LED645nm照準:琥珀色LED617nm、スポット光 読取(mm)Code39(分解能0.076mm)56-127/Code39(分解能0.51mm)0-935/Code128(0.25mm)6.6-114/Code128(0.127mm)4.1-213/JAN(分解能0.33mm)0-610/PDF417(分解能0.127mm)58-163/PDF417(分解能0.17mm)46-216/DataMatrix(分解能0.19mm)53-175/DataMatrix(分解能0.25mm)28-251/QRCode(分解能0.51mm)30-447/ 動作温度範囲(℃)0~50 落下耐久(m)1.8からコンクリート上に自然落下
1台
50,980 税込56,078
当日出荷


ZEBRA(ゼブラ)JF-0.5芯 1本入
RoHS
替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
用途事務用/ノート用/手帳用 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
62 税込68
5日以内出荷

ZEBRA(ゼブラ)デルガード 0.7
RoHS
強い筆圧で書いても芯が折れないシャープペン/軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぐ/芯がペンの内部で詰まりにくい
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筆記時のガリガリ感がスプリングで吸収され、極細ペンでもさらさらとした書き心地で書くことができる/可動式のバインダークリップなので、胸ポケットやノートに挟みやすく携帯しやすい
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップがなくても乾かないノック式水性カラーペン/色を重ねてもキレイに塗れて、イラストがきれいに仕上がる
用途イラスト描き/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ZEBRA(ゼブラ)サラサ R 0.4 7色セットN
RoHS
従来品より27%濃く書けるインク/ノートがきれいに見やすく仕上がる
用途事務用/ノート用/手帳用 黒・青・スカイブルー・緑・オレンジ・ピンク・赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷

フィラーレディレクション蛍光用の替芯
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZEBRA(ゼブラ)ブレン4+S 0.5
RoHS
筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現/1本で4色(黒・赤・青・緑インク)とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸を振るだけで、楽々芯が出てくるフリシャ機能/低重心で安定して書ける/手元がよく見える極細先端パイプ
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールペン替芯(黒/赤)とシャープメカのセット
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

ZEBRA(ゼブラ)シャーボX SL6
ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本を自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる(シャープ部機構・ボールペン替芯は含まれておりません)/しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップ
用途事務用/ノート用/手帳用
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZEBRA(ゼブラ)マッキーケア 極細 つめ替えタイプ 黒
エコ商品、RoHS
速乾性・耐水性で、濃くしっかり書ける/つめ替えタイプで繰り返し使える
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチックなどに幅広く利用できる RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
97 税込107
5日以内出荷

ZEBRA(ゼブラ)デルガード 0.5
RoHS
強い筆圧で書いても芯が折れないシャープペン/軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぐ/芯がペンの内部で詰まりにくい
用途事務用/ノート用/手帳用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)