カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(221)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • メカニカル部品(113)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • 測定用品(64)
  • 機構部品(60)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 切削工具(34)
  • 制御機器(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 物流用品(24)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 建築金物(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 溶接用品(13)
  • 事務用品(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • カー用品(7)
  • 電動工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 安全標識(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a 316 2 h」の検索結果

1,044件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
質量(g)40
防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
691税込760
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00376
防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,349税込1,484
1個
当日出荷
亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)ほか
当日出荷
セット内容2コ入
危険地域室標識(G板) 東洋防災危険地域室標識(G板)東洋防災
5,198税込5,718
1枚
当日出荷から5日以内出荷
危険地域室標識です。
材質アクリル板文字裏印刷
キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)キー No.200TAKIGEN(タキゲン)(15件のレビュー)
256税込282
1本
当日出荷
寸法(mm)20×44
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製モノタロウ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,237税込1,361
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
1,181税込1,299
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウチャッキバルブ ステンレス製 SUS316モノタロウ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類チャッキバルブ
ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
キーハンドル TAKIGEN(タキゲン)キーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
328税込361
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 エルボPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状エルボ材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ゲートバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウゲートバルブ ステンレス製 SUS316モノタロウ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブ構造がゲートタイプになっています。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類ゲートバルブ
SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)SUS316締付継手エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類Rタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウY形ストレーナ ステンレス製 SUS316モノタロウ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に接続方式ねじ込み形網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板材質SUS316使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジクラス800関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
Dell USB薄型DVDスーパーマルチドライブ - DW316 DellDell USB薄型DVDスーパーマルチドライブ - DW316Dell
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
Dell USB薄型DVDスーパーマルチドライブ - DW316 再生・書き込みソフトも付属し、各種バックアップにも最適。USBケーブル1本で駆動可能な軽量薄型ドライブ。 <製品特徴> ・わずか14mmの薄さと約240gの軽量設計。 ・USBケーブル1本でPCに接続するだけ。 ・再生・書き込みソフトを同梱。 ・Windows OS搭載PCで利用可能。
ブラック質量(g)200タイプDVD±RWドライブ - 外付けインターフェースUSB 2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×14.4×1.4
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型モノタロウ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ソケットPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとねじの接続形状隔壁ソケット使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装
ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 ASナットLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製モノタロウ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス800バルブ種類ボールバルブ
SUS316ユニオンティ 千代田通商SUS316ユニオンティ千代田通商
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
ブラインドフランジ 316LBF イノックブラインドフランジ 316LBFイノック
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
969税込1,066
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
316 圧力計用ボールバルブ コンサス316 圧力計用ボールバルブコンサス
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しております。片側の接続をGネジとしておりますので圧力計用として最適です。材質(本体)ステンレス316材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
H キャビネット用キーハンドル 日東工業H キャビネット用キーハンドル日東工業(6件のレビュー)
919税込1,011
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 メスストレートPISCO(ピスコ)
569税込626特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
SUS316メイルコネクタ 千代田通商SUS316メイルコネクタ千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
SUS316メイルランティ 千代田通商SUS316メイルランティ千代田通商
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   ロックハンドル コンサス316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドルコンサス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
SUS316ユニオン 千代田通商SUS316ユニオン千代田通商
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ティーPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&Dベーシック電子天びん GF-AシリーズA&D(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
高い基本性能とお手軽な価格生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能比重測定機能時計機能見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS316
SUS316メイルエルボ 千代田通商SUS316メイルエルボ千代田通商
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
SUS316LタカN 大阪魂SUS316LタカN大阪魂
2,223税込2,445
1個
翌々日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
...