カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56,901)
- 制御機器(22,201)
- 自動車純正部品(19,392)
- パソコン/周辺機器(6,610)
- 農業機械(5,445)
- 電気材料(4,347)
- バイク純正部品(3,749)
- 空調・照明・電設資材(3,149)
- メカニカル部品(2,408)
- オフィス家具(2,132)
- 配管・水廻り設備部材(2,102)
- 測定用品(1,929)
- 油圧機器・油圧ホース(1,684)
- トラック純正部品(1,615)
- 店舗什器・備品(1,488)
- 機構部品(1,140)
- 家電(1,127)
- 科学研究・開発用品(1,124)
- 事務用品(1,116)
- バイク部品(1,099)
- 電動工具(1,047)
- 物流用品(1,023)
- 作業工具(888)
- 切削工具(800)
- ねじ・ボルト・釘(736)
- FA担当者のオススメ新商品(702)
- 住設機器(672)
- 学童・教育用品(671)
- 建築金物(669)
- 自動車補修部品(666)
- カー用品(594)
- 安全標識(509)
- 日用品(459)
- 印刷用紙/インク/印刷機(420)
- 防犯用品(409)
- 船舶用品・漁業資材(373)
- 建材・エクステリア(371)
- 溶接用品(361)
- 作業服(332)
- 防災用品(329)
- ポンプ・送風機・電熱機器(318)
- 梱包用品(285)
- 医療(255)
- 保管用品(245)
- 安全用品(245)
- バッテリー・電装(235)
- 厨房用品(227)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(211)
- 研磨材(173)
- 空圧工具(162)
- フォークリフト・産機・建機用品(159)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(151)
- 整備工具・収納(124)
- 介護用品(122)
- 測定関連サービス(118)
- 安全保護具(115)
- 卓上消耗品(112)
- トラック用品・パーツ(105)
- 塗装・養生・内装用品(98)
- はんだ関連・静電気対策用品(97)
- 農業・園芸資材(95)
- 塗料(92)
- エンジン工具(85)
- 清掃用品(84)
- 自転車部品(80)
- ヘルスケア(75)
- 手袋(74)
- 縫製用品(68)
- 自動車用オイル・ケミカル(67)
- 接着剤・補修材(59)
- スプレー・オイル・グリス(56)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(56)
- 食品・飲料(56)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(53)
- クリーンルーム用品(52)
- 救急・衛生(49)
- 肥料・農薬・除草剤・種(39)
- 鈑金・塗装(37)
- マスク(37)
- 測量用品(土木/建設)(33)
- 自転車整備工具・アクセサリー(30)
- テープ(26)
- 洗剤・除去剤(21)
- 名入れカレンダー(21)
- タイヤ・足回り(21)
- 理美容(20)
- 安全靴・作業靴(16)
- 洗車・清掃(14)
- 農具(14)
- トラック輸送・安全用品(11)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 完成車(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(95)
- SMC(51,886)
- MAZDA(マツダ)(10,062)
- BIGM(丸山製作所)(4,627)
- ホンダ(4,357)
- コガネイ(4,138)
- ニッサン(3,660)
- 三菱電機(2,330)
- トヨタ(2,328)
- RS PRO(2,095)
- AMPHENOL(1,902)
- Panasonic(パナソニック)(1,852)
- エスコ(1,717)
- 三菱ふそう(1,486)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,474)
- SAMTEC(1,322)
- オカムラ(岡村製作所)(1,227)
- 日本モレックス(molex)(1,217)
- New-Era(ニューエラー)(1,064)
- フエニックス・コンタクト(874)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「a-002」の検索結果

キクロンA 2P
キクロン(11件のレビュー)¥319税込¥3511パック(2個)当日出荷世界初、洗う・みがくを兼ね備えた、貼り合わせスポンジたわしのスタンダード。時代を超えて愛される、ベストセラーです。材質ナイロン(研磨粒子入不織布)ポリウレタン寸法(mm)75×115×36色イエロー・ピンク質量(g)12種類スポンジたわし使用場所キッチンアズワン品番64-1234-32適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
ハンドマグネット着脱式A-2
シンワ測定(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネットトラスコ品番756-9106材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)315タイプ異方性磁石耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)160×98×52RoHS指令(10物質対応)対応
DCパワープラグmini A×2
SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。幅(mm)24高さ(mm)24奥行(mm)43ポート数2出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック
エレコム(12件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS
エレコム(4件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキ
デジタル土壌酸度計 A-2
シンワ測定(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷土壌管理が簡単に出来ます。用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。寸法(mm)293×60×37測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+質量(g)132使用温度範囲(℃)5~40電源単四アルカリ乾電池 3本測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度オートパワーオフ無操作状態で約5分後使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトオフ:無操作状態で約1分
A-2型 ステンレス製 ストロング掛金
ストロング金属(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷強固な作りのステンレス製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)色シルバー質量(g)103寸法L1(mm)80寸法B(mm)37内径(mm)(丸かん)11.5
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
ハンドバルブ ストレートA 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から16日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
A2Care スプレー300ml
A2Care¥2,198税込¥2,4181本当日出荷A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)80×54×210容量(mL)300質量(g)370タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
標準 Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです溝数2下穴径(Φmm)-溝の形A
USBカーチャージャー 2.4A 2ポート
多摩電子¥779税込¥8571個当日出荷車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。材質PC(本体ケース)色ブラック出力DC5V2.4A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24
オリコン50A-2
サンコー(三甲)¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)476×316×290外寸(mm)521×364×305内寸(mm)481×324×300底形状#54タイプ圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)フタの有無なし
オリコン30A(2)
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×331×193外寸(mm)530×366×206内寸(mm)491×333×200底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])30A:11.5(1170)30A(2):8.58(875)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
NS 標準 Vプーリー A-2
カネミツ(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
USBケーブル microB-A 2A対応
エレコム(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つ充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 高周波ノイズを吸収し、安定したデータ通信を可能にするフェライトコアを搭載しています。 スマートフォンとパソコンのデータ通信やUSBテザリングに最適です。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 2A対応なので、高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 ※スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 ※安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 ※パソコンとの接続時は超急速充電はできません。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器とのデータ通信およびの充電
オリコン60A(2)
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別550710BL00材質PP有効内寸(mm)490×333×364外寸(mm)530×366×380内寸(mm)491×335×373底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])60A:12.09(1234)60A(2):8.25(842)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
Type-A・2ポートUSB充電アダプター
bitstrong(ビットストロング)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から6日以内出荷スマホなどに充電できるType-A、2ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。寸法(mm)46×46×28色白タイプType-A/Type-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数2出力DC 5.0V/2.4A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
サンボックス #9A-2
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G種別#9A-2材質PP形状底面:OB(格) (格子リブ)質量(kg)0.73耐荷重(kg)2265フタなし底形状格子網目リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×126適合カード差し両短辺2・4・10型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)306×231×110コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンボックス #9G外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×126有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×231×110
サンバケットA-2
サンコー(三甲)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質PP色クリーム高さ(mm)(ネスティング)26容量(L)4内寸(mm)250×190×90底形状その他 水抜き孔有ネスティング高さ(mm)38外寸(幅×奥行×高さ)(mm)280×220×99有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×170×85
キクロンA 2P
キクロン¥99,980税込¥109,9781パック(2個×360パック)翌々日出荷材質ナイロン(研磨粒子入不織布)ポリウレタン寸法(mm)75×115×36質量(g)12種類スポンジたわし使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電質量(g)33ポート数2出力DC5V/2.4A(2ポート合計)本体寸法(mm)28×56×28対応機種USB充電対応の電子機器
USB増設 A-2 C-1
カシムラ¥999税込¥1,0991個当日出荷USB-A充電口1ポートをUSB-A×2ポート・USB-C×1ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。色ブラック質量(g)16使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)出力ポート(充電専用)USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
サンボックス NS50A-2
サンコー(三甲)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックスNS・Aフタ、(嵌合)サンボックスNS50A、サンボックスNS37A、サンボックスNS25A種別NS50A-2材質PP耐荷重(kg)3500フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×435×207適合カード差し9型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)、25-2型(ワンタッチ式)、26N型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)593×374×187コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス NS50A 穴無
サンボックス #56A-2
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧適合(嵌合)サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3種別#56A-2材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)3フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×448×320適合カード差し5型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×398×300コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 14-3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)658×448×320有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)608×398×300
コンセントチャージャー 2.1A 2ポート
多摩電子(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。材質(本体ケース)PC+ABS質量(g)約35.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V/2.1A定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート
多摩電子(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。色ブラック材質(本体)PC+ABS、PC質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32ポート数2定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3Aケーブル長(m)約1.2コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62材質(レンズ)PC定格出力電圧(V)DC5通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
JIS Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。下穴径(Φmm)-溝の形A
LEFS32A-2
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS25A-2
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
USBカーチャージャー 4.8A 2ポート
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。材質PC(本体ケース)色ブラック出力DC5V4.8A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24
...