曜日別特売

サンボックス #9A-2

サンボックス #9A-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9A-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9A-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9A-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9A-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9A-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9A-2 - サンコー(三甲)サンボックス #9A-2 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

仕様
(カード差し取付面)両短辺
適合
サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G
種別
#9A-2
材質
PP
形状
底面:OB(格) (格子リブ)
質量(kg)
0.73
耐荷重(kg)
2265
フタ
なし
底形状
格子網目リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
361×272×126
適合カード差し
両短辺2・4・10型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
306×231×110
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
サンボックス #9G
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
361×272×126
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
306×231×110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全8種類を絞り込む
名入れ
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外寸(mm)
内寸(mm)
有効内寸(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1473489610090200BL5021個ライトブルー361×272×126315×240×118306×231×11022.6(2305)8.7なし
1
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216764810090200BL502(名入れ)1セット(10個)ライトブルー361×272×126315×240×118306×231×11022.6(2305)8.7あり
1
36,380
40,018(税込)
2以上
32,180
35,398(税込)
3以上
28,780
31,658(税込)
5以上
24,660
27,126(税込)
7以上
24,180
26,598(税込)
10以上
22,820
25,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0719002310090200GL8021個ライトグレー361×272×126315×240×118306×231×11022.6(2305)8.7なし
1
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
0718868410090200GL8021セット(12個)ライトグレー361×272×126315×240×118306×231×11022.6(2305)8.7なし
1
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473490510090200YE2011個イエロー361×272×126315×240×118306×231×11022.6(2305)8.7なし
1
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216765710090200YE201(名入れ)1セット(10個)イエロー361×272×126315×240×118306×231×11022.6(2305)8.7あり
1
35,380
38,918(税込)
2以上
31,180
34,298(税込)
3以上
27,780
30,558(税込)
5以上
23,660
26,026(税込)
7以上
23,180
25,498(税込)
10以上
21,820
24,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744956210090200GL8021個ライトグレー361×272×126315×240×118306×231×11022.6(2305)8.7なし
取扱い終了
3744954410090200YE2011個イエロー361×272×126315×240×118306×231×11022.6(2305)8.7なし
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190023
2011-10-20
用途: 雨の降り込む場所用の保管箱として

網目のボックスを探していたので助かりました。ただ、探すのに手間取ったので、ボックスの種類で網目かどうかを記載してもらえると助かるのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする