カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,492)
- 油圧機器・油圧ホース(92)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(17)
- MAZDA(マツダ)(2,148)
- ニッサン(991)
- トヨタ(557)
- ホンダ(504)
- RS PRO(405)
- ミツビシ(350)
- Panasonic(パナソニック)(328)
- BIGM(丸山製作所)(283)
- エスコ(168)
- ハンマーキャスター(162)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
- TRUSCO(96)
- ユーエイキャスター(89)
- 入間川ゴム(88)
- ノーブランド(86)
- スズキ(84)
- Schutzinger(80)
- Hirschmann Test & Measurement(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「a-0070」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2A32-70
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A80-70
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A63-70
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A80-70DCZ)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A20-70DMZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-70DMZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-70DZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-70DMZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-70DZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-70DMZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-70A
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-70DZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-70A
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-70DZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-70DZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A50-70Y)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類D-P4DWL+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-70DMZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-70DCZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-70DZ
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-70DZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-70DFMZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FM) ヘッド側インロー付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじおねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-70DCMZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-70DCMZ
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-70DCZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-70DCMZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-70A
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-70A
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Y7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-70DZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-70DMZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-70DZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-70DCZ)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個13日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-70DCMZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...