カテゴリ
- 制御機器(40)
- 事務用品(33)
- 自動車補修部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- バイク部品(14)
- 電気材料(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 作業工具(6)
- 梱包用品(5)
- 測定用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- CKD(21)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KSフィルター(4)
- MIEテクノ(2)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- TRUSCO(8)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- オーム電機(2)
- コクヨ(15)
- ナカバヤシ(3)
- ビュートン(3)
- 三菱電機(10)
- 富士電機(12)
- 油研工業(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a-100-4」の検索結果

エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性![ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346428-220920-02.jpg)





ビニタイ PVCカット品
共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。RoHS指令(10物質対応)対応
リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
ステンレス作業台3段タイプ
高昇(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から92日以内出荷K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。馬力とトルクを向上させるように設計されています。プリーツメディアは広い濾過面積を提供し、長いサービス間隔を提供します。複数層の織綿ガーゼ媒体が優れた濾過を実現。アプリケーション固有のベースシールとシーリングビード。40年以上にわたって米国で製造されています。洗って再利用可能、オイルを塗ってすぐに乗れます。。
テクニカット(WA)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(20枚)当日出荷特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
ラミネートフィルム横型 A4 100枚入 100μ
アイリスオーヤマ(14件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100枚)当日出荷A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100ミクロン、LZY-5A4100が150ミクロンの厚さです。トラスコ品番413-0774材質ポリエステル、EVA寸法(mm)303×216質量(kg)1.49厚さ(μm)100アズワン品番65-2045-07
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応






カラーペーパーA4厚口100P
長門屋商店(8件のレビュー)¥829税込¥9121パック(100枚)当日出荷厚さ(mm)0.10サイズA4タイプ厚口紙質色上質紙坪量(g/m2)90印刷方式両面入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
センサブラケット アルミフレーム用ブラケット
岩田製作所(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌々日出荷アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。材質SUS304適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
UボルトA型 ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
METAL PARTS CLE メタルパーツクリーナー
PITWORK(日産)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷エンジン外壁部にこびりついた頑固な油汚れやホコリをすばやくきれいに落とし、汚れによるエンジントラブルを防ぎます。 ベトつかず、ゴムホースにも支障ありません。危険物の類別非危険物
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
リプレイスメントエアフィルター
K&N(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から92日以内出荷オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
P.C.V.バルブクリーナー
PITWORK(日産)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本(440mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 公害防止装置(P.C.Vバルブ)を洗浄することで、有害ガスの発生を減少させます。 気化ガス成分により効果で走行しながら洗浄します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。 最新のエンジンオイル規格(SN/GF-5)にも対応している新処方のクリーナーです。 低燃費/低粘度エンジンオイルにも適応します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.44L危険物の性状非水溶性![A4ケント紙・100枚入 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21269036-260123-02.jpg)
A4ケント紙・100枚入
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥2,500税込¥2,7501個当日出荷表面は滑らかでペンや烏口、鉛筆ののりがよく毛羽立ちや消しゴムで剥げがない。細い線もシャープに描け、ペン画、版下、押し絵などに適しています。材質:紙。サイズ:A4 297×210mm。セット内容:100枚入用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)297×210






カラーペーパーA4中厚口100P
長門屋商店(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100枚)当日出荷厚さ(mm)0.09サイズA4紙質色上質紙坪量(g/m2)80入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
ハイパー 90g A4(100枚入)
伊東屋(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50枚)当日出荷厚さ(mm)0.098サイズA4紙質中性紙印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合







![ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346428-220920-02.jpg)




















![A4ケント紙・100枚入 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21269036-260123-02.jpg)