カテゴリ

  • 制御機器(1,893)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,643)
  • 測定用品(746)
  • バイク純正部品(639)
  • メカニカル部品(443)
  • パソコン/周辺機器(400)
  • バイク部品(340)
  • 科学研究・開発用品(336)
  • 農業機械(327)
  • 切削工具(315)
  • 油圧機器・油圧ホース(293)
  • 配管・水廻り設備部材(162)
  • 電気材料(89)
  • 機構部品(84)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(73)
  • 建材・エクステリア(59)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 建築金物(53)
  • 研磨材(47)
  • 家電(39)
  • 物流用品(35)
  • 自動車純正部品(34)
  • 整備工具・収納(33)
  • 作業工具(33)
  • 学童・教育用品(32)
  • オフィス家具(31)
  • 防災用品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 厨房用品(28)
  • 自動車補修部品(26)
  • カー用品(25)
  • 作業服(23)
  • 電動工具(22)
  • 保管用品(21)
  • 溶接用品(20)
  • 安全用品(20)
  • 医療(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 測定関連サービス(17)
  • 梱包用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 介護用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 事務用品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • テープ(5)
  • 塗料(5)
  • 防犯用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 手袋(3)
  • エンジン工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • マスク(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)

「a-1000」の検索結果

8,749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(10A/1000V) 共立電気計器

    ヒューズ(10A/1000V)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    定格10A/1000V定格電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】 エレコム

    有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    有線LANポートがない薄型パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。
    用途有線LANポートがない薄型パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐに使えるUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約10cmです。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB-Aプラグ×1●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー適合機種【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)材質プラスチック(ブラック)質量(g)約26規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約27×約16 ※ケーブル含まず動作環境温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと保証期間1年間USBケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず伝送速度(Mbps)有線(理論値):1000/100/10RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/900mA対応プロトコルIPv4/IPv6
  • A-1000 マイカリグ タカ産業

    A-1000 マイカリグ

    タカ産業
    349税込384
    1パック(2組×1パック)
    6日以内出荷
    *イカメタルゲームに最適! *ナマリスッテ+エギorスッテをプラスできるリグ! *枝糸移動式、夜光玉ビーズでアピール!
    仕様●入数(組):2●幹糸サイズ(号):4●枝糸サイズ(号):3●枝長(cm):8全長(cm)152
  • ヒューズセット(5個) 10A/1000V testo(テストー)

    ヒューズセット(5個) 10A/1000V

    testo(テストー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • DIODE 1A 1000V 75NS UF VISHAY

    DIODE 1A 1000V 75NS UF

    VISHAY
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    その他【逆回復時間】75ns、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】10μA @ 1000V電流(A)【平均整流(Io)】1電圧(V)【DC逆方向(Vr)】1000(最大1kV)速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)ダイオード標準RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【If印加時の順方向(Vf)】1.7 @ 1Aパッケージ【サプライヤデバイス】DO-204AL(DO-41)実装タイプスルーホールパッケージ/ケースDO-204AL、DO-41、アキシャル静電容量(pF)【Vr、F印加時】17 @ 4V、1MHz
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1000 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1000

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • コウキユウ 5/16 600A1000 Kawasaki

    コウキユウ 5/16 600A1000

    Kawasaki
    73税込80
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番600A1000代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-1000) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-1000)

    SMC
    97,980税込107,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1000精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 変流器 入力電流:20A 1000:1A Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:20A 1000:1A

    Nuvotem Talema
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:7mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:20A●全体の高さ:19mm●全体の幅:21.5mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7303-87
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-1000 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-1000

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 変流器 入力電流:20A 1000:1A Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:20A 1000:1A

    Nuvotem Talema
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:ラウンド●センサ技術:変流器●電源電圧:300 V●入力電流:20A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4782アズワン品番65-7302-36
  • サラヤ A-1000 20kg リターナブル SARAYA(サラヤ)

    サラヤ A-1000 20kg リターナブル

    SARAYA(サラヤ)
    6,598税込7,258
    1本(20kg)
    11日以内出荷
    泡切れがよく手荒れの少ないマイルドな高級アルコール中性洗剤です。
    トラスコ品番836-6812寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351希釈倍率野菜・果物:1000倍、食器・調理器具:500倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000B) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000B)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-1000B) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-1000B)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1000精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • サーマルリレー SIRIUSシリーズ 200 A 1000 V 160 kW SIEMENS

    サーマルリレー SIRIUSシリーズ 200 A 1000 V 160 kW

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ S6、クラス 5 → 30E のモータ保護用の Siemens 過負荷リレー 50-200 A 。4 つのメイン回路とねじ付き補助回路を備えた、コンタクタ取り付け又はスタンドアロン取り付けに対応しています。Terminal Manual 自動リセット、内部接地故障検出、Sirius 3rb2 ソリッドステート過負荷リレーは、過負荷、位相不平衡、位相障害などによる過度の温度上昇から
    仕様●モーター定格電流:200 A●コンタクトの定格電流:200 A●制御電圧:1000 V●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:160 kW●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7283-66
  • サーマル化学 水の汚染防止剤 クリーンA 1000ml サーマル化学

    サーマル化学 水の汚染防止剤 クリーンA 1000ml

    サーマル化学
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    防藻、防錆、防蝕、殺菌作用により約60日間水の交換不必要。(水に約1~2%添加)
    容量(mL)1000
  • AC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A) OWON(オウオン)

    AC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A)

    OWON(オウオン)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【1台3役:クランプメーター+オシロスコープ+レコーダー】 CMSシリーズは電流測定・波形観測・記録管理に対応した多機能モデル。現場でのトラブル解析や設備保守に最適です。 【高精度測定】最大1000A/600Aまで対応(モデルで異なる)、真の実効値測定、 電圧・電流・抵抗・静電容量・周波数など、幅広い電気測定がこれ一台で可能です。 【オシロスコープ機能搭載で波形観測が可能】 5MSa/sのサンプリングレート、1MHz帯域(電圧)/1kHz(電流)で波形の可視化や周期・周波数測定に対応します。 【スマートフォンアプリ「i-meter」に対応】 Bluetooth経由でAndroid/iOSアプリに接続し、測定データの保存・解析・CSV出力が可能。作業効率を大幅に向上させます。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気自動車用コネクタ 450A 1000V メス オレンジ AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 450A 1000V メス オレンジ

    AMPHENOL
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Excel Mate MSDは安全で信頼性の高いソリューションで、HEVサービスを提供します。HVコンタクトを分離する前にHVIL回路を開くための2段階のレバーを装備し、内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。レセプタクルアセンブリのいずれのHV導電性コンタクトにも触れないでください。内蔵HVILL x 1 独自の冷却構造 Amphenol Radsok技術による高電流コンタクト 取り外しに工具は不要 各種ヒューズ定格 レセプタクルは前面取り付け又は背面取り付けが可能 用途 内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。
    仕様●シリーズ:MSD●定格電流:450A●動作電圧:1000 V, 1500V●コネクタジェンダー:オス●コンタクトジェンダー:メス●結線方法:スクリュー●色:オレンジ●幅:117mm●コード番号:174-1977アズワン品番65-7713-96
  • ブレーキホース SBM A 1000mm ブラック SHIMANO(シマノ)

    ブレーキホース SBM A 1000mm ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    2,398税込2,638
    1セット
    8日以内出荷
    ブラック
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1000B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1000B

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • コモンモードチョークコイル SRF7035A 1000 Ω BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF7035A 1000 Ω

    BOURNS
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:7.9 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-47
  • スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-1000μL-768/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-1000μL-768/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    9,998税込10,998
    1個(8セット×96本)
    翌々日出荷
    89-0061-56の後継品となります。 。詰め替え用
    容量(μL)最大1000アズワン品番4-949-04
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-1000B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-1000B

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DD100 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。精度クラス 0.5 @ 10 V ac、クラス 1 @ 15 V ac絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DD100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.5
    仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:116mm●全体の幅:96mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7319-91
  • 変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DE100 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1000 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4485アズワン品番65-7281-64
  • 変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DB100 は、精度クラス 0.5 @ 6 V ac 及びクラス 1 @ 10 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DB100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1000 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:99mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4471アズワン品番65-7313-01
  • ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×1000L 南国フレキ工業

    ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×1000L

    南国フレキ工業
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
    用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2581材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300質量(kg)1.42使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)8適合流体冷温水・蒸気・油類
  • ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×1000L 南国フレキ工業

    ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×1000L

    南国フレキ工業
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
    用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2573材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)1000質量(kg)1.01使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
  • 変流器 入力電流:1000A 1000:1 DINレール取り付け LEM

    変流器 入力電流:1000A 1000:1 DINレール取り付け

    LEM
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    LEM ART シリーズ電流トランスデューサは、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されているので、電流を電子的に測定できます。電源監視、障害検出、RTU、PMU に対応しています。保護等級: IP57 周囲温度: -40 → +80℃ 非常に柔軟で薄いコイル Coil 測定精度の高い内部シールド
    仕様●巻数比:1000:1●トランスタイプ:Rogowskiコイル●入力電流:1000A●実装タイプ:DINレール取り付け●コード番号:200-3765アズワン品番65-7300-23
  • 変流器 入力電流:1000A 1000:1 DINレール取り付け LEM

    変流器 入力電流:1000A 1000:1 DINレール取り付け

    LEM
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    LEM ART シリーズ電流トランスデューサは、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されているので、電流を電子的に測定できます。電源監視、障害検出、RTU、PMU に対応しています。保護等級: IP57 周囲温度: -40 → +80℃ 非常に柔軟で薄いコイル Coil 測定精度の高い内部シールド
    仕様●巻数比:1000:1●トランスタイプ:Rogowskiコイル●入力電流:1000A●実装タイプ:DINレール取り付けアズワン品番65-7301-12
  • RSSD20117A1000JB15 VISHAY

    RSSD20117A1000JB15

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変流器 入力電流:20A 1000:1A 1袋 168個入 Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:20A 1000:1A 1袋 168個入

    Nuvotem Talema
    199,800税込219,780
    1袋(168個)
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:7mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:20A●全体の高さ:19mm●全体の幅:21.5mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4783アズワン品番65-7304-07
  • Omron  A1000-CAVPC232-EE  ケーブル omron(オムロン)

    Omron A1000-CAVPC232-EE ケーブル

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様E7Z/F7Z RFI filter、 100 A、 415 VAC、 3-phaseRoHS指令(10物質対応)対応
  • 整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.7V DiodesZetex

    整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.7V

    DiodesZetex
    46,980税込51,678
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)4.6幅(mm)2.92高さ(mm)2.1ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.7ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)75
  • 整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V DiodesZetex

    整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V

    DiodesZetex
    28,980税込31,878
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク逆回復時間:3μs長さ(mm)4.6幅(mm)2.92高さ(mm)2.3ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.1ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク逆電流(μA)100
  • カラー メインスタンド 50503MA1000 ホンダ

    カラー メインスタンド 50503MA1000

    ホンダ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番50503-MA1-000
  • Omron  A1000-FIV1020-RE  EMIフィルタ omron(オムロン)

    Omron A1000-FIV1020-RE EMIフィルタ

    omron(オムロン)
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)1寸法L(mm)169寸法H(mm)50寸法X(mm)156寸法W(mm)111寸法Y(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM4
...
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
"a-1000" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷