AC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A)のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AC/DCクランプメーター オシロスコープ CMシリーズ (600A/1000A) OWON
【1台3役:クランプメーター+オシロスコープ+レコーダー】 CMSシリーズは電流測定・波形観測・記録管理に対応した多機能モデル。現場でのトラブル解析や設備保守に最適です。 【高精度測定】最大1000A/600Aまで対応(モデルで異なる)、真の実効値測定、 電圧・電流・抵抗・静電容量・周波数など、幅広い電気測定がこれ一台で可能です。 【オシロスコープ機能搭載で波形観測が可能】 5MSa/sのサンプリングレート、1MHz帯域(電圧)/1kHz(電流)で波形の可視化や周期・周波数測定に対応します。 【スマートフォンアプリ「i-meter」に対応】 Bluetooth経由でAndroid/iOSアプリに接続し、測定データの保存・解析・CSV出力が可能。作業効率を大幅に向上させます。 【用途】交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-06-10
用途:
設備保全業務

設備保全業務で使用しています。
クランプメーター、簡易オシロスコープ、レコーダー機能が1台にまとまっており、持ち運ぶ機材を減らせるのが大きなメリットです。特に突入電流測定や波形確認が現場ですぐ行えるため重宝しています。
表示も見やすく、Bluetoothでデータ保存できる点も便利です。コストパフォーマンスの高い製品だと思います。

宮崎鉄工 様2026-04-28
用途:
バイクの電装確認

クランプメーター付きのデジタルテスターにオシロスコープ機能が付いた感じです。電流、電圧の波形を時間軸で確認できるので便利です。ワンショットの波形も捕まえられます。